誘導棒 ledのおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
143件の「誘導棒 led」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「停止灯」、「交通誘導灯」、「交通整理」などの商品も取り扱っております。
LED合図灯 TRUSCOランキング1位
発光は点滅・点灯に切り替え可能です。
用途一般作業現場。レッド幅(mm)30電源単2乾電池×2本(別売)連続使用時間60時間(アルカリ乾電池使用)LED使用数(個)8
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

誘導用 ライト モノタロウランキング2位
現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。 ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に寸法(mm)点灯部/340全長(mm)535直径(Φmm)30質量(g)144(電池含まず)使用乾電池単2乾電池×2個(別売)LED使用数(個)6
1個
859税込945
当日出荷

フラッシャー合図灯 キタムラ産業ランキング3位
緑・青・白・赤、目立つ合図灯。 高輝度LEDと高反射リフレクサイトにより、遠距離視認性抜群の合図灯です。 合図灯の色は4色から選べ、様々な用途で使用可能。 ベルトに引っ掛けれる便利なフック付き。 ON-OFFスイッチ付。
切替方式点灯/点滅電池寿命(時間)約70
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

誘導棒 花子 ミズケイランキング4位
軽量で疲れにくい、ショートタイプ誘導灯。
用途警備・誘導に最適。
1本
1,290税込1,419
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

LED誘導灯 アイズ棒 WING ACEランキング5位
便利なストラップ&ベルトホルダー付!! ワンプッシュで4アクション!!
用途車の誘導・工事現場・非常用・様々な用途に!!全長(cm)52直径(Φmm)34機能早い点滅→遅い点滅→点灯→消灯使用乾電池単2×2本(電池別売)
1本
1,098税込1,208
当日出荷

防水機能付きの誘導用ライトです。 点灯・点滅機能付き。
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。全長(mm)560電池寿命(時間)約60直径(Φmm)42質量(g)約150(電池含まず)使用電池単2形アルカリ乾電池×2本(別売)防水仕様IPX5LED使用数(個)6発光長(mm)365
1個
999税込1,099
当日出荷

赤・青のライトが点滅し、各種誘導・警告に役立ちます。先端に白色に光るライトがついているため、懐中電灯としても使用できます。マグネット付きのため、車体等に取り付け可能。ベルトホルダーやストラップも付属。
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。全長(mm)300電池寿命(時間)約45材質本体・電池ホルダー:ABS樹脂、クリアカバー:ポリカーボネート直径(Φmm)40(先端)質量(g)約170(電池含まず)機能赤点滅、青点滅、赤青点滅、赤青高速点滅、先端点灯使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)LED色赤、青、白LED使用数(個)赤:10、青:10、白1発光長(mm)200
1個
1,198税込1,318
当日出荷

多機能を備えた誘導ライトです。点灯と点滅、懐中電灯機能、警笛機能、底面にマグネットが付いてます。底面にマグネットが付いてるので、車のボディーに付けて修理・点検等、あらゆる方法で使用できます。.LEDを使用してるので、視認性が高いです。グリップとストラップが付いてます。
用途交通整理、道路誘導、建設現場、警備、夜間工事現場等全長(mm)295直径(Φmm)30使用電池単3乾電池×3本(電池は付属しません)
1個
1,998税込2,198
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]LED誘導棒
明るく鮮やかな発光の誘導棒点灯、点滅の切り替え可能。点灯、点滅の切り替え可能。材質:PVC。サイズ:45×45×520mm
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質PVC長さ(mm)520寸法(mm)45×45×520使用電池単1電池2本(別売)
1個
646税込711
当日出荷

赤点滅→赤点灯→白色LED(2ヶ)点灯→OFF の順でスイッチ動作します 別スイッチで警笛を鳴らせます。発光させながらの使用も可能
全長(mm)580材質(パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部・先端)ABS質量(g)161(電池除く)使用電池単2電池×3本電池寿命(点滅)約120時間、(点灯)約80時間(アルカリ電池使用時)LED赤×12個、白×2個RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)95(警笛)
1本
3,698税込4,068
当日出荷

切替(1段階目:点滅/2段階目:点灯/3段階目:手元灯)可能なLED指示灯。大音量の警笛機能付。携帯に便利なベルトクリップ付。落下防止ハンドストラップ付。優れた視認性で、夜間における誘導を確保します。乾電池式:単2形乾電池2本使用(別売)
用途工事現場や会場の警備に、夜間のパトロールに、人や車の交通整理に仕様点滅(赤)→点灯(赤)→手元ライト(白)→消灯材質(点灯部)PVC、(グリップ部/先端部)ABS寸法(mm)(点灯部)330全長(mm)約550レッド直径(Φmm)(点灯部)30、(グリップ部)33質量(g)160(電池含まず)連続使用時間(時間)60~70未満使用乾電池単2乾電池×2個(別売)取扱説明書(2.0MB)
1個
1,998税込2,198
当日出荷

発光は点滅・点灯に切り替え可能です。光拡散シートが入っているため視認性が高まります。
用途一般作業現場。工事現場誘導用長さ(mm)550幅(mm)30電源単2乾電池×2本(別売)径(mm)302018年トラスコ掲載ページ6 1349
1本
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、低故障率0.1%未満(使用期間半年)を実現したプロフェッショナル仕様の赤色誘導灯になります。耐水性に優れ、内部に水没するほど浸水しても基盤がショートしにくい超タフネス設計となっております。連続使用時間は国産マンガン電池で約100時間。真価の問われる厳しい現場でこそお選びいただける商品となっております。
用途夜間工事現場や、交通誘導等、町内パトロールに従事するスタッフの業務補助・安全対策。仕様高輝度LED (6灯式)直径(Φmm)30質量(g)150 (電池別)長さ(cm)55連続使用時間(時間)100使用電源DC3V、単2電池×2本(別売)点灯方式点滅OFF切替
1本
2,498税込2,748
当日出荷

明るく鮮やかな赤色発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ41cmのショートタイプです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単3電池2本(別売)使用
寸法(mm)最大径41×長さ450(フック部分は除く)質量(g)140(電池除く)光源LED6個使用電池単3形乾電池×2個(別売)明るさ(Lm)18防水性IPX3 散水に対して保護する(JIS C 0920より)
1個
769税込846
当日出荷

通常の誘導棒、重さ140gに比べ86gと軽量で長時間の作業でも疲れない。 発光はしませんが、再帰反射素材を使用しているので目立ちます。 昼間の誘導におすすめです。
全長(mm)530材質(本体)塩化ビニール、ポリエチレン、(グリップ部)エチレン一酢酸ビニル共重合樹脂直径(Φmm)40質量(g)86
1本
1,198税込1,318
当日出荷

警笛付LED指示灯なので光と音で誘導。大音量95dBの警笛機能付。 点滅→点灯→手元ライトの3WAYモード。明るい50LM白色手元ライト。 携帯に便利なベルトクリップ付。落下防止ハンドストラップ付。
用途工事現場や会場の警備に 夜間のパトロールに 人や車の交通整理にLEDSMDx2 50LM警報音・音量90~95dB防水保護等級IP×3
1個
2,498税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

誘導棒と懐中電灯の両方に使用できます。
用途災害時の避難・誘導に全長(cm)約32
1本
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

故障が少く、使いやすい普及型の誘導灯になります。 先端部とハンドル接合部分を特殊シリコンで強化し、浸水・衝撃に強くなっております。 グリップも滑りにくいデザインを採用し、雨の日でもしっかりと誘導灯を振ることができます。 フックが付いているのでベルトやホルダーに取り付けることができ、持ち運びが楽にできます。 スイッチひとつで点滅・点灯を操作でき、状況に応じた使い方ができます。 また、スイッチも段差の無いタイプとなっており誤点灯の心配がありません。 日本企業として初めて中国で誘導灯の製造・生産を行った会社であり、その信頼度はとても高く、プロフェッショナルな警備会社様に多く使用いただいております。 また、最初に製造を行ったがゆえに、多くの企業にコピーされ粗悪品が出まわっております。 ご注意ください。
用途夜間工事現場や、交通誘導等に従事するスタッフの業務補助・安全対策。レッド長さ(cm)54仕様LED使用電源単2電池(日本製マンガン電池)×2本(別売)連続使用時間(時間)100(日本製マンガン電池の場合)点灯方式点灯、点滅
1本
1,898税込2,088
当日出荷

底面にマグネットがあるので車両や金属部に固定できます。便利なフック付き。
長さ(mm)260連続使用時間(時間)約12~30質量(g)約140(電池含まず)寸法(Φmm)33使用電池単3乾電池×3(別売)防水性防滴タイプ発光パターン点滅・連続全灯の両用
1本
2,298税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)