- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 合図灯・手旗
- 警備棒のおすすめ人気ランキング
警備棒のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新101件の「警備棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「交通整理」、「停止灯」、「誘導棒 ロング」などの商品も取り扱っております。
防水機能付きの誘導用ライトです。
点灯・点滅機能付き。
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。全長(mm)560電池寿命(時間)約60直径(Φmm)42質量(g)約150(電池含まず)使用電池単2形アルカリ乾電池×2本(別売)防水仕様IPX5LED使用数(個)6発光長(mm)365
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。
ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に色赤寸法(mm)点灯部/340全長(mm)535直径(Φmm)30質量(g)144(電池含まず)使用乾電池単2乾電池×2個(別売)LED使用数(個)6
1個
¥859税込¥945
当日出荷
赤点滅→赤点灯→白色LED(2ヶ)点灯→OFF の順でスイッチ動作します
別スイッチで警笛を鳴らせます。発光させながらの使用も可能
全長(mm)580材質(パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部・先端)ABS質量(g)161(電池除く)使用電池単2電池×3本電池寿命(点滅)約120時間、(点灯)約80時間(アルカリ電池使用時)LED赤×12個、白×2個RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)95(警笛)
1本
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
点灯部分はポリカーボネイト使用。踏んでも割れません。
LED接合部にはプラスチックカバーを使用し、LEDと電線の接合部を衝撃から保護して断線による消灯を防ぐようにしました。
電池ボックス部分にゴムパッキン等を採用し、日常生活防水の設計です。
多少の雨には対応できます。点滅のみ。点灯しません。
色レッド寸法(mm)点灯部/330。グリップ/180全長(mm)510材質点灯部/ポリカーボネイト。グリップ部/ABS樹脂直径(Φmm)30質量(g)115使用乾電池単2形電池2個(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
発光は点滅・点灯に切り替え可能です。
用途一般作業現場。色レッド幅(mm)30電源単2乾電池×2本(別売)連続使用時間60時間(アルカリ乾電池使用)LED使用数(個)8
軽量のため、長時間の作業でも疲れません。
点灯・点滅機能はありませんが、反射材を使用していますので、昼間の作業などに適しています。
用途昼間の作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。全長(mm)515材質(本体)塩化ビニール、ポリエチレン、(グリップ部)ウレタン直径(Φmm)40質量(g)約66
1個
¥699税込¥769
当日出荷
緑・青・白・赤、目立つ合図灯。
高輝度LEDと高反射リフレクサイトにより、遠距離視認性抜群の合図灯です。
合図灯の色は4色から選べ、様々な用途で使用可能。
ベルトに引っ掛けれる便利なフック付き。
ON-OFFスイッチ付。
切替方式点灯/点滅電池寿命(時間)約70
通常の誘導棒、重さ140gに比べ86gと軽量で長時間の作業でも疲れない。
発光はしませんが、再帰反射素材を使用しているので目立ちます。
昼間の誘導におすすめです。
全長(mm)530材質(本体)塩化ビニール、ポリエチレン、(グリップ部)エチレン一酢酸ビニル共重合樹脂直径(Φmm)40質量(g)86
1本
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
明るく鮮やかな赤色発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ41cmのショートタイプです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単3電池2本(別売)使用
寸法(mm)最大径41×長さ450(フック部分は除く)質量(g)140(電池除く)光源LED6個使用電池単3形乾電池×2個(別売)明るさ(Lm)18防水性IPX3 散水に対して保護する(JIS C 0920より)
1個
¥769税込¥846
当日出荷
優れた視認性、確かな誘導!!高輝度LED使用!単二電池2個使用。スイッチを押す毎にパターンが切り替わります。
用途交通整理・道路誘導・建設現場・警備色レッド
発光は点滅・点灯に切り替え可能です。
用途一般作業現場。長さ(mm)540幅(mm)30質量(g)143電源単2乾電池×2本(別売)連続使用時間60時間(アルカリ乾電池使用)LED使用数(個)8
信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製で手にフィットしやすい形状です。こちらはグリップエンドの取り外しは出来ないタイプとなります。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)材質警棒シャフト:スチールサイズ17インチ(約18.5~42.5cm)質量(g)約390※個体差がありますタイプフリクションロック(摩擦ロック)式材質(グリップ)樹脂製
明るく鮮やかな発光の誘導棒点灯、点滅の切り替え可能。点灯、点滅の切り替え可能。材質:PVC。サイズ:45×45×520mm
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質PVC長さ(mm)520寸法(mm)45×45×520使用電池単1電池2本(別売)
1個
¥646税込¥711
当日出荷
寸法(mm)(約)外径40×長さ265材質本体・電池ホルダー:ABS樹脂、クリアカバー:ポリカーボネート質量(g)約150電源(V)DC4.5、単3乾電池3本使用(別売)
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
OKACHOLED誘導灯DS (誘導棒)
耐衝撃性に優れ、低故障率0.1%未満(使用期間半年)を実現したプロフェッショナル仕様の赤色誘導灯になります。耐水性に優れ、内部に水没するほど浸水しても基盤がショートしにくい超タフネス設計となっております。連続使用時間は国産マンガン電池で約100時間。真価の問われる厳しい現場でこそお選びいただける商品となっております。
用途夜間工事現場や、交通誘導等、町内パトロールに従事するスタッフの業務補助・安全対策。仕様高輝度LED (6灯式)色赤直径(Φmm)30質量(g)150 (電池別)長さ(cm)55連続使用時間(時間)100使用電源DC3V、単2電池×2本(別売)点灯方式点滅OFF切替
1本
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
雨の日にも使用可能な防滴誘導灯。点滅→点灯→消灯をスイッチ1つで切替え式。水の侵入を防ぐ3つのポイント!
グリップ部と先端部の継ぎ目に目止め加工を施し水の侵入を防ぐ!スイッチ部にすき間がなく水の侵入を防ぐ!
グリップ部開けると、2箇所のパッキン(TPE素材)で水の侵入をシャットアウト!
全長(cm)58質量(g)約205グリップ長さ(mm)120材質(グリップ)ABS樹脂使用乾電池単2×2本(別売)アズワン品番65-0308-76材質(パイプ)プラスティック樹脂
1本
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
現場での危険防止体験から生まれた視認性、安全性に優れた誘導灯です。
付属品電池アダプターケース×2個。(単3形乾電池を単2形乾電池として使用するアダプタ)幅(mm)83使用乾電池単2形乾電池×2個(別売)切替方式点灯/点滅
警笛付LED指示灯なので光と音で誘導。大音量95dBの警笛機能付。
点滅→点灯→手元ライトの3WAYモード。明るい50LM白色手元ライト。
携帯に便利なベルトクリップ付。落下防止ハンドストラップ付。
用途工事現場や会場の警備に
夜間のパトロールに
人や車の交通整理にLEDSMDx2 50LM警報音・音量90~95dB防水保護等級IP×3

















![LED誘導棒 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono15509404-250516-02.jpg)