- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 服飾小物
- 警笛紐のおすすめ人気ランキング
警笛紐のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新99件の「警笛紐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「警笛吊紐」、「警笛」、「吊り紐」などの商品も取り扱っております。
機能性と快適性を追求したプロ仕様警備服
色ネイビーその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ジャケット混率(%)ポリエステル100生地バラシャ(制電糸入り)色番008特性高耐光加工名入れ可
機能性と快適性を追求したプロ仕様警備服
色ライトサックス仕様氏名片布付、肩章・両ポケット雨蓋付き材質ボタン/糸付ボタン混率(%)ポリエステル65、綿35生地強撚トロピカル色番037
機能性と快適性を追求したプロ仕様警備服
アイトス独自の「ドルフィンカット」により、腕の上げ下げが超スムーズ。
仕様ドルフィンカット、氏名片布付、肩章・両ポケット雨蓋付き材質ボタン/糸付ボタン混率(%)ポリエステル90、綿10生地サマーオックス裏綿(制電糸入り)特性高耐光加工
STATUSUNI(ステータスユニ)警備吊紐
警備服を彩る装飾用の警笛紐モールになります。
先端の金属Oリングに警笛を装着し右ポケットへ、編み込まれた輪っかを袖と肩にあるバンド状の肩章(エポーレット)に通して装着します。
緊急時には止血バンドや警備において現行犯で拘束する際に手錠代わりにお使いいただける強度を有しております。
役職別に色をお選びいただけるよう4色ご用意しました。
用途警備服の装飾、緊急時の止血バンド、現行犯の拘束紐、コスプレサイズフリー混率(%)ポリエステル100
色ホワイトバックル2ピン材質ビニール色番001
機能性と快適性を追求したプロ仕様警備服
色ネイビー股下(cm)90仕様アジャスター付、裾/ハーフその他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。※裾上げ代が別途、発生します。種別スラックス混率(%)ポリエステル100生地バラシャ(制電糸入り)色番008特性高耐光加工裾上げ可
高品位かつ耐光性に優れた国産一級品の生地で作り上げたアポロキャップになります。
生地素材の発色からこだわり究極の紺色を実現。
耐光性の高さは長期間に渡り精悍な印象をお約束します。
金糸の刺繍にもこだわり、顔を向けた時に相手に真っすぐな意思を投げかけるように存在感を引き立てます。
ぜひお手に取ってみて下さい。
用途警備業、パトロール、防暑、防寒、防砂、装飾セット内容アポロキャップ・セキュリティ仕様(国産高耐光)色ブルー混率(%)ポリエステル90、綿10特性吸汗速乾、耐光性
充実の機能満載、セキュリティスタイル。
色ネイビー仕様予備衿ボア付、ベルト(帯革)ループ、氏名片布付、モール止め・腕章止めループ、肩章付、スマートフォン対応ポケット、カイロポケット、ターンポケット、衿/二重前立て・衿タブ付き・ボア取り外し可能能、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、ペン差し付き(左胸)材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)混率(%)ポリエステル100機能防寒材質(中綿)ポリエステル生地表地/ポリエステルツイル、裏地(肩裏)/メッシュ
日本で”温度系”宝飾ブランドを手掛ける工房の職人達が、1つ1つ丹精を込めて裁断から仕上げを施したシンプルながら高品位でシックなデザインの小物入れです。素材の風合いはもちろん、留め具のバヨネットロック(差込み錠)の使い勝手と耐久性の高さは折り紙付きです。(大)サイズのみベルト通しがスナップボタンで取り外しが可能になります。
用途合皮製ウエストバッグ(小物入れ)になります。風合いの良い合皮×バヨネットロック(差込み錠)を採用し風雨による劣化にも強い素材です。材質合成皮革(貼り合わせ)、バヨネットロック(差込み錠)適合ベルト幅(mm)40~50の帯革ベルト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×100×40
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
大切な物を落下・紛失から守る。PEライン24インチ内蔵キーホルダー。ホック開閉式で、ベルトをしたまま着脱可能。鍵を付けたままPEラインが伸縮する 。
材質ストラップ部:合成皮革、ポリエステル キーバックリール:亜鉛合金、PEライン幅(mm)ベルト部/約20、キーバック部/約25厚さ(mm)ベルト部/約15、キーバック部/約15全長(mm)約150質量(g)55適合ベルト幅(mm)50長さ(cm)(PEライン)約55耐荷重(g)50以下
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
発光は点滅・点灯に切り替え可能です。
用途一般作業現場。色レッド幅(mm)30電源単2乾電池×2本(別売)連続使用時間60時間(アルカリ乾電池使用)LED使用数(個)8
防水機能付きの誘導用ライトです。
点灯・点滅機能付き。
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。全長(mm)560電池寿命(時間)約60直径(Φmm)42質量(g)約150(電池含まず)使用電池単2形アルカリ乾電池×2本(別売)防水仕様IPX5LED使用数(個)6発光長(mm)365
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
緑・青・白・赤、目立つ合図灯。
高輝度LEDと高反射リフレクサイトにより、遠距離視認性抜群の合図灯です。
合図灯の色は4色から選べ、様々な用途で使用可能。
ベルトに引っ掛けれる便利なフック付き。
ON-OFFスイッチ付。
切替方式点灯/点滅電池寿命(時間)約70
現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。
ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に色赤寸法(mm)点灯部/340全長(mm)535直径(Φmm)30質量(g)144(電池含まず)使用乾電池単2乾電池×2個(別売)LED使用数(個)6
1個
¥859税込¥945
当日出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製で手にフィットしやすい形状です。こちらはグリップエンドの取り外しは出来ないタイプとなります。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)材質警棒シャフト:スチールサイズ17インチ(約18.5~42.5cm)質量(g)約390※個体差がありますタイプフリクションロック(摩擦ロック)式材質(グリップ)樹脂製
フックで名札ケースや鍵などを付けれます。
着脱式の松葉ヒモ付き。
引っ張ると外れる安全パーツ付き。
用途名札や携帯電話などの吊り下げに。材質ストラップ:再生PETストラップ幅(mm)10ストラップ長さ(cm)90
免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。
音声出力も500mWとクラス最大です。
お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。
20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能)
チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。
ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。
オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。
混線を回避する38グループモード。
オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。
1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。
単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。)
オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。
ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。
総務省技術基準適合品。
交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。種類特定小電力トランシーバー材質本体:ABS樹脂(一部除く)定格電圧(V)DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売)チャンネル数交互通話専用20ch(9+11ch)消費電流(mA)受信待ち受け時 約50送信出力10mW付属品本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2質量(g)約180(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×103×28(突起物除く)周波数範囲(MHz)422.050~422.300通信方法単信方式電波形式F3Eスピーカー出力(mW)500/8Ω