- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- 豆電球のおすすめ人気ランキング
豆電球のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新559件の「豆電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナツメ球」、「5v 豆電球」、「豆電球 サイズ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥189税込¥208
当日出荷
理科実験に使える1.5V豆電球
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)Φ11×23色電球色定格電圧(V)15消費電流(mA)300準拠理科小学校3年・4年
1個
¥73税込¥80
当日出荷
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3色クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161税込¥177
当日出荷
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。色/白、定格電圧/3V。サイズ:Φ11.5×27mm
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ11.5×27色白定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
1個
¥237税込¥261
当日出荷
電気の学習用具。定格/1.5V 300mA。サイズ:Φ11×23mm。セット内容:1.5V 300mA
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。仕様1.5V・300mA寸法(mm)Φ11×23内容電気の通り道科目理科準拠理科小学校3年
1箱(50個)
¥1,910税込¥2,101
当日出荷
1セット(2個)
¥199税込¥219
当日出荷
用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
口金12形状T-13色クリア定格18V-0.11A全高(mm)34直径(mm)13
1個
¥179税込¥197
当日出荷
用途パネル、メーターランプ色クリア定格電圧(V)12タイプシングル球
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤口金E10
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12電球形状中パネル球色クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
明るく、長寿命の豆球ソケットに使用できるLEDランプです。 フィラメント式の豆電球に比べ明るく消費する電気エネルギーも少ないです。
口金E10
Made in Japanの高品質商品です。
個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s
1個
¥139税込¥153
当日出荷






![豆電球1.5V 1個(8150解体) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19285902-230612-02.jpg)




![LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono18791377-260406-02.jpg)
![豆電球 (1.5V) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19408585-260406-02.jpg)