- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- 販促POPのおすすめ人気ランキング
販促POPのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新143件の「販促POP」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MonotaROのおすすめ品」、「販促パネル」、「販促」などの商品も取り扱っております。
ササガワアピールカード 指型
POP作りが苦手でも手書き風のおしゃれなデザインでアピール。
注目度の高い変形タイプ!一番推したい商品に使うのがおすすめ。
スタッフにかわって紹介します!
アピールカード 指型・お客様のお買い物を後押しできるPOPです。
キャッチーな文言が印刷してあるので、取り付けるだけで目を引く売り場が作れます。
シンプルながら上品で特別感を演出できます。
寸法(縦×横)(mm)73×142材質カード紙
販促パネルを掲示するのに適した大型POPクリップ式カード立て。首部は180度回転するので角度調整が容易です。大きなクリップで取り付ける場所や用途も広がります。挟み幅は最大(上部10mm、下部45mm)。大きめの販促POPパネルには2~3個使うことで固定することができます。滑り止めエラストマー付き。
材質ポリカーボネート樹脂,エラストマー他寸法(縦×横)(mm)160×100
1箱(5個)
¥8,498税込¥9,348
当日出荷
動きのある型抜きPOPで注目度アップ! マス目付きなので文字を揃えやすい。
アルファオリジナルレールPOPケース
使いやすさにこだわったオリジナル形状のロープライスレールPOPケース。
器具の「カードケース(PET・PVC)」便利な販促什器、ツール系商品です。
棚板前面の上下の溝で本体を挟み込むことで、しっかりと固定されます。
透明ケースなのでバーコードスキャンも可能です。
材質透明PET0.4mmt
人気ランキング用の1位~3位まで揃ったお得セット。表面にPP貼り加工。
仕様両面シール付き材質コートアイボリー(表面PP貼加工)柄第1位~3位寸法(高さH×幅W)(mm)75×59
1冊(3枚)
¥459税込¥505
4日以内出荷
プライスカードがかくれすぎないように、リング部をひとまわり小さく改良しました。
カードがしっかりはさめます。
ベースとの接点を丈夫で折れにくい構造にしました。
ステンレス線は復元力のある材料を使用しています。
用途プライスカード、ショップカード、販促POPをかわいくディスプレイ。材質オールステンレス寸法(mm)(ベース)70×85
ササガワゆびPOP 小
目を引く蛍光カラーで商品をアピール。長年好評頂いているゆびPOPシリーズがPP貼り加工にリニューアル。陳列棚やプライスカードに貼るだけでアイキャッチ効果抜群!油性ペンで自由に書き込める。
仕様両面シール付き材質コートアイボリー(表面PP貼加工)
グッドプランニング取付金具付電子POP
店頭販促向け電子POP、取付金具付のため、設置が簡単
用途動画で効果的に店頭販促を行うコントラスト比500:1対応メディアSDメモリーカード(2GB)/SDHCメモリーカード(4GB~32GB)再生可能ファイル形式MPEG2 or mp4(拡張子 .mpg or .mp4)、フレームサイズ :最大1280×720ピクセル、フレームレート:最大30fps、ビットレート:6Mbps程度推奨。JPEG/MP3(CBR/VBR)/WMA(CBR/VBR)
人気の商品をもっと売りたい!
ランキングは商品を購入する際の目安になるので、お客様が手に取りやすくなります。
人気商品を買いたい、また、よく知らないものを買って失敗したくないという消費者の心理があり、購入を迷っている時の後押しになります。
材質アイボリー紙
ササガワ手書きPOP用カード 吹出し型
映える手書きPOP用カード 吹出し型。
ぺンで書くだけで特別感が演出できる黒色のカードです。
吹き出しの形は誰かがセリフを話しているような印象を与え、漫画のようで親しみやすさがあります。
自分で切るのは面倒な形ですが好まれています。
寸法(縦×横)(mm)68×90材質カード紙
1個
¥3,198税込¥3,518
5日以内出荷
価格に自信!!傾斜がついて見やすい角度のL字型。メニュー・チラシ・パンフレット・商品説明・プライス表示など様々な用途に合わせてご利用いただけます。
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるカードスタンドです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
材質アクリル厚さ(mm)1.5
エクスプロアビッグクリップ
書類を挟んで掲示する為に使用します。ジョイント部分は360度回転するので自由に角度を調節できます
用途販促POP・書類・図面・メモ等の掲示に色黒質量(g)60寸法(幅W×長さL)(mm)55×175つかみ幅(mm)30(最大)
1箱(10枚)
¥3,798税込¥4,178
6日以内出荷
4か国語表記のPOP。土産店、飲食店で使用される言葉を厳選しました。
幅(mm)80高さ(mm)80