- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 作業現場標識
- 資格のおすすめ人気ランキング
資格のおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新985件の「資格」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「資格シール」、「資格ステッカー」、「ヘルメット 資格 ステッカー」などの商品も取り扱っております。
JSグループワッペン
用途役職・資格の提示に材質軟質ビニール製、ウェルダー加工(安全ピン付)寸法(mm)75×60(安全ピン付)取付方式安全ピン
ヘルメット用ステッカー
材質オレフィンステッカー
ユニットミニサイズ安全掲示板
小さいから場所を取らずに設置できる。
用途短期の土木工事に取付方式単管取付材質カラー鋼板0.8mm厚付属品ボードマーカー(黒・赤各1本)、消し具(ホワイトボード用)、コーナーキャップ2個、無災害記録表の数字板、カラーマグネット、フックボルト4個、蝶ボルト3本厚さ(mm)30寸法(mm)(掲示板)850×1200、(屋根)120×1200質量(kg)9表面仕上げ特殊プリント、ラミネート加工総質量(kg)(掲示板)9
JSグループワッペン
用途役職・資格の提示に 夜間の事故防止目的材質反射布製、裏面ベルセード、周囲縫製 安全ピン1個付寸法(mm)85×80取付方式安全ピン
東芝ライテック民泊施設用LED非常灯専用形
配電工事を必要としない既存コンセント利用の後付タイプ。鍵付きコンセントカバーによりプラグの抜けを防止。電気工事士の資格を持たなくても取付施工が可能。引っかけを防ぐ70cm長の短い電源線。双方向通信リモコンにより効率的な法令点検が可能。
用途水平天井取付専用付属品コンセントプラグ・金属防滴プレート材質本体/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ154厚さ(mm)カバー/1質量(kg)1.1色カバー/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)0.8(100V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)500(100V)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、コンセント付、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-SLN型式承認番号LBLE-002光束(Lm)400光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
1個
¥25,980税込¥28,578
31日以内出荷
「足場」改正法に伴う関連商品。
仕様つや消し取付方式ステッカー
アルインコ特定小電力トランシーバー DJ-P321
サイズが変わる。現場が変わる!免許・資格不要
種類特定小電力防塵防水性能IP67周波数帯域(MHz)UHF420/440帯電波型式F3E(FM)、F1D(FSK)チャンネル数交互20ch、中継27ch通信方式交互(単信)&交互中継(半複信)使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電:0~40定格電圧(V)DC1.5/1.2(単三乾電池/Ni-MH EBP-179)消費電流(mA)送信:約150、定格出力時:約200外形寸法(mm)約幅46.8×高さ74.8×電池収納部の突起除く厚さ20.3(最大27.7)送信出力10mW-1mW切り替え受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)音声出力最大50mW以上(内部、外部スピーカー共)機能ベル機能、キーロック、送信出力切り替え、送信禁止、チャンネル非表示、他にも多彩な機能を満載!使用時間(時間)(目安)Ni-MHニッケル水素EBP-179:28、単三アルカリ乾電池×1本(別売):33充電時間(時間)(目安)EBP-179:約6付属品ベルトクリップ通信距離(m)100~200程度(建物内での通話距離は構造によって大きく異なります。)
資格不要。登録手続きだけで使えるコンパクト車載型トランシーバー。
用途地域活動、レジャー、ビジネス等仕様【建物が林立する市街地】。車載型⇔携帯型:約0.5~1km 。車載型⇔車載型:約1~3km。【見通しの良い郊外】。車載型⇔携帯型:約1~4km 。車載型⇔車載型:約3~10km付属品スピーカーマイクロホン、ワンタッチ式車載アングル、マイクフック、取扱説明書、登録申請書類一式質量(g)611電源電圧DC13.8V±10% / DC26.4V±10%(マイナス接地)チャンネル数30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×150.4(突起物含まず)周波数範囲許可された351MHz帯送信出力1/5W
1台
¥79,980税込¥87,978
6日以内出荷
取付方式ステッカー材質PPステッカー寸法(mm)35×35質量(g)1
OKACHO差し替え式 反射ベスト/安全ベスト
プリントした反射材を差し込んで使える反射ベストです。
作業資格などをプリントした反射材を差し替えることで、1着で複数パターンの安全ベストとなります。
用途工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。種類ベスト型サイズフリー材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニールテープ幅(mm)50ウエスト(cm)95~113着丈(cm)58
紙製のポスターです。画鋲やテープ等で簡単に固定できます。建設業に於ける作業内容に応じた資格が一覧表になっています。適用年を和暦表示から西暦表示に変更しました。
用途工事現場での作業資格掲示用に。トラスコ品番183-7129材質紙質量(g)50取付方式ピン止め、ビズ止め縦(mm)728横(mm)515表示内容建設作業に必要な資格、選任者等一覧表
1枚
¥389税込¥428
3日以内出荷
ユニット安全掲示板(小)標準タイプ
掲示内容がフラット鋼板(鉄板製)へ特殊プリント貼りされており、直接マグネットが付けられます。
取付方式単管取付付属品ボードマーカー(黒・赤各1本)、消し具(ホワイトボード用)、コーナーキャップ2個、無災害記録表の数字板、カラーマグネット、フックボルト12個、蝶ボルト4本、ジョイント金具2枚厚さ(mm)(掲示板)30、(マグネット)0.8質量(kg)26表面仕上げ特殊プリント、ラミネート加工総質量(kg)(掲示板)26
つくし工房資格者表示ゼッケン 背面用 監視人
材質高輝度反射+ターポリン寸法(mm)反射部:175×260タイプ背面用種類ゼッケン型表示内容監視人色(本体)イエロー入数1着
1着
¥2,298税込¥2,528
4日以内出荷
賞状以外にも保証書や免状・資格証入れなど。幅広い用途に使いやすい表紙素材と色のラインナップ。中面にA4判(JIS規格サイズ)が2面挟めます。両サイドのコーナーだけを使ってA3判を挟むこともできますが、折り目をつけないとセットすることはできません。
用途賞状や証書、免状、資格証などの授受に仕様中面・コーナー:紙クロス貼り付属品不織布袋入※1冊用化粧箱のご用意もございます。寸法(mm)311×230×18サイズ証書収納:A4判297×210mm(JIS規格サイズ)用材質(表紙)ビニールペーパー(VP)貼り材質(中芯)再生紙(チップボール)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)登録局デジタル簡易無線(5W) SR730/740
ビジネスからレジャーまで、資格不要・簡単手続きで利用できるデジタル通信機
5W出力で広い通信エリアをカバー
高音質・多彩な機能・簡単操作
付属品アンテナ(SRA-12FS)、1900mAhリチウムイオンバッテリー(SBR-33LI)、kyy側充電器セット、ベルトクリップ(SHB-21)種類デジタル簡易無線登録局定格電圧(V)DC7.4±10%本体質量(g)約237(SBR-33L、アンテナ、アクセサリー、コネクタ保護カバーを含む)チャンネル数30通信方式単信プレストーク式電池寿命(時間)SBR-31L使用時:約9(バッテリーセーブ機能ON)/約7(バッテリーセーブ機能OFF)。SBR-33L使用時:約16(バッテリーセーブ機能ON)/約11(バッテリーセーブ機能OFF)。SBR-34L使用時:約27(バッテリーセーブ機能ON)/約20(バッテリーセーブ機能OFF)防塵防水性能IP68送信出力5W/2.5W/TW送受信周波数(MHz)デジタル簡易無線登録局 (6.25kHz 間隔、30波) 351.20000ME~351.38125。上空用チャンネル6.25kHz 間隔、5波)351.16875~351.19375(モニターのみ可)受信感度-2dBμV以下(BER=1%)変調方式4億FSK動作温度範囲(℃)-20~+60電波型式FIC/F1D/FIE/FIF本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55.8×91.5×29.4(SBR-33L装着時/突起物を含まず)低周波出力800mW以上(10%歪時)
ユニット安全掲示板(大)標準タイプ
掲示内容がフラット鋼板(鉄板製)へ特殊プリント貼りされており、直接マグネットが付けられます。
取付方式単管取付厚さ(mm)(掲示板)30、(マグネット)0.8質量(kg)52表面仕上げ特殊プリント、ラミネート加工総質量(kg)(掲示板)52