足下灯のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
96件の「足下灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センサーライト 廊下」、「自動点灯照明」、「フット ライト 屋外」などの商品も取り扱っております。
屋外フットライト 山田照明ランキング1位
ワイド配光の足下灯
取付方式工事奥行(mm)4.5電圧(V)100~240色温度(K)3000光源色電球色光源寿命4000LEDLED一体型耐水性防雨演色指数(Ra)80調光の可否
1個
19,980税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フットライト コイズミ(小泉成器)ランキング2位
夜間・廊下や階段などで足下を照らし、安心・安全なあかりです。
消費電力(W)0.8電球の種類LED仕様自動点滅付。点灯照度調節可能。2個用埋込みスイッチボックス深型取付専用材質プラスチック・白色/セード:プラスチック・乳白色質量(kg)0.2電球LED色温度(K)2700光源寿命40000時間アズワン品番64-9317-96
1個
5,598税込6,158
当日出荷

LED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライト ELPAランキング3位
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。定格消費電力(W)0.2電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式
1個
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フットライト コイズミ(小泉成器)ランキング4位
夜間・廊下や階段などで足下を照らし、安心・安全なあかりです。
消費電力(W)0.8電球の種類LED仕様照度センサ付。点灯照度調節可能。2個用埋込みスイッチボックス深型取付専用材質プラスチック・白色/セード:プラスチック・乳白色質量(kg)0.2電球LED色温度(K)2700センサー感知方式人感センサー光源寿命40000時間アズワン品番64-9317-98
1個
6,698税込7,368
当日出荷

保安灯ナイトライト コイズミ(小泉成器)ランキング5位
便利な3つの機能! 足元を照らすナイトライト 停電時の保安等 携帯伝統 保安等・携帯電灯点灯時間:30分間毎に自動消灯(延べ約15時間)
消費電力(W)0.3電球の種類LED材質プラスチック・白色/パネル:ポリカーボネイト質量(kg)0.1電球LED光源寿命40000時間
1個
4,898税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
5,198税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 セード(ライト部)が360°回転。クリア面と乳白色面の明かりが選べます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。定格消費電力(W)0.2電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用ホワイト定格AC100V定格周波数(Hz)50/60光源白色LED×1灯明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
1個
769税込846
当日出荷

1台
3,298税込3,628
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 ・人感センサー ・常時点灯 ・明暗センサー 直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です
定格消費電力(W)0.6電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用2色(ホワイト・アンバー)定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60光源白色LED×2灯/アンバー色LED×1灯検知範囲(人感センサー)最大上下角度 約90°約3m/最大左右角度 約60°約3m明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式人感+明暗設置方式プラグ式
1個
2,562税込2,818
当日出荷

置くだけ充電。 センサーライト。人が近付くと明るく自動点灯。 ナイトライト。暗くなると自動でほんのり点灯。 懐中電灯。手に取るとパッと点灯・2種類の光るモード。 非常灯/点滅灯。点滅で救難信号、停電時に自動点灯。
消費電力(W)0.6電球の種類LED設置場所屋内用質量(g)(本体)90、(充電ホルダー)45電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)33×59×143、(充電ホルダーセット時)67×61×144センサー焦電型赤外線センサー連続使用時間(時間)約4.5(懐中電灯・満充電時)、約10(ナイトライト・満充電時)バッテリーリチウムイオン電池LED色センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲水平約100°最長約4m(取付高さ25cm時)電池寿命約500回(充放電)設置方式プラグ式充電時間(時間)約40アズワン品番64-8901-14灯数8灯LED使用数(個)8(懐中電灯)点灯時間約20秒(探知センサー反応時)
1台
3,298税込3,628
当日出荷

直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 暗闇で人を感知すると、自動的に約120秒点灯します。 発行面全体が白くほのかにひかり、足元を照らします。 プラグ部分には、電気火災を予防する耐トラッキングカバーを装着。 光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
仕様屋内用消費電力(W)0.26定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)光源白色LED×3灯動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯人感センサ検出範囲(最大左右角度)約90°、(最大上下角度)約60°センサー感知方式人感+明暗設置場所屋内用感知方式人感+明暗電球の種類LED
1個
2,563税込2,819
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


置くだけ充電。 ナイトライト。暗くなると自動でほんのり点灯。 懐中電灯。手に取るとパッと点灯。 非常灯。停電時に自動点灯。
消費電力(W)0.6電球の種類LED設置場所屋内用質量(g)(本体)60、(充電ホルダー)40スイッチオン/オフ/自動電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)24×51×111、(充電ホルダーセット時)57×54×112センサーあかりセンサー連続使用時間(時間)約1(懐中電灯・満充電時)バッテリーニッケル水素電池LED色センサー感知方式あかりセンサー電池寿命約500回(充放電)設置方式プラグ式充電時間(時間)約15アズワン品番64-8901-13灯数4灯LED使用数(個)4(懐中電灯)
1台
2,498税込2,748
当日出荷

通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。 ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。
電球の種類LEDエスコ品番EA864CB-61寸法(mm)Φ45×102(本体のみ)質量(g)55(本体のみ)電源ニッケル水素(内蔵蓄電池)照度(Lx)22(1m前方)センサー感知方式明暗センサー点灯時間約8時間
1個
3,130税込3,443
当日出荷

1個
2,998税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


用途に応じて常時点灯/人感センサー/明暗センサーの3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめです。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
定格消費電力(W)0.5電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用ホワイト定格AC100V定格周波数(Hz)50/60光源白色LED×1灯検知範囲人感センサー/最大上下角度 約60°約3.5m/最大左右角度 約110°約6mセンサー感知方式人感+明暗設置方式プラグ式動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
1個
2,279税込2,507
当日出荷

1個
8,498税込9,348
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

極数2P定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)ナイトライト 点灯時 0.5以下・ナイトライト 消灯時 0.3以下LED色電球色/白色
1個
5,298税込5,828
当日出荷

どこにでも引っ掛けるだけ。 USB充電式なので乾電池など不要で経済的。 電球色。 明るさ100ルーメン。
設置場所屋内付属品USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1質量(g)約105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×13.5×255モード切替センサー(15秒)/切/連続電球1W高輝度電球色LED使用時間センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分センサー感知方式焦電型赤外線人感センサーセンサー探知範囲100°最遠3m(取付高さ2m時)充電時間(時間)3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時)充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1100mAhアズワン品番64-8901-29明るさ(Lm)100
1個
3,298税込3,628
当日出荷