足踏みのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
966件の「足踏み」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウォーキングマシン」、「油圧 式 リフト テーブル 台車」、「台車 上下」などの商品も取り扱っております。
ペダルを踏んで消毒液を噴霧できるので、非接触で衛生的です。 軽くて持ち運びしやすく、スリムで場所を選ばす設置しやすい。 耐久試験をクリアしており、スリムですが丈夫です。 ペダルにはステンレス板を貼っており、傷腐食に強い。 さまざまなサイズのアルコールボトルに対応。 サイン付きで使いやすい。 お得な[まとめ買いセット販売]もご用意しております。
セット内容 本体(白色)・サイン・マグネットサインスタンド・サイン用透明カバー 質量(kg) 3.5 奥行(mm) 290 間口(mm) 300
1台ほか
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

足踏式なので市販のポンプ式除菌ジェルやアルコールの容器に触れることなく使用でき、衛生的です。 容器サイズにより、高さや奥行きなどが調整可能。 電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。 組み立て不要で、すぐ使用できます。 梱包は160サイズ設定で輸送コストを抑制! 20万回の耐久試験をクリアー!
用途消毒液の容器に触れずに使用できるスタンド型のホルダー
1セット
特価
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LITEC (ライテック)足踏みボード
一般家庭用です。足裏を刺激すると、足の負担が軽減され軽くなります。高さの違う突起の刺激が痛気持ちいい、お風呂あがりでのご使用は一層おすすめです。
材質 PP・PE・TPR グリーン 耐荷重(kg) 約80 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 120×60×340
1個
880 税込968
7日以内出荷

外に出なくても、自宅でくつろぎながら、すき間時間の有効活用にも。室内で気軽に有酸素運動ができます。踏むだけかんたん、ステップ運動で、ランニングなど通常の有酸素運動に比べ、着地による関節への負荷も少ないため、リハビリにも最適です。通常のステップ運動になれたらジョギング感覚でのトレーニングがおすすめ。腕を振ることで上半身も同時に鍛えることができます。DVDを鑑賞しながら、読書をしながら、家事の合間など、すき間時間の有効活用にも。運動量の目安がわかる 計測メーター搭載。付属のトレーニングバンドで上半身もしっかりとトレーニングすることができます
用途・外に出なくても、自宅でくつろぎながら、すきま時間に室内で気軽に有酸素運動をしたい方に。 付属品 本体、トレーニングバンド、取扱説明書 質量(kg) 6.5 電源 (計測メーター)リチウムイオン電池1個 幅(cm) 43 耐荷重(kg) 120 時間 可動制限:20分 高さ(cm) 20 負荷方式 オイルシリンダー 奥行き(cm) 30
1台
9,798 税込10,778
5日以内出荷

最大ストローク左右で20m ※片側最大10m 軽量プラスチックチェーン内蔵 ”チェーンロックスライダー”で固定&収納 高品質&高耐久なフルカラー印刷 オリジナルデザインも1台から製作可能 機能性と安定性を兼備したキャスター 余分なチェーンはスッキリ収納
仕様 屋外使用可、D型カラビナ付 質量(kg) 約27 キャスター アジャスター付キャスター(2個)+足踏式ストッパー付自在キャスター(2個) チェーン線径(Φmm) 6 チェーン長(m) 両側20(片側最大10)
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ごく微量のオイルを冷たいミストにして吹き付けますので、廃油を出さずに、ワークの洗浄処理が軽減されます。
1個ほか
7,798 税込8,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セミドライタイプの給油冷却機です。目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。どんな機械にも取り付け簡単です。特にアルミ、ステンレス系の切削に最適です。
用途コンベヤへの無人給油に。ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞りなどの冷却・潤滑・切り粉飛ばしに。 セット内容 アトマイザ・チューブ継手R1/8×Φ6・支柱・ハンガー・0.5リットル容器・液量チェッカー・液ホースΦ4×6透明・エアホースΦ4×6黒・マグネットベース・足踏式空気弁 タイプ 噴射管:蛇腹管製 長さ(cm) 噴射管:40 支柱の高さ(mm) 480 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×66×55 足踏式空気弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×172×92 質量(kg/セット) 4.5 トラスコ品番 119-6251 質量(kg) 4.5 取付 マグネットベース 空気弁 足踏式 軸数 1軸
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

作業台高さは作業者や用途に合わせて無段階で調整が可能です。油圧シリンダー使用のため重量物にも対応、下降はワンタッチで行えます。チルト機能付、最大30度まで角度を調整ができます。テーブル天板は傷がつきにくいメラミン化粧板を採用。高さ調整:油圧シリンダー。フレーム材質:スチール(メラミン焼付塗装)
用途室内での軽作業に/事務作業のサイドテーブルとして/部品加工、梱包、組立検査など 全長(mm) 582 質量(kg) 29 車輪径(Φmm) Φ63ゴム 積載荷重(kg) 200 ストロークST(mm) 320 テーブル高さH~H1(mm) 680~1000 テーブル寸法(W×L)(mm) 450×450 関連資料 図面資料(0.04MB)
1台
66,980 税込73,678
31日以内出荷

大阪タイユーチルトラ
テーブルは好みの高さに上下します。 テーブルの上のものが取りやすく作業もしやすくなります。作業者本位の機能です。 独自の足踏油圧式。足踏回数わずか8階で最高高さまで上がります。 強靭な足まわりですので、移動もスムーズです。画期的な作業台兼運搬車です。
用途ラインの補助台に、箱づめ作業に、補助作業台に、配電箱の組立に、移動台車として。 車輪径(Φmm) (前輪)100、ゴム固定2個、(後輪)100ゴム自在ブレーキ付2個 最高高さ(mm) 915 テーブル寸法(幅×長さ)(mm) 500×700 最低高さ(mm) 595 テーブル傾斜角(°) 20(水平から) 昇降方式 足踏みペダル(足踏1回あたりリフト量40mm)
1台
149,800 税込164,780
10日以内出荷

安定感抜群のプラスチックホースリール。 ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。 使用後にノズルを収納できるホルダー付。 安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。 本体固定用のアンカー穴付。
適合蛇口外径(Φmm) 16 仕様 中黒防藻ホース 付属品 Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付 カバー なし ブルー キャスター なし 巻取形式 手動
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
20,000 税込22,000
4日以内出荷

気になるお尻周りをすっきりシェイプアップ。左右に踏み込むため、内ももやお尻・体幹など普段使わないような幅広い筋肉をバランスよく使いながら運動できます。大きく運動しやすいワイドペダル。油圧シリンダーでスムーズな駆動を実現
用途室内での運動に。サイドステッパー/ステッパー/有酸素運動/ダイエット/室内運動/静音/健康器具/エクササイズ/フィットネス/足踏み/トレーニング 付属品 保護マット 材質 スチール、PP、ABS、TPR、EVA 質量(kg) 6 電源 単四乾電池×1本 連続使用時間(分) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 50×32×25 制限体重(kg) 100
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど トラスコ品番 810-5287 セット内容 スネーク、支柱、アーム、ホース、足踏み式空気弁、マグネット 材質 ノズル:軟質銅管 質量(kg) 3.15
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

身軽にすいすい作業もリズミカル、バイス台におすすめです。足踏みだけで自由に移動します。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。(本体)
材質 本体:スチール製、天板:木製、下棚:木製 高さ(mm) 750 奥行(mm) 750 キャスター ゴム車輪100Φ(固定車・自在車各2コ) 材質(天板) プライコン加工(天板表面)+合板(上部)+パーティクルボード(中間部)+合板(底部)+側面樹脂エッジ グリーン購入法 適合 均等耐荷重(kg/台) 800(固定使用時)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安定感抜群のプラスチックホースリール。 ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。 使用後にノズルを収納できるホルダー付。 安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。 本体固定用のアンカー穴付。
適合ホース外径(Φmm) 15~20 適合ホース内径(Φmm) 12~15 付属品 ノズルホルダー付 カバー なし ブルー キャスター なし 巻取形式 手動
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鎌田スプリングフンデヌーク
スプレー缶のガスを踏むだけでガス抜き可能。 切れ味抜群の特殊カット針を採用。 細い缶から太い缶まで簡単に穴あけが可能です。 スプレー缶専用の足踏みタイプのガスぬき器具です。
ピンク 材質 特殊カット針・アタッチメント材:ステンレス鋼 寸法(mm) 約82×74×147 材質(本体) POM・ポリプロピレン 質量(g) 約200
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ジメジメしたバスマットも床もカラッと快適!床を濡らさず、ジメジメマットがそのまま干せる!。。~すのこ使用時~。イヤなジメジメをブロック。床面を湿気から守り、傷めません。。~バスマット干し使用時~。ベランダまで行かなくても大丈夫!使用したバスマットがそのまま干せてすぐ乾燥。女性でも簡単に持ち運びができる軽量設計。。凹凸面と立体ホールで通気性アップで清潔(カビ防止) 踏み心地も快適。滑らない!床面をしっかりグリップしかも足踏み時のノイズを低減。狭い隙間にも収納できます。
材質 ベース:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー ホワイト
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板はアルミ縞板を使用し、滑り止め効果に優れます。 耐食性に優れます。
用途簡易足踏台。 収納や出し入れの作業に。 最大使用荷重(kg) 80 仕様 完成品 段数 1
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴミを両手に持ったまま捨てられる足踏み式タイプ。蓋の色で分別できるので、オフィスや学校でも役立ちます。
材質 ボディ:スチールアクリル焼付、蓋:ABS樹脂、内容器:再生ポリエチレン(PE)100% 質量(kg) 36 容量(L) 60 グリーン購入法 適合 フタの種類 ペダル式 商品タイプ 本体+フタ
1個ほか
89,980 税込98,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォーククイックスライド方式採用。 足踏みペダル仕様・回転フォーク仕様・足踏みペダル&回転フォーク仕様(500GP/500GR/500GRP)も選択可能。 フォーク角度調整機能付。
能力(kg) 500 全長(mm) 920 全幅(mm) 925 揚程(mm) 305 最高位(mm) (フォーク)385 最低位(mm) (フォーク)80 適合径(Φmm) (タイヤ)590~1160 傾斜角度(°) (フォーク)±3
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)