車輪 150b fcdのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
118件の「車輪 150b fcd」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「岡本 工 機 キャスター」、「ボート 台車」、「キー溝 車輪」などの商品も取り扱っております。
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車 東北車輌ランキング1位
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪)鉄(ベアリング入)材質鉄(B)入形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車 東北車輌ランキング2位
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪)ゴム材質ゴム形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
1個
8,998税込9,898
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ダクタイル鋳物キャスター 東正車輛ランキング3位
材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。
形状自在金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)ストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
1個
5,398税込5,938
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ゴム車) 東北車輌ランキング4位
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)材質ゴム(ベアリング入)形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
1個
4,398税込4,838
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型) ヨドノランキング5位
FCDダクタイル製金具
用途重荷重用材質(車輪)ゴム(B入)材質ゴム形状自在車荷重種別重荷重型式HB-g型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
1個
10,980税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質ウレタン(B)入形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
1個
4,998税込5,498
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています。
用途幅広型ウレタン車輪なので重量物もゴムに比べ軽く搬送出来ます材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴム材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンゴムストッパーなし
1個
12,980税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個
3,198税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
1個
7,298税込8,028
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪)ウレタン材質ウレタンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
1個
11,980税込13,178
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

材質(車輪)イモノ一体車輪形状自在車型式420S自在車取付方式平付旋回ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。
ストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
1個
3,998税込4,398
9日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-O200×50とEMG-O200×65、EMG-O230×65とEMG-O250×65、EMG-O200×90とEMG-O230×90とEMG-O250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-O200×50とEUMG-O200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
1個
9,998税込10,998
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
1個
1,998税込2,198
翌々日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質ゴムキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
1個
38,980税込42,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

幅広の重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途幅広型鉄車輪は高温下や過酷な状況下での重量物搬送に優れています。材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)ストッパーなし
1個
16,980税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです 耐油性、耐熱性に優れています
用途高温な場所での使用が可能材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
1個
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
1,298税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
5,498税込6,048
9日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質ウレタンストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
1個
8,898税込9,788
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)