軟膏のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
358件の「軟膏」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アズノール」、「虫刺され」、「グリス 小分け 容器」などの商品も取り扱っております。
プラツボ(キャップ青) ケーエム化学ランキング1位
粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体)PP滅菌未滅菌材質(キャップ)PP色(キャップ)水色色(本体)
1箱(50本)ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

PPナンコー瓶 瑞穂化成工業ランキング2位
口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等仕様中栓付材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)目盛なし材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合危険等級その他のもの材質(中栓)ポリエチレン(PE)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

サンプラ(R)ベッセル サンプラテックランキング3位
サンプラテックサンプラ(R)ベッセル
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。材質PERoHS指令(10物質対応)対応
1個(90mL)ほか
189税込208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


ピストン缶 ケーエム化学ランキング5位
1箱(100本)
1,798税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
1個
475税込523
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

中身・分量・混ざり具合がひと目で分かります。
仕様UVカット率99.97%、丸底タイプ材質PP(ポリプロピレン)滅菌未滅菌耐熱温度(℃)110色(本体)半透明
1箱(100個)ほか
2,336税込2,570
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
材質(本体)PE(ポリエチレン)色(本体)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
1本
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

キャップにローレットがついており開けやすく閉めやすい。丸底で最後まで薬剤が取りやすい。キャップの色が7色あり色分けで使用できます。キャップにインナーリングが付いており、薬剤が漏れにくくなっております。
色(本体)
1箱(50個)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン色(本体)
1式(100個)ほか
1,690税込1,859
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(95種類の商品があります)

フタはねじ式、中ブタなし。 フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)ポリエチレン色(本体)クリア色(フタ)口形状広口耐熱温度(℃)80
1個
190税込209
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1箱(100本)
1,798税込1,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

定量タイプの軟膏容器です。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
1式(200個)ほか
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体)本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)色(本体)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
1本
317税込349
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

キャップの内側に、ポリエチレン製のパッキンが付いています。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等材質ポリエチレン(PE)目盛なし仕様パッキン付耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アズワンUG軟膏壷
可視光線や、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。 気密性・耐薬品性に優れています。
仕様丸底タイプ材質PP(ポリプロピレン)色(本体)
1箱(100個)ほか
2,911税込3,202
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管等仕様中栓付材質ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)乳白色
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

口径が広い浅型の軟膏容器です。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
1式(200個)ほか
3,798税込4,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

作業しやすい浅型タイプ。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン色(本体)
1式(100個)ほか
1,298税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)