軟銅管のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
133件の「軟銅管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅管」、「なまし銅管」、「銅管継手」などの商品も取り扱っております。
銅管(軟/コイル) アズワンランキング1位
1巻(10m)ほか
5,390税込5,929
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(74種類の商品があります)

空調冷媒用軟質銅管 UACJランキング2位
光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性に優れています。 1本ごとにビニール袋に入っていますので、持ち運びに便利です。 エア、油等の計装配管に最適です。
長さ(m)10形状パイプ最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])3.3仕様JIS H3300 C1220T-0
1本
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

なまし銅管 ノーブランドランキング3位
1巻
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

銅丸パイプ 光モールランキング4位
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-1220T
1組(2本)ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。成分銅/99.9%以上長さ(m)10比重8.94溶融点(℃)1083伝導率70~90%IACS(20℃)
1巻
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

1セット(5本)
4,070税込4,477
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

1個
12,980税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

エスコ品番EA436BA-10材質リン脱酸銅(C1220)厚さ(mm)1全長(mm)20長さ(m)20肉厚(mm)1外径(Φmm)10呼び径(A)10
1個
23,600税込25,960
当日出荷


成分銅/99.9%以上長さ(m)20比重8.94溶融点(℃)1083伝導率70~90%IACS(20℃)材質りん脱酸銅
1巻
15,980税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

1巻
14,200税込15,620
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
1個
329税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

1巻
4,398税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)



ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅パイプです
材質
1本
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
1個
269税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに材質
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

泰豊トレーディング銅パイプ
金属素材シリーズ。加工性、熱伝導率に優れた銅素材。工作やDIYなどに
材質長さ(mm)1000
1個
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)