軽太のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
58件の「軽太」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「梯子 軽 太」、「アルミはしご 10m」、「梯子 スライダー」などの商品も取り扱っております。
3連ハシゴ レン太(タイプA) ナカオランキング1位
業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。 セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます 立てかけ角度がわかる側面シール付。 全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。 昇降時にはしごを安定させる、水平レベル調節機能付アウトリガー付。
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)329材質アルミ合金製仕様アウトリガー付下端幅(mm)559.2-889.2
1台
219,800税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

3連ハシゴ レン太(タイプA) 屋根上昇降セット付 ナカオランキング2位
まるちフックと伸縮式手がかり棒で屋根上への乗り移りが安全に行えます。 壁面作業にもフックが養生効果を果たして効果的です。アウトリガー付き。
用途屋根上への昇降、壁面作業最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)329正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご)350(中はしご)360(下はしご)材質アルミ付属品アウトリガー、屋根上昇降セットピッチ(mm)(段)329踏ざん踏面幅(mm)上35、中・下28
1台
269,800税込296,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

3連ハシゴ レン太(タイプS) ナカオランキング3位
業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。 セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます 立てかけ角度がわかる側面シール付。 全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)329材質アルミ合金製仕様本体のみ下端幅(mm)427.8
1台
99,980税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

二連伸縮はしご ピッチ ナカオランキング4位
脚部伸縮式としていますので坂道、段差のある場所での安定作業が可能です。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)335材質アルミ合金製仕様伸縮式(インサイド構造)、脚伸縮構造、はしご伸縮ロープ循環式、自在スベリ止め端具伸縮脚(m)0.3
1台
77,980税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ネジ式アウトリガー ナカオランキング5位
1個
59,980税込65,978
翌々日出荷

伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全! 収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。 使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。 ※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。最大使用荷重(kg)150踏ざん間隔(mm)300正面踏ざん有効幅(mm)295~334材質アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン踏ざん踏面幅(mm)39.7取扱説明書(2.2MB)踏ざん数13
1台
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ナカオ昇柱用具
軽く、持ち運びが便利な昇降用具で背たけより上にある電柱足場釘に吊下げロープで引っかけ固定する構造となっています。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金製仕様NTT仕様書品及び仕様書同等品
1台
31,980税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

インサイド方式の3連ハシゴなので軽量、コンパクトです。ロープは循環式でたるみがありません。昇降時に誤って足を滑らしても落下を防止します。フロントD環のついたフルハーネスと合わせて使用します。
用途高所作業、屋根上への移動に。踏ざん間隔(mm)329正面踏ざん有効幅(mm)561~891材質アルミ付属品アウトリガー、屋根上昇降セット、墜落防止セット付、墜落防止トドマル幅(mm)最大140(脚部伸縮)最大使用質量(kg)130
1台
239,800税込263,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

支柱を絶縁材(グラスファイバー)とした製品です。運搬時や収納時に便利な折畳み式です。金型による固定の端具をつけたものを使用しています。(固定式端具)。支柱をかみ合わせる構造により、はしごの厚みを少なくしました。(伸縮式/逆コの字構造)。道路交通法施行令第22条3のイに違反しませんので軽自動車への載積が可能です。
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)303材質FRP仕様絶縁はしごですが下はしごと中はしごはロープによる伸縮式、中はしごと上はしごは折りたたみ式として運搬、保管を便利としました。幅(mm)436(下端)垂直高(m)立て掛け時:6.23。屋根昇降時:5.63踏面幅(mm)上:35。中:35。下:Φ27
1台
229,800税込252,780
6日以内出荷

両側に補助脚が開き、抜群の安定性を生み出します。 主要部の材質はステンレス製、軽量化の徹底により運搬もスムーズです。 ゴム足・解除レバーを除いてオールステンレス製。 一部規格外の脚立を除き、ほとんどの市販脚立(脚立寸法4尺以上、脚立フレーム幅43~54mmまで)に取付出来ます。 必要に応じて取付け、取り外しが可能です。 補助脚の接地はオートカム機構を採用。自動的にロックされますのでロックのし忘れがありません。 起伏差上下30mm程度の対応機能もついて、実際の現場の状況に合わせてお使いいただけます。
全長(mm)620仕様固定脚:オートロックカム機構方式セット内容セーフティーライダー本体/左右各1個、本体取付金具/4組、六角レンチ/大小各1個、取扱い説明書/1枚全幅(mm)85材質(レバー部)(解除レバー)PP製質量(1セット)(kg)約3材質(ゴム足)EPDN(エチレンプロピレンゴム)製。(耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる)出幅(mm)(補助脚張り出し)350
1セット(2本)
29,980税込32,978
当日出荷

コンパクトに収納できるスタンダードタイプの三連はしごです。軽自動車にも積載可能です。 Aマーク認定品・製品安全協会(SGマーク)認定品(TRN83は除く)
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)325(上、中はしご)353(下はしご)材質アルミ使用角度(°)75有効幅(mm)325(上、中はしご)353(下はしご)2018年トラスコ掲載ページ7 1142
1台
58,980税込64,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ピカコーポレイション3連はしご 3CSM型
スタンダードタイプの3連はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 軽量かつコンパクトに収納でき、全サイズ軽自動車に積載可能! ※車の全長3395mmの場合 JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)340(上、中はしご)358(下はしご)材質アルミ合金製使用角度(°)75規格JIS規格品、軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定、SGマーク最大外形寸法(mm)431支柱(mm)412(外寸)JIS規格JISマーク関連資料図面(0.14MB)
1台
139,800税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コンパクトに収納ができるサヤ管式3連はしごです。 中はしご・上はしごが、下はしごの支柱内に収まり安定感のあるサヤ管構造。 支柱厚さはわずか130mm!通常の3連はしごに比べ約70mm薄くなりました。(メーカー比) 軽自動車に全サイズ積載できます!※全長3395mmの場合 オプション(ポールグリップ LP-G1A、自在フック F-UJ)を取付けやすいように穴あけ加工済(オプションは別売です)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)344材質アルミ合金製規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
1台
199,800税込219,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。 エンドレス構造でロープのたるみを防止。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)上はしご325・下はしご353材質本体アルミ(一部鉄、ゴム)使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定
1台
29,980税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

長谷川工業3連はしご HE3-a
持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプ。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353材質アルミ使用角度(°)75規格製品安全協会(SGマーク)認定品/日本産業規格(JISマーク)/軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定踏ざん踏面幅(mm)43外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406最大使用質量(kg)100
1台
89,980税込98,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。横揺れに強いスタビライザー標準装備で、より安全に! ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました! 標準装備のスタビライザーは、従来品と比べ脚幅が最大2.37倍横揺れに強く安定性が向上。開閉もレバーを握るだけの簡単操作! 片側が壁の場合は、片側だけスタビを開脚し設置をすることも可能。脚部は、最大17cm高さ調節が可能で段差にも対応。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353材質アルミ使用角度(°)75踏ざん踏面幅(mm)43外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406最大使用質量(kg)100
1台
159,800税込175,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アルインコ3連梯子
支柱厚さ130mmの薄型設計で、コンパクト収納を実現した3連はしご。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)344正面踏ざん有効幅(mm)358(上、中はしご)349(下はしご)材質アルミ使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
1台
289,800税込318,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353材質アルミニウム使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
1台
49,980税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/中はしご347/下はしご347使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご412最大使用質量(kg)100
1台
159,800税込175,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ピカコーポレイション3連はしご 3ALF型
業界唯一最大使用質量150kgの業務用3連はしごです。(※3ALF-150は120kg) アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮します。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)328(上はしご)376(中はしご)424(下はしご)材質アルミ合金製使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定構造アルフロジョイント構造最大外形寸法(mm)517支柱(mm)488(外寸)
1台
259,800税込285,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)