道路鏡のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
128件の「道路鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型カーブミラー」、「ステンレスカーブミラー」、「ガレージミラー」などの商品も取り扱っております。
ステンレスアンゼンミラー ナック・ケイ・エスランキング1位
ステンレスタイプは、鏡面・裏板ともにステンレス製なので、耐衝撃性に優れ、飛石などで割れる心配はありません。丈夫で長持ちするミラーです。
用途工場内、倉庫内、交差点、車庫など材質(ミラー)鏡面:ステンレス(SUS304)、裏板:ステンレス(SUS430)
1組ほか
8,998税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ステンレスミラー 丸型 信栄物産ランキング2位
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。型式丸型仕様壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで取付可能対象ポール、壁面材質(鏡)ステンレス
1個
12,980税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

カーブミラー グリーンクロスランキング3位
ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に材質ポリカーボネイト
1台
7,198税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カーブミラー 仮設用 モノタロウランキング4位
ポリカーボネイト製ですので軽量で、丈夫です。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等仕様取付金具(Φ48.6支柱対応)付、単管パイプ(Φ48.6)にも取り付け可能材質(ミラー)ポリカーボネイト、(本体)ABS寸法(Φmm)600関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,698税込6,268
当日出荷

カーブミラー 吾妻商会(AZUMA)ランキング5位
割れにくく錆びにくいステンレス製のカーブミラーです。支柱含まず。
用途駐車場出入口に設置。
1面
7,998税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1組
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。 さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
型式丸型材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)タイプ一面鏡板厚(mm)3.0
1式
39,980税込43,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。型式角型仕様壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで取付可能対象ポール、壁面材質(鏡)ステンレス
1個
12,980税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

付属のタッピングビス4本にてコンクリートをはじめ様々な外壁に取り付け可能です。 角度調節が自由に出来ます。 広範囲な映像をキャッチ出来ます。
付属品取り付けビス4本材質(ミラー)ガラス曲げ半径(mm)600
1個
8,598税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。 付属部品で単管または壁に穴をあけての取り付けが可能です。
用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに材質(ミラー)アクリル、(本体)PP形状厚さ(mm)(ミラー)約2質量(kg)約1.95(付属品含む)寸法(Φmm)450下穴ドリル寸法M12取付金具単管パイプ用U字金具、壁取付用アンカー(併用不可)取扱説明書(4.0MB)視認距離中距離用~約30m曲面R(mm)554(参考値)下穴深さ(mm)80~90
1台
3,998税込4,398
当日出荷

吾妻商会(AZUMA)カーブミラー
明るく見やすいアクリル製のカーブミラーです。支柱・注意板含まず。
用途見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置フード:橙、取付枠:橙材質(ミラー)メタクリル樹脂材質(取付金具)SPCC 溶融亜鉛メッキ締付ボルトM12×20押ネジ丸W付、M12×75角根丸頭ボルト鏡面寸法(mm)3
1面
45,980税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

耐熱・耐衝撃を要求される設置場所に最適なカーブミラーです。裏面にZAM鋼板を採用することにより、従来のSUS430裏板品以上の耐久性を備えています。
用途車両の出入り口や通路の安全確認に。仕様設置基準合格品
1個
37,980税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

軽くて、われにくいフード付アクリル製カーブミラーです。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。型式丸型仕様壁・ポール用金具付、フード付材質(鏡)アクリル枠の色オレンジ適合ポール径(Φmm)34~50.8
1台
13,980税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

広い視野で距離感をつかみやすい。中央線のない道路、クルマ・バイクの往来が多い場所の確認に最適です。軽くて割れにくい軽量樹脂ミラー。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで。風や振動でもカチッと固定できます。
用途ガレージまわりの安全確認のため形状直径(Φmm)450曲率半径1000R視認距離中距離用~約30m
1セット
5,998税込6,598
当日出荷

ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。型式丸型仕様壁・ポール用金具付、フード付材質(鏡)ステンレス枠の色適合ポール径(Φmm)34~50.8
1台
9,898税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

FIRST PRO(ファーストプロ/水上)現場用ミラー
ポリカーボネート製の簡易型カーブミラーです。安全に視界を確保します。現場搬入口等、死角がある箇所に最適です。単管パイプ(Φ48.6~Φ50)取付用金具が付属されています。ミラー部分がポリカーボネート製ですので割れる心配のない製品です。
用途現場の安全確認用に。付属品単管パイプ用取付金具(Φ48.6用)材質ミラー本体:PC(ポリカーボネート)、ミラーベース:PP(ポリプロピレン)、取付金具:鋼オレンジ
1台
5,698税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%)。 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラー単体の交換補修用途型式丸型
1枚
29,980税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

【セルフクリーニング】 鏡面にハイドロクリーン加工を施しており、表面に排ガスや粉塵などが付着しても、降雨により流れ落ちます。 【曇り止め機能】 ハイドロクリーン加工により、表面に水滴が付着せず、明け方などにも曇り止め効果を発揮します。 カーブミラーの角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラーと取付金具の交換・補修・既設支柱への取付型式丸型材質ステンレス
1枚
33,980税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質スチール ※ミラー別売寸法(mm)34Φ×2200質量(kg)4.5日本緑十字社品番276510
1本
13,980税込15,378
当日出荷

従来品と比べ質量を約4割削減し、超軽量になりました! また環境負荷も軽減。 ミラーに柔軟性があるため、落下しても割れにくく安全性も高まりました。
型式丸型厚さ(mm)2(ミラー)取付方式ビス止め材質(ミラー)高級アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)