配電函のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
108件の「配電函」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーカ ボックス」、「屋外 ブレーカー」、「配電箱」などの商品も取り扱っております。
手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) Panasonic(パナソニック)ランキング1位
1個
6,498税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ 日東工業ランキング2位
極数・素子数3P色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(キャビネット)
1個
22,980税込25,278
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)


配線用遮断器:経済タイプ テンパール工業ランキング4位
手元開閉器用 配線用遮断器
極数3P定格使用電圧(AC V)200フレーム(AF)30質量(kg)0.6接続方式表面形接続可能電線(mm2)22定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可能端子線押え方式(圧着端子使用可能)素子数3E
1台
5,798税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

配線用遮断器:ボックスブレーカ テンパール工業ランキング5位
ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(配線用遮断器組込み)
極数3P定格使用電圧(AC V)415引きはずし方式熱動電磁素子数3E
1台
19,980税込21,978
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(配線保護用)設置場所屋内入数1台
1台
6,398税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(漏電遮断器組込み)
種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100-AC200動作時間(最大)0.1秒定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動電磁極数・素子数3P・3E動作時間(s)(最大)0.1
1台
23,980税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1台
5,998税込6,598
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(67種類の商品があります)


用途単体露出工事用極数・素子数2P1E保護等級IP43コンセント仕様15A抜止め接地Aコンセント(WN1161)適合キャップ(引掛)WF7005K、WF52153Bなど定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
1個
11,980税込13,178
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-30種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム30AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
1台
2,598税込2,858
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1個
6,598税込7,258
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
1個
2,398税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

電源表示パイロットランプ付
外形寸法(mm)129×153×60質量(kg)0.51極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC220接続可能電線(mm2)14相線式3Φ3Wフレーム(AF)30定格遮断容量(kA)2.5(AC220V)主な用途モーター保護用(箱入り)付属品取付ネジ(木板用)4本仕様箱入タイプ/電源表示パイロットランプ付接続方式線押え端子(M5)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
1個
3,598税込3,958
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

単相専用 プラスチックケース(コンセント付)
用途単体露出工事用極数・素子数2P1E定格電流(A)20仕様コンセント付、屋内用、単体露出工事用寸法(mm)(H)188×(W)118×(D)85コンセント仕様15A抜止め接地コンセント(WN1161)適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153B等定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
1個
9,998税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


日東工業MB53X配電函
モータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ(屋内用)
用途モータの手元開閉器として適しています。プラスチックケースですので感電の恐れが少なく、アース工事も不要です。質量(kg)0.67ライトベージュ色(5Y7/1)極数3Pブレーカ収納:NE53CX外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×158×84材質(キャビネット)ABS樹脂
1台
4,298税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
4,998税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

縦(mm)300横(mm)150深さ(mm)120種類標準分電盤色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
1台
27,980税込30,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)