- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 量水器のおすすめ人気ランキング
量水器のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新122件の「量水器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「量水 器 メーター」、「水道メーター」、「水道 メーターボックス」などの商品も取り扱っております。
一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。
計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。
水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。
H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
最高使用圧力(MPa)1材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L最高使用温度(℃)30取付姿勢水平計量範囲100
愛知時計電機水道メーター(ガス管金具付)
接線流羽根車式水道メーター。
地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。
「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター!
【積算表示部が鮮明】
表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。
また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。
【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】
表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。
【凍結・ウォーターハンマーにも安心】
表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別接線流羽根車式(複箱型)表示100L以上はデジタル方式、10L、1Lはアナログ方式寸法W(mm)108材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最小目盛1L塗装色無塗装最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体水圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)型式承認番号L1031最高使用水温(℃)30使用流量(m3/D)10時間使用/30、24時間使用/50最大表示量(m3)99999.999使用最大流量(m3/h)10流量範囲(m3/h)0.100~0.160未満(器差±5%)、0.160~12.5(器差±2%)計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)420
標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れています。土圧に耐えられる本体リブ構造。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れています。
色(フタ)ブルー
見やすい方向に表示部が回転
表示部は13ミリは、335度回転、フタは360度回転します。20ミリ・25ミリは、表示部が15度毎に270度回転します。
鮮明で見やすい乾式表示
指示部固定式メーターの1.7倍の表示サイズ。(メーカー比)汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状。
上から流れ方向が確認
矢印表示が逆取付防止に役立ちます。
適合流体水最高使用圧力(MPa)1最小目盛1L取付姿勢水平圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)最高使用水温(℃)30
アズビル金門乾式パルス式水道メーター(上水ネジ)
適合流体水仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ねじの種類上水材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平計量範囲100ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
愛知時計電機水道メーター(ガス管金具付)
たて形軸流羽根車式水道メーター。
地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。
「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター!
耐久性に優れた中口径たて形軸流羽根車式メーターにも乾式構造を採用。
【積算表示部が鮮明】
表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。
また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。
【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】
表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。
【凍結・ウォーターハンマーにも安心】
表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別たて形軸流羽根車式質量(kg)約4.8容量30m3/h(0.1MPa時参考)寸法L(mm)245寸法H(mm)約150口径(Φmm)50表示100L以上はデジタル方式、10L、1Lはアナログ方式寸法l(mm)23寸法W(mm)126材質(ケース)ビスマス青銅鋳物取付ねじ上水ねじ Φ75.2山11寸法h(mm)66最小目盛1L塗装色無塗装最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体水圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)型式承認番号L093最高使用水温(℃)30使用流量(m3/D)10時間使用/44、24時間使用/80最大表示量(m3)99999.999使用最大流量(m3/h)16流量範囲(m3/h)0.16~0.256未満(器差±5%)、0.256~20(器差±2%)計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)700
1台
¥159,800税込¥175,780
3日以内出荷
標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れています。土圧に耐えられる本体リブ構造。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れています。
色(フタ)ブルー
材質(ケース)CAC804(無塗装)表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎)周囲温度55℃以下最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L最大表示9.999.9m3使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)周囲湿度(%RH)0~100流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)文字サイズNKDA型の1.8倍寸法H3(mm)70取付姿勢水平適合流体水最大表示量(m3)9999.9関連資料取扱説明書(1.3MB)計量範囲100
アズビル金門乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)
適合流体水仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ケーブル長(m)1.5ねじの種類金門材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平計量範囲100ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
「安心」・「安全」な製品をお客様に提供する為に、国内で自社一貫生産された、高品質・高耐久性の計量機構を備えた水道メータです。新JIS規格に対応し国内で最も多く使われている水道メータです。
材質CAC804最高使用圧力(MPa)1最小目盛1L最高使用温度(℃)30取付姿勢水平適合流体水計量範囲(Q3/Q1(R))100
独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。
FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体水仕様●合フランジ付材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)寸法H3(mm)111取付姿勢水平型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式
アズビル金門乾式直読式水道メーター(上水フランジ)
独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。
FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体水適合フランジ上水フランジ材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)寸法H3(mm)111寸法n(mm)4取付姿勢水平型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式最低使用温度(℃)0.1
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質青銅
アズビル金門乾式パルス式水道メーター(上水ネジ)ガス管金具付
適合流体水材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30
柏原計器工業乾式直読縦型水道メータ
「安心」・「安全」な製品をお客様に提供する為に、国内で自社一貫生産された、高品質・高耐久性の計量機構を備えた水道メータです。新JIS規格に対応し国内で最も多く使われている水道メータです。
材質CAC804寸法L(mm)245山数11最高使用圧力(MPa)1寸法W(mm)128表示桁数5(m3桁)最小目盛1L最高使用温度(℃)30最大流量(m3/h)16(定格)取付姿勢水平適合流体水使用流量(m3/D)44(10時間)、80(24時間)最大表示量(m3)99999計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)700
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)140機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム適合流体水
アズビル金門電子用水道メーター受信器
8ビット通信機能を標準搭載した電子式水道メーター用の隔測表示器です。
電池式の為、現地にAC100V電源が必要ありません。
12時間毎にメーターからのパルスを受信し、メーターの積算値だけでなく、漏水や過大流量などの各種警報も表示します。
接続可能メーター:電子式水道メーター、電池電磁水道メーター。
適合8ビット通信機能付電子式水道メーター、MGB12A電池電磁水道メーター質量(g)約240使用温度範囲(℃)-20~+60外形寸法(mm)100.2×139×41出力8ビット電文 パルス(オープンドレイン)電源リチウム電池(本体内蔵・交換不可)構造防雨構造表示積算値を電子式水道メーターの口径に合わせて表示、電子式水道メーターと通信により瞬間流量値を15秒間表示入力8ビット電文 パルス取付場所屋外壁掛型動作環境-20~60℃ケース構造IP×3(JIS C 0920)防雨形警告過大流量警告、漏水警告・逆流検知警告、電池電圧低下警告、隔測表示器電池電圧低下警告、通信エラー伝送距離(m)最大200耐用年数(年)8
1セット
¥51,980税込¥57,178
当日出荷
既設の樹脂蓋Sタイプが破損した場合に交換が可能な鋳物蓋です。
ヒンジが破損してもスムースに開閉できます。
鋳鉄製(FCD600)で、総重量3000kg(T3)まで耐えられる構造になっています。
従来の樹脂蓋(総重量2000kg)で生じていた破損が軽減できます。
材質鋳鉄製(FCD600)適合MB-20SCD専用外寸(mm)367×226.5×30
1個
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径R1/2質量(g)約120温度範囲(℃)0~+60(凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時)精度±2%RS(標準取付姿勢時)粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)計測対象水、薬液周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)リード線長さ(mm)約600周囲温度(℃)-10~+70口径(mm)10パルス定数(mL/P)7.69回路電流(参考)赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時。回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時。出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時仕様RoHS指令対応品。CEマーキング品最高圧力使用(MPa)1測定対象液体測定原理接線羽根車方式測定流体水・薬液用RoHS指令(10物質対応)対応
アズビル金門乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ)
独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。
FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体水材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)寸法H3(mm)111取付姿勢水平型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式