- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- メジャーネイル
- 金属鋲のおすすめ人気ランキング
金属鋲のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新132件の「金属鋲」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アースポイント」、「測量鋲」、「金属標」などの商品も取り扱っております。
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。
カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。寸法D(mm)27寸法d(mm)5材質ABS樹脂質量(g)2寸法H(mm)4寸法D1(mm)15寸法D2(mm)10使用ネイルNo.01~No.1
らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲適合穴径(Φmm)コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安材質本体:特殊鋼
丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途埋込専用の測量境界明示板付属品埋込用ボルト材質本体:アルミ合金寸法(mm)50×50×10質量(g)58
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
コノエネイルとダブルのセットですぐに施工可能。
用途測量の基準点として使用。材質(ネイル)特殊鋼、(ダブル)ABS樹脂
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。
カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。寸法D(mm)47寸法D1(mm)27寸法D2(mm)20寸法d(mm)10寸法H(mm)7材質ABS樹脂質量(g)6使用ネイルNo.2~No.7
コノエコノエ コノエネイル
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。
信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。
用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。コンクリート用トラスコ品番557-2011材質特殊鋼(焼き入れ品)全長(mm)43表面処理クロメートメッキ頭部径(Φmm)9胴径(Φmm)4.5
1袋(100本)
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
シンワ測定コノエダブル
ABS樹脂製で耐久性にすぐれ、美しい発色を維持します。
コノエネイルと合わせて使用するカラフルなポイント明示板。
用途木杭・プラスチック・コンクリート用寸法(mm)Φ26×4.2適合コノエネイル:No.01・No.1材質本体:ABS樹脂主な用途木杭・プラスチック・コンクリート用
BeHAUSコノエマスターライン
用途私有地、道路等の境界を明確にする測量境界明示板です。材質アルミ合金全長(mm)50全幅(mm)50表面処理クロムメッキ
耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。JIS K6932規格品です。
用途測量標識のポイントに。地境の表示に。材質複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック)キャップ色赤刻印(天面)田
用途測量標識のポイントに。材質プレート部(アルミ)厚さ(mm)5質量(g)120取付方式貼付式縦(mm)50横(mm)50サイズ(mm)50×50×5
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質鉄仕上光沢メッキ頭部平頭