金床のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
149件の「金床」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍛冶屋の」、「叩き台」、「レールアンビル」などの商品も取り扱っております。
ホビーアンビル ナベヤランキング1位
1個
1,690税込1,859
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アンビル(鋳鉄製) 大西測定工具ランキング2位
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。種別鋳鉄製材質FC250
1台
4,398税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

鋳鉄アンビル ナベヤランキング3位
1個
16,980税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

レールアンビル 大西測定工具ランキング4位
単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。 かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。上面幅(mm)50下面幅(mm)100材質S50C
1台
3,698税込4,068
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ホビーアンビル SK11ランキング5位
彫金や小細工に便利な小型アンビルです。扱いやすいコンパクトサイズです。
用途彫金やホビー等金属の細工。
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
1枚
3,690税込4,059
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

机上での細かい作業に最適です。コンパクトなアンビルなので机上での細かい作業に便利です。
用途叩く・曲げるなどの金工作業。幅(mm)65高さ(mm)130仕様すべり止めシート付材質炭素鋼S50C
1個
1,498税込1,648
当日出荷

形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。種別鋳鋼製材質SC450
1台
43,980税込48,378
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

金属加工用の作業台。金属を叩いて曲げ伸ばししたり、絞ったりする際に使用します。
寸法(mm)65×135×210質量(kg)5
1個
9,800税込10,780
3日以内出荷

アンビル面付で叩く作業にも便利。回転式台座でバイスが回転します。
用途切断・研磨作業の固定に主な用途切断・研磨作業
1個
7,498税込8,248
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
6,398税込7,038
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
1枚
899税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(924種類の商品があります)



コンパクトでスペースを取らない。
用途対象物を叩き形を整える等の作業に。全長(mm)145質量(g)1320穴径(Φmm)約6アンビル面(mm)50×100
1個
1,998税込2,198
当日出荷

つぶし釘、かんな刃裏の叩き出しなどに使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。 叩き台部分は焼き入れが施されています。
材質鋳鋼(S45C)全長(mm)460質量(kg)呼20高さ(mm)138上面幅(mm)105上面長(mm)308
1台
39,980税込43,978
当日出荷

小工場用、移動用、土木建築用等に適した形状をしております。
用途穴を利用した叩き作業や床固定で使用します。 側面を利用した単純な曲げ加工も可能です。種別鋳鉄製材質FC250
1台
13,980税込15,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

大西測定工具レールアンビル
工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。 鉄道レールを切断し、天面を機械仕上げ加工にしています。 叩き出しや曲げ加工など、さまざまな用途にご使用いただけます。
用途つぶし釘、かんな刃裏の叩き出しなどに。材質/仕上S50C高さ(mm)95上面幅(mm)50
1台
3,798税込4,178
15日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

●総焼入研磨仕上 ●サイズ:30x30x60mm●重量:410g
1個
3,298税込3,628
当日出荷

材質は高級鋳鉄であり耐衝撃力にすぐれています。 鋳放品に付、重量7%内外の変動があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)