金庫のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
648件の「金庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エーコー金庫」、「カモフラージュ 金庫」、「小型 金庫」などの商品も取り扱っております。
セキュリティ金庫 サンワダイレクトランキング1位
貴重品などを保管できる小型金庫。 暗証番号は3~8桁で設定が可能。 電池切れ、暗証番号忘れた際の緊急時に開けられる鍵2本付属。
仕様暗証番号桁数:3桁(最大8桁迄)付属品鍵×2、インサート×2、ボルト×2、単3乾電池×4(テスト用)材質(本体)スチール電源単3乾電池4本色(本体)アイボリー
1個
6,598税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

セキュリティ金庫(中棚あり) サンワダイレクトランキング2位
貴重品などを保管できる小型金庫。 暗証番号は3~8桁で設定が可能。 電池切れ、暗証番号忘れた際の緊急時に開けられる鍵2本付属。 *赤ライトがついた場合は電池消耗しています。速やかに電池交換をお願いします。 中棚があり、収納物を整理できます。
仕様暗証番号桁数:3桁(最大8桁迄)付属品中棚×1、中棚固定具×2、鍵×2、インサート×2、ボルト×2、単3乾電池×4(テスト用)材質(本体)スチール電源単3乾電池4本色(本体)アイボリー
1個
15,980税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小形耐火金庫 STANDARD テンキー式 エーコーランキング3位
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。 【警報装置】アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装置が搭載されています。衝撃や振動、傾きを感知して、95~101dBの警報音(ブザー)で異常を知らせます。(乾電池式)
質量(kg)27外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×352×364内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276施錠方法テンキー式有効間口(mm)W296×D220×H214耐火時間30分
1台
29,980税込32,978
6日以内出荷

耐火金庫 ダイヤル式 エーコーランキング4位
信頼がイチバン!金庫と言えばダイヤルタイプ。 最も広く使われているロックシステムで、設定された番号にダイヤルを左右に回して繰り返し合わせ、キーを差し込んで開錠します。
付属品棚板 1枚、カギ2本質量(kg)27容量(L)21.6規格JIS一般紙用 30分耐火試験合格品収納サイズA4サイズ収納可施錠方法ダイヤル式耐火時間30分
1台
19,980税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

テンキー式 セキュリティ保管庫 Sentryランキング5位
個人情報管理に最適です。
施錠方法テンキータイプ(強制解除キー)材質本体:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

表面はパウダー焼付塗装をしています。 便利な書類バサミ用クリップ付です。 ※トレーは取り外し可能です。
付属品鍵(2本)、コイントレーライトグレー材質(本体)スチール錠前シリンダー錠施錠方法シリンダー錠
1台
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

A5スリムサイズの手提げ金庫です。 コインカウンタートレーと札入れのダブルトレータイプ。 またコインカウンターはスライドして開くので見やすくなっています。 高さ8cmの引出しに入る薄さで、置く場所に困らないコンパクトなサイズです。
材質本体:スチール、トレー、天面パネル:ABS樹脂質量(kg)1.5容量(L)1.9収納サイズA5施錠方法シリンダー錠有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)245×150×50本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×185×80
1台
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

収納スペースを余すことなく、A4ファイルを縦置きで収納し、2段トレーにA4用紙を収納できるようにレイアウトされています。 オーバーハング方式をとっており、扉のこじ開け破壊の際にカンヌキからの直接的な攻撃を阻止する構造となっております。 業務時間中は、ワンロック。時間外はダブルロックが可能な内蔵シリンダー機能。 お好きな暗証番号を1種類登録可能。
仕様耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品付属品トレー(S)・(L)各1枚、カギ2本質量(kg)67内容量(L)37内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×321×485外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×513×603トレー内寸(mm)(S)220×300×45、(L)220×300×80施錠方法テンキー式耐火時間1時間
1台
69,980税込76,978
6日以内出荷

二重扉・二重錠になっており、信頼性・安全性に優れています。底部の穴を利用して固定が可能です。貴重な薬品・劇薬などの保管に最適です。
用途薬品・劇薬などの保管。仕様耐火性なしトラスコ品番467-6165材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)7.0アイボリー高さ(mm)400奥行(mm)250容量(L)23.6間口(mm)305棚板1枚付有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)303×213.5×366
1台
29,980税込32,978
3日以内出荷

開梱・設置・階段上下費用が含まれております。 2023 年 5 月以降入庫分より順次変更品への切り替えとなりますが、納品する商品の現行品、変更品 のご指定は致しかねますので、予めご理解を賜ります様お願い申し上げます。 詳細は図面と下記をご確認ください。 【変更内容】 ●現行品はシェルフクリップを装着し上部に棚をセットしますが、変更品は金庫内部側面に成形されたシェルフサポーターの 溝に棚を装着します。 同梱される棚板のサイズ、枚数は現行品から変更はありません。 ●棚の高さ調整は以下の通り変更となります。 060EKR3 : 現行品の 8 段から 4 段 070EKR3 : 現行品の 9 段から 4 段 080EKR3 : 現行品の 14 段から 7 段 【変更の理由】 ●クリップを取付けてから棚を設置する現行品に比較して、変更品は素早い設置が可能です。 ●現行品に比べクリップが外れ、棚が不安定になるという事がありません。棚はよりしっかりと固定されます。
材質鋼材、耐火特殊コンクリートオフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法R3デジタルテンキー+シリンダーキードアロック方式R3デジタルテンキー+シリンダーキーサービス分類組立・設置・取付
1台
132,550税込145,805
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

付属品トレー1枚、単3形乾電池4本性能(耐火)一般紙用1時間耐火性能試験合格品質量(kg)56内容積(L)19.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×429×372内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:354×257×214、トレー:344×214×42(A4用紙収納可)施錠方法テンキー式有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)324×257×214耐火時間1時間
1台
36,980税込40,678
6日以内出荷

日本アイ・エス・ケイ大型耐火金庫 特殊マグネット錠
大型日本製耐火金庫。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格。アラーム機能付き。特殊マグネット錠。扉の開閉は特殊マグネットキーを差込んでハンドル操作のみ。
用途金庫、耐火金庫、防災、防犯、貴重品として。質量(kg)93寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×502×677内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×315×490施錠方法マグネット錠耐火時間1時間サービス分類組立・設置・取付
1台
96,980税込106,678
6日以内出荷

オフィスで、ご家庭で多彩なニーズに応える変わらない魅力を持った人気の保管庫です。
ダークグレー
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【シリンダー式】鍵を差し込み回すだけで、誰で操作できるシンプルロック。鍵のディンプル(凹み)にシリンダーピンが一致して解錠されます。鍵は表裏がないリバーシブルタイプで、向きを気にせず差し込めます。また複製は極めて難しく、安全性に優れています。
質量(kg)27外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×341×364内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276施錠方法シリンダー式有効間口(mm)W296×D220×H214耐火時間30分
1台
21,980税込24,178
6日以内出荷

A5サイズ手提げ金庫です。 コインカウンタートレーと札入れのダブルトレータイプです。 コインカウンターはスライドして開くので見やすくなっています。
材質本体:スチール、トレー、天面パネル:ABS樹脂質量(kg)1.8容量(L)3.3収納サイズA5施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロック有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)245×150×90本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×185×120
1台
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

大変便利なコインカウンター付きのトレーを採用。カウンター部分には10枚ごとに刻みが付いているので、コインの枚数を数える手間を省きます。 鍵で施錠できる安心のシリンダー錠タイプです。※ダイヤル番号をお忘れになった場合は、必ずお買い上げの販売店を通じてお申し出ください。メーカーへ直接お問い合わせいただきましても、盗難防止のためお答えできません。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。
仕様フタハネ上げ調節付き、鍵2個付き材質本体ケース・トレー・前面パネル:ABSサイズA4材質(本体)鋼板(焼付塗装)種類ダイヤル錠付き内寸奥行(mm)228内寸幅(mm)318収納サイズA4高さ内寸(mm)78入数4(包装)外寸法・幅(mm)360外寸法・高さ(mm)150施錠方法シリンダー錠、ダイヤル錠外寸法・奥行(mm)285
1個
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

シンプルでスタイリッシュな耐火金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。耐火性能に加え火災時のスプリンクラーによる散水や消化放水から収納物を守る耐水性能も装備。 ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質鋼材、耐火特殊コンクリートオフホワイト収納サイズA4 (横に収納)RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法EDL88デジタルテンキードアロック方式EDL88デジタルテンキー耐火時間60分
1台
55,110税込60,621
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

火災発生から30分間炎から守ります。 水深20cmで8時間水の浸透を防ぎます。
耐熱性840℃(30分)錠前シリンダー錠施錠方法シリンダー錠耐火時間30分
1台
7,998税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【シリンダー式】鍵を差し込み回すだけで、誰で操作できるシンプルロック。鍵のディンプル(凹み)にシリンダーピンが一致して解錠されます。鍵は表裏がないリバーシブルタイプで、向きを気にせず差し込めます。また複製は極めて難しく、安全性に優れています。
付属品トレー×1、本体鍵×2トラスコ品番859-4199質量(kg)20有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×240×105外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×346×213内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】312×222×39施錠方法シリンダー式耐火時間30分
1台
17,980税込19,778
6日以内出荷

暗証番号で開錠できるテンキータイプの手提げ金庫です。暗証番号は0~9の数字を最大で8桁まで自由に組み合わせて設定できます。 別売のPCロックキットを取り付けられるセキュリティスロットが付いているので持ち去られるリスクを軽減します。 コインカウンターはトレーから取り外して使用できるので、頻繁に使う際などに重宝します。また、カウンターには10枚ごとに刻みが付いているので、素早く集計できます。 A4サイズとB5サイズをラインアップしました。用途に応じてお選びいただけます。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。※開梱時に電池が消耗している場合がありますので、早めに新しい乾電池に交換してください。
仕様鍵2個付き、書類押さえ(フタ裏)付き、シリンダー錠・テンキー付き、単4形乾電池4本付き(お試し用)材質本体:鋼板(焼付塗装)、前面パネル:ABS、トレー:R-ABSサイズA4内寸奥行(mm)228内寸幅(mm)307収納サイズA4高さ内寸(mm)84外寸法・幅(mm)357外寸法・高さ(mm)152施錠方法シリンダー錠、テンキー付外寸法・奥行(mm)259
1個
29,980税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)