- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- 金庫固定のおすすめ人気ランキング
金庫固定のおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新112件の「金庫固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「麻薬金庫」、「カモフラージュ 金庫」、「隠し 金庫」などの商品も取り扱っております。
二重扉・二重錠になっており、信頼性・安全性に優れています。底部の穴を利用して固定が可能です。貴重な薬品・劇薬などの保管に最適です。
用途薬品・劇薬などの保管。仕様耐火性なしトラスコ品番467-6173材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)3.5色アイボリー高さ(mm)215奥行(mm)150容量(L)5.1間口(mm)255棚板1枚付有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)253×113.5×181
1台
¥29,980税込¥32,978
3日以内出荷
ナイキ固定金具セット
付属品金具2個、ボルトナットセット(M6)4個、アンカーボルト(M6)2個トラスコ品番868-6370外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×100
1個
¥1,298税込¥1,428
4日以内出荷
信頼がイチバン!金庫と言えばダイヤルタイプ。
最も広く使われているロックシステムで、設定された番号にダイヤルを左右に回して繰り返し合わせ、キーを差し込んで開錠します。
付属品棚板 1枚、カギ2本質量(kg)27容量(L)21.6規格JIS一般紙用 30分耐火試験合格品収納サイズA4サイズ収納可施錠方法ダイヤル式耐火時間30分
ティーエフサービスSTロック 大型金庫用アンカー止めタイプ
重い金庫もガッチリ固定!タテ揺れ・ヨコ揺れに耐える!特殊ネジ使用で盗難防止対策!大型金庫用
アンカー止めタイプ
用途金庫の転倒防止材質スチール(表面処理/焼付塗装)、VHB、盗難防止用ネジ:三価クロメート寸法(mm)160×195×181荷重(kg)対象物:500
1セット(4個)
¥54,980税込¥60,478
6日以内出荷
diplomat(ディプロマット)ホテル用金庫 H25シリーズ
設置場所を選ばない小型コンパクトタイプ。
金庫メーカーのこだわりから生まれた客室用金庫。様々なインテリアに溶け込むデザイン性と堅牢なボディとダブルカンヌキによる高いセキュリティ性を兼ね備えた客室用金庫。床・壁への固定用ホールや部品も標準装備。
シンプルで簡単操作。ゲストはお好きな暗証番号を入力するだけ。管理者側も緊急解除キーやマスター番号により緊急時の対応が容易。オプション品により使用履歴の記録管理も可能です。
4~6桁の暗証番号が設定可能。開けるたびに入力した暗証番号がリセット。
正面だけのシンプル操作で暗証登録が容易。
大きく鮮明なデジタル表示により入力が容易。
使用時に金庫内部を照らすLEDライトが自動的に点灯。
非常時の対応に便利な緊急解除キーとマスター番号機能付。
電磁交換時がデジタル表示されます。
不正解除防止のため、誤った暗証番号入力(4回)によるロック機能付。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×250色黒付属品操作表示ステッカー(4か国対応:英語、韓国語、日本語、中国語)、緊急解除キー(1本)、アンカー、ネジ、ワッシャー、レンチ質量(kg)10容量(L)16RoHS指令(10物質対応)対応内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×194×245
1台
¥32,980税込¥36,278
3日以内出荷
B5サイズ収容可。
強固な作りと、頑丈なロックボルトで大切なものをしっかりと守ります。
固定具(ボルトダウンキット)で床や壁に固定することも可能。
安心をさらに高めることもできます。固定具は標準で付属しています。
2桁/8桁まで暗証番号を自由に設定できるテンキー式。
暗証番号は何回でも変更可能なため、定期的なセキュリティー対策にも対応します。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×270×220付属品強制解除キー2本、ボトルダウンキットエスコ品番EA961KC-31材質スチール質量(kg)8.8電源単3電池4本(別売)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×200×216
1個
¥36,500税込¥40,150
翌日出荷
個人情報管理に最適です。
施錠方法テンキータイプ(強制解除キー)材質本体:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ティーエフサービスSTロック 金庫用 STL-500シリーズ
金庫側は強力粘着(VHB)を使用しているため、穴を開けずに設置可能。床の固定方法は、粘着固定・アンカー固定の2種類から選択可能。ネジを外すことで簡単に移動可能
仕様●サイズ:160×195×181mm●取付範囲:金庫側/30mm可動、底側/20mm可動●耐荷重:500kg/1セット●材質:本体/スチール(表面処理/焼付塗装)、粘着/VHB(アクリル系粘着剤)、トラスネジ/三価クロメート●セット内容:前面用L型金具/2個、後面用L型金具/2個、トラスネジ/28本●トラスネジは特殊ネジにも対応いたしますアズワン品番65-5708-05
1セット(4個)
¥57,980税込¥63,778
6日以内出荷
二重扉・二重錠になっており、信頼性・安全性に優れています。底部の穴を利用して固定が可能です。貴重な薬品・劇薬などの保管に最適です。
用途薬品・劇薬などの保管。仕様耐火性なしトラスコ品番467-6165材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)7.0色アイボリー高さ(mm)400奥行(mm)250容量(L)23.6間口(mm)305棚板1枚付有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)303×213.5×366
1台
¥29,980税込¥32,978
3日以内出荷
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。
【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。
【警報装置】アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装置が搭載されています。衝撃や振動、傾きを感知して、95~101dBの警報音(ブザー)で異常を知らせます。(乾電池式)
質量(kg)27外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×352×364内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276施錠方法テンキー式有効間口(mm)W296×D220×H214耐火時間30分
1台
¥29,980税込¥32,978
6日以内出荷
開梱・設置・階段上下費用が含まれております。
2023 年 5 月以降入庫分より順次変更品への切り替えとなりますが、納品する商品の現行品、変更品
のご指定は致しかねますので、予めご理解を賜ります様お願い申し上げます。
詳細は図面と下記をご確認ください。
【変更内容】
●現行品はシェルフクリップを装着し上部に棚をセットしますが、変更品は金庫内部側面に成形されたシェルフサポーターの
溝に棚を装着します。 同梱される棚板のサイズ、枚数は現行品から変更はありません。
●棚の高さ調整は以下の通り変更となります。
060EKR3 : 現行品の 8 段から 4 段
070EKR3 : 現行品の 9 段から 4 段
080EKR3 : 現行品の 14 段から 7 段
【変更の理由】
●クリップを取付けてから棚を設置する現行品に比較して、変更品は素早い設置が可能です。
●現行品に比べクリップが外れ、棚が不安定になるという事がありません。棚はよりしっかりと固定されます。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法R3デジタルテンキー+シリンダーキードアロック方式R3デジタルテンキー+シリンダーキーサービス分類組立・設置・取付
火災発生から30分間炎から守ります。
水深20cmで8時間水の浸透を防ぎます。
耐熱性840℃(30分)錠前シリンダー錠施錠方法シリンダー錠耐火時間30分
エーコーテンキー式耐火金庫
収納スペースを余すことなく、A4ファイルを縦置きで収納し、2段トレーにA4用紙を収納できるようにレイアウトされています。
オーバーハング方式をとっており、扉のこじ開け破壊の際にカンヌキからの直接的な攻撃を阻止する構造となっております。
業務時間中は、ワンロック。時間外はダブルロックが可能な内蔵シリンダー機能。
お好きな暗証番号を1種類登録可能。
仕様耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品付属品トレー(S)・(L)各1枚、カギ2本質量(kg)67内容量(L)37内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×321×485外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×513×603トレー内寸(mm)(S)220×300×45、(L)220×300×80施錠方法テンキー式耐火時間1時間
1台
¥69,980税込¥76,978
6日以内出荷
A4サイズ収容可(小型のノートパソコンも収納できます)。
2桁/8桁まで暗証番号を自由に設定できるテンキー式。
強固な作りと、頑丈なロックボルトで大切なものをしっかりと守ります。
固定具(ボルトダウンキット)で床や壁に固定することも可能。
安心をさらに高めることもできます。固定具は標準で付属しています。
暗証番号は何回でも変更可能なため、定期的なセキュリティー対策にも対応します。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×370×180付属品強制解除キー2本、ボトルダウンキットエスコ品番EA961KC-32材質スチール質量(kg)10.9電源単3電池4本(別売)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×320×176
1個
¥39,100税込¥43,010
翌日出荷
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。
【シリンダー式】鍵を差し込み回すだけで、誰で操作できるシンプルロック。鍵のディンプル(凹み)にシリンダーピンが一致して解錠されます。鍵は表裏がないリバーシブルタイプで、向きを気にせず差し込めます。また複製は極めて難しく、安全性に優れています。
付属品トレー×1、本体鍵×2トラスコ品番859-4199質量(kg)20有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×240×105外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×346×213内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】312×222×39施錠方法シリンダー式耐火時間30分
1台
¥17,980税込¥19,778
6日以内出荷
二重扉で内扉にも鍵が付いています。
鍵は前扉が回転暗号錠+シリンダー錠、内扉がシリンダー錠のスリーロック式です。
底部の穴(4箇所)を使用して固定できます。
棚1段付き(取り外し可)
材質スチール(メラミン焼付塗装)仕様棚1段付(取り外し可能)
貴重品などを保管できる小型金庫。
暗証番号は3~8桁で設定が可能。
電池切れ、暗証番号忘れた際の緊急時に開けられる鍵2本付属。
仕様暗証番号桁数:3桁(最大8桁迄)付属品鍵×2、インサート×2、ボルト×2、単3乾電池×4(テスト用)材質(本体)スチール電源単3乾電池4本色(本体)アイボリー
テラオカ(ANEX)スーパーアネックス麻薬金庫
この麻薬金庫は、薬品庫・保管庫の堅固な底板にタッピングビス(4個付属)で固定します。
スチール製の軽量簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。
付属の棚板1枚を設置できる棚受を中央部に設けてあります。
小型容器やサンプル、電子媒体等の保管にもご利用下さい。
※貴重品や重要書類等は専用の金庫をご利用下さい。
施錠方法表扉/ダイヤル錠 内扉/鍵1箇所固定方法堅固な棚又は床にビス止め材質/仕上スチール製メラミン焼付け塗装仕上付属品中間棚板1枚、 内扉用鍵 (メッキ仕上) 2個、セルフ ドリルネジ4×13 (4本)RoHS指令(10物質対応)対応
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。
【シリンダー式】鍵を差し込み回すだけで、誰で操作できるシンプルロック。鍵のディンプル(凹み)にシリンダーピンが一致して解錠されます。鍵は表裏がないリバーシブルタイプで、向きを気にせず差し込めます。また複製は極めて難しく、安全性に優れています。
質量(kg)27外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×341×364内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276施錠方法シリンダー式有効間口(mm)W296×D220×H214耐火時間30分
1台
¥21,980税込¥24,178
6日以内出荷