- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- 金槌のおすすめ人気ランキング
金槌のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新212件の「金槌」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「唐紙槌」、「金づち」、「大工ハンマー」などの商品も取り扱っております。
頭部の重心が打撃側にあるので釘打ち時に安定しやすいハンマーです。
滑りにくいグリップを使用。
用途くぎ打ち、くぎ抜きに使用できます。種類ネイルハンマー材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ材質(柄部)サーモプラスチックラバー(TPR)主な用途大工作業
21mmサイズの先切金槌です。
用途金槌。種類片口ハンマー全長(mm)300主な用途打ち込み作業口径(mm)25×23頭の全長(mm)95頭質量(g)165
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
抜けにくいタテ・ヨコ二重クサビを採用しました。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。
側面で横打ちができます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
用途木材への釘打ち。種類両口ハンマー全長(mm)300材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)木主な用途大工作業/打ち込み作業仕様柄の抜けにくい三重クサビ質量(g)頭:225
1本
¥789税込¥868
当日出荷
鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。
柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に種類片手ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼(EN-9)
軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)280材質(柄部)ポリプロピレン頭質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応
焼き入れパイプ柄使用で強靭です。石工作業全般に使用できます。
用途打ち込み作業などに使用します。種類石頭ハンマー全長(mm)285材質(頭)炭素鋼材質(柄部)スチール主な用途石工作業
E-Value先切金槌
木材などへの釘打ちに最適です。片方は釘〆として使用できます。
用途木材への釘打ち。種類片口ハンマー全長(mm)300材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)木主な用途大工作業/打ち込み作業仕様柄の抜けにくい三重クサビ
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業全般。
刻印、マーク、ポンチの打込みに。種類片手ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途鉄工作業
刃部でカシメ、各種の組立、ひずみ取り、
ふすまの張替え等い用いられています。
種類片口ハンマー全長(mm)300材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!
頭部(たたき部)0.9kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。
頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。
柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。
安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど全長(mm)300質量(kg)約1.1色ブラック規格0.9kg頭径(Φmm)37材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)105主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
人体工学設計で振動を吸収し、衝撃力を減少します。焼入硬度はHRC50~55度です。
用途釘打ち、釘抜きなど大工作業全般。種類ネイルハンマー頭径(Φmm)31全長(mm)342材質(頭)炭素鋼材質(柄部)炭素鋼主な用途大工作業呼称#1質量(g)875焼入硬度HRC50~55材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性ゴム(TPR)頭部長(mm)132トラスコ品番366-8886持ち手グリップ付
1本
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
横打ちクサビで抜けにくいハンマーです。片側平面、もう片側は凸面なので木殺しの作業にむいています。手になじむグリップです。
用途木工作業用。種類両口ハンマー全長(mm)330材質(頭)炭素鋼材質(柄部)天然木主な用途大工作業
スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類ネイルハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー主な用途大工作業焼入硬度HRC45~60材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。
アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。
グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。
グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類片口ハンマー全長(mm)330材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
頭部は完全焼入れ処理(硬度45~55)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途釘打ち・釘抜き等、大工作業全般。種類ネイルハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途大工作業
無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。
長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ポリウレタン主な用途組立作業硬度90A~95A (打撃面)仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。化学物質安全性参考資料(0.5MB)
24mmサイズの先切金槌です。
用途先切金槌。種類片口ハンマー全長(mm)330主な用途打ち込み作業口径(mm)28×26頭の全長(mm)118質量(g)約360
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類片手ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)木主な用途鉄工作業