釘 N100のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
88件の「釘 N100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長い釘」、「釘 100mm」、「.釘」などの商品も取り扱っております。
鉄丸くぎ アマテイランキング1位
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
1箱(1kg)
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ランキング2位
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
1袋(400g)ほか
389税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

丸釘(鉄/ユニクロ) ノーブランドランキング3位
1パック(950本)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ランキング4位
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JIS 丸釘
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
1箱(3kg)ほか
2,398税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

丸釘 ノーブランドランキング5位
番手#18長さ(mm)16太さ(Φmm)1.21材質質量(g)約40仕上生地入数約220本
1パック
149税込164
当日出荷


無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキシルバー頭部布目胴部ストレート
1パック(120本)ほか
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

鉄丸釘。
用途建築、木箱梱包。先端形状角先胴部スムース
1ケース(25kg)
13,980税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
1パック(10本)ほか
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質仕上光沢メッキ頭部平頭
1箱(500g)ほか
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)


1箱(4kg)ほか
1,934税込2,127
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

アマテイJIS鉄丸釘 5K
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なしRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
2,498税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250本×10巻)ほか
3,298税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アマテイJIS鉄丸釘 1K
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なしRoHS指令(10物質対応)対応
1箱
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

高炭素鋼または特殊鋼線材を使用し、熱処理を施しているので材質は極めて硬い。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、サッシに取付け。表面処理ユニクローム材質硬鋼線材
1箱(265本)ほか
448税込493
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

JIS規格(JIS A5508)に適合しているCN釘のスタンダード・ラインナップで、規定色にコート着色製です。 太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に材質先端角先頭部平頭胴部スムース
1箱(5kg)
2,198税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JIS カラーN釘
材質スチール表面処理着色
1箱(3kg)
2,598税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

たまねぎ・じゃがいも・栗などの出荷用だけでなく、保存用としても使用できます。
1パック(25枚)ほか
469税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
499税込549
当日出荷