釘 N45のおすすめ人気ランキング

2026/04/13更新
89件の「釘 N45」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「釘 N50」、「釘 45」、「N65 釘」などの商品も取り扱っております。
鉄丸くぎ アマテイランキング1位
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
1箱(1kg)
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

丸釘(鉄/ユニクロ) ノーブランドランキング2位
1パック(950本)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ランキング3位
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
1袋(400g)ほか
389税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

丸釘 ノーブランドランキング4位
番手#18長さ(mm)16太さ(Φmm)1.21材質質量(g)約40仕上生地入数約220本
1パック
149税込164
当日出荷

真鍮釘 平頭 約250G(パック品) OHSATO(大里)ランキング5位
真鍮製の平頭釘です。
用途装飾用に。材質真鍮頭部平頭胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(550本)ほか
1,860税込2,046
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
1箱(250本×10巻)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘 10巻入
ワイヤ連結釘10巻き入りです。平形に巻かれワイヤで連結された鉄釘です。
用途ワイヤ連結釘(木下地用)。その他連結形状:平形巻きワイヤ形状スクリュー全長(mm)90先端形状チゼルポイント対応機種HN-90N5(D)-G・R/HN-90N4(D)-G/CN-890K/HN-90X1胴径(Φmm)3.1入数150本×10巻頭径(mm)7.3
1箱
3,798税込4,178
翌々日出荷

MAX(マックス)[事務用品・工具]PS連結釘 10巻入
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650Mです。
用途プラシート連結釘(鋼板用)。材質ユニクロ長さ(mm)32形状スムース対応機種HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650M胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
1箱
8,198税込9,018
翌々日出荷

無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキシルバー頭部布目胴部ストレート
1パック(120本)ほか
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JIS 丸釘
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
1箱(3kg)ほか
2,398税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)


在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250本×10巻)ほか
3,298税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アマテイJIS鉄丸釘 5K
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なしRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

鉄丸釘。
用途建築、木箱梱包。先端形状角先胴部スムース
1ケース(25kg)
13,980税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に材質軟鋼線材先端鈍先頭部布目頭胴部スムース
1箱(250本×10巻)ほか
2,498税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400本×10巻)ほか
2,798税込3,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
1パック(10本)ほか
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質仕上光沢メッキ頭部平頭
1箱(500g)ほか
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
1箱(400本×10巻)ほか
2,198税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)