釘ポンチのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
115件の「釘ポンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「狭いところ ハンマー」、「スプリングポンチ」、「ポンチ」などの商品も取り扱っております。
釘しめポンチ KLASS(クラス/旧:極東産機)ランキング1位
先端部がへこんでいるため、滑りにくく、平頭・丸頭の釘どちらでも正確に沈めることができます。 ハンマーで直接叩けない狭い場所の釘打ちや引手鋲打ちにも便利です。
全長(mm)100
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ネイルポンチ SK(新潟精機)ランキング3位
全長(mm)100材質機械構造用炭素鋼(SC)クロムメッキ厚さ(mm)10質量(g)50全幅(mm)11
1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

釘〆 Mokuba(小山刃物製作所)ランキング4位
特殊鋼材を使用。高周波焼入。クロームメッキ仕上です。ブリスターパック付です。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。
1本
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マグネット付万能釘打器 王将(須佐製作所)ランキング5位
1本
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ハンドルを押すだけで頭出しの針を打ち込めます。ハンマー不要で、正確な打ち込みが出来ます。 片手で作業が出来るため、真上の作業が簡単に出来ます。内部のハンマーヘッドとスプリングで強力に打ちつけます。
用途壁紙、布張り時の下地板の釘の打ち込み作業。仕様ハンマーヘッド内蔵、打込み強さ調節可能
1個
2,298税込2,528
当日出荷

1丁で2通りの使い方ができます。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。釘〆作業にも使えます。材質機械構造用炭素鋼寸法(mm)160質量(g)140
1本
729税込802
当日出荷

狭いところでも楽々と釘を曲げずに打てる。 大工用ではナゲシなど手の届かないところ、電気工事用では、狭い所で埋め込みボックス作りをする場合などに釘が曲がらずに打てます。 先端がマグネット式なので、特に狭い所に釘を打つ場合、金槌が振れない時にも、上向き、下向き、斜め打ちをしても確実に打てます。
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。釘締め作業に最適です。 握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
用途釘打ち・釘の頭沈め作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
1本
789税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SK(新潟精機)ピンポンチ
グリップ部に滑りにくいローレット加工
用途平行ピン、テーパーピン、スプリングピンの打ち込み・抜き取り・釘締め、隅・際の釘打ちなどに全長(mm)150材質炭素工具鋼(SK)硬度HRC50~52外径(mm)10
1個
999税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

釘の頭(平頭釘)を沈める時に最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。
用途平頭釘用ポンチ。材質炭素工具鋼全長(mm)165サイズ特大
1個
739税込813
翌々日出荷

釘の頭(平頭釘)を沈める時に最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。
用途平頭釘用ポンチ。材質炭素工具鋼全長(mm)125サイズ
1個
439税込483
翌々日出荷

ハンドル部を押し込むだけで簡単にポンチ作業ができます。 ネイルポンチとセンターポンチの2種類のビットを付属しているので作業に合わせて使い分けができます。 ハンドル部を回すことで打ち込む強さを調節することができます。
用途ドリル加工時のセンターのマーキングに。 釘の頭部の打ち込み(沈め込み)に。材質ネイルポンチ:炭素工具鋼 センターポンチ:超硬(先端部のみ)
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

頭出しの釘を連続作業で正確に打ち込めます! 壁紙・布張り等の作業の場合に下地板の釘の打ち込みが効率よく行えます。 真上にも簡易に打てます。 キャップを回し強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用しています。 連続使用での疲労軽減。 ハンマー不要の自動釘
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

広島釘しめ
ピンパ釘や、竹釘をしずめます。
寸法(mm)10×150
1個
599税込659
当日出荷

用途釘打機、オイルジャッキー、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。ISO粘度グレードISOVG32適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1本(200mL)ほか
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
239税込263
当日出荷

材質炭素工具鋼全長(mm)400質量(g)240アズワン品番64-7870-31対応釘(mm)釘:25~60
1本
2,630税込2,893
翌日出荷

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼
1本
429税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。 叩く時のショックを和らげるグリップを採用。
関連資料(0.3MB)
1個ほか
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)