- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- 釘打ちのおすすめ人気ランキング
釘打ちのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新875件の「釘打ち」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「釘打ち込み棒」、「電動釘打機」、「エアー釘打ち機」などの商品も取り扱っております。
狭い場所でも手軽に釘打ち
本体を釘に押し付けるだけで、簡単に打ち込めます。
白色LEDライト付
フック付
マグネット付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様【相手木材】構造材(SPF材、杉)、合板付属品保護メガネ質量(kg)0.9(蓄電池除く)打撃数(min-1[回/分])4000使用釘(mm)【釘頭径】Φ4~Φ8.8、【釘胴径】Φ1.7~Φ4.11アズワン品番64-7056-31適合ネイル長さ(mm)25~90全長×全高(mm)285×135(蓄電池BSL1830C(別売)装着時)
1台
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
狭いところでも楽々と釘を曲げずに打てる。
大工用ではナゲシなど手の届かないところ、電気工事用では、狭い所で埋め込みボックス作りをする場合などに釘が曲がらずに打てます。
先端がマグネット式なので、特に狭い所に釘を打つ場合、金槌が振れない時にも、上向き、下向き、斜め打ちをしても確実に打てます。
釘打ち簡単 どんな所へもラクにOK!
金づちでは打ちにくかった所にも、ラクラクと釘打ちができる新しいハンマーです
カラ打ちがなく、スピーディーに釘打ちができます。すべりにくいゴムの握りです
種類特殊ハンマー主な用途打ち込み作業適合釘N32~N50(釘頭Φ7mm以下)
細径ノーズ&240°回転式フック。
用途下地、内装使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5]釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、400使用ホース内径(Φmm)6.5以上付属品油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
特殊鋼材を使用。高周波焼入。クロームメッキ仕上です。ブリスターパック付です。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。
エアで簡単に作業できます。
モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。
よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り取扱説明書(4.3MB)付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し空気接続口1/4プラグネイル装填本数100使用空気圧力(MPa)0.39~0.68関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁で2通りの使い方ができます。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。釘〆作業にも使えます。材質機械構造用炭素鋼寸法(mm)160質量(g)140
1本
¥729税込¥802
当日出荷
「低反動機構」搭載 。ソフトな打感+キレイな仕上り。
軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。
低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。
極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリで隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。
安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。
LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
バッテリ残容量表示ランプ(3灯)。
握りやすい形状 ソフトグリップ。
バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約55ネイル装填本数100本本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226バッテリーリチウムイオン
釘の頭を沈めたり、はみ出し釘を抜く時に使用します。
軽く、細いので、胸ポケットに入ります。
仕様磁性なし種別ネールポンチ全長(mm)125質量(g)58
1個
¥579税込¥637
3日以内出荷
カナヅチでは打ちにくかった所にも、ラクラクと釘打ちができる新しいハンマーです。
カラ打ちがなく、スピーディーに釘打ちができます。
すべりにくいゴムの握りです。
寸法L(mm)1145寸法l(mm)1015適合釘N32~N50(釘頭Φ7mm以下)
1本
¥19,980税込¥21,978
翌々日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工付属品オイル、六角レンチ質量(kg)1.25寸法(幅W×高さH)(mm)275×220使用空気圧力(MPa)最大/0.69ステープル装填数(ネイル)100本ステープル長さ(mm)(ステープル)25、(ネイル)30適合ステープル幅4mm×長さ25mm(最大)
1台
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。ステープル幅(mm)10.6~13ステープル足長さ(mm)6~12質量(g)556適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
エア不要!ガス式だから取り回し自在!多彩な用途にパワフル打込み!
高輝度LEDライト。工具レス打込み深さ調整。
19mm幅対応、スリムな先端形状。着脱式マガジン採用でピン詰まり簡単除去。
バッテリ切れお知らせランプ。
2段階調整可能なフック、握りやすいグリップ形状、釘を垂直に打込みやすいマガジンフィット。
付属品バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)、ケース、セフティゴーグル、六角棒レンチ4質量(kg)3.7(ガス缶・バッテリ含む)線径(Φmm)2.6~3.1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×108×390使用燃料専用ガス缶(打込み本数:約1100本/缶)バッテリー容量(Ah)1.0バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)約30適合バッテリーBL7010(打込み本数:約4000本/1充電)ピン長さ(mm)(コンクリートピン)19~40装填数ピン20本(2連×10本)
1台
¥129,800税込¥142,780
3日以内出荷
種類特殊ハンマー全長(mm)700主な用途打ち込み作業質量(kg)ハンマー4.3
1セット
¥12,980税込¥14,278
翌日出荷
全長(mm)100材質機械構造用炭素鋼(SC)クロムメッキ厚さ(mm)10質量(g)50全幅(mm)11
350mm用、550mm用に延長。止めネジ不要!ワンタッチ。スキ間・段差の穴あけに。
シャンク径(Φmm)12材質S55C(炭素鋼)適応Φ10シャンクナイスマイティ用
先端部がへこんでいるため、滑りにくく、平頭・丸頭の釘どちらでも正確に沈めることができます。
ハンマーで直接叩けない狭い場所の釘打ちや引手鋲打ちにも便利です。
全長(mm)100
未来工業インサートハンマー
深いはり底等、カナヅチでは打ちにくかった場所にもラクラクインサートが打ち込めます。
インサートを差し込むだけでOK!
持ち運びに便利なグリップ抜け防止のストッパーが付いています。
適合ニューカラーインサート、カラーヘッダーインサート、※3分ボルト用(ショートタイプ)には使用できません。