釘締めのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
137件の「釘締め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工具 シノ」、「釘打ちポンチ」、「狭いところ ハンマー」などの商品も取り扱っております。
二徳釘〆 Mokuba(小山刃物製作所)ランキング1位
1丁で2通りの使い方ができます。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。釘〆作業にも使えます。材質機械構造用炭素鋼寸法(mm)160質量(g)140
1本
729税込802
当日出荷

万能釘しめ機 フジ鋼業ランキング2位
狭いところでも楽々と釘を曲げずに打てる。 大工用ではナゲシなど手の届かないところ、電気工事用では、狭い所で埋め込みボックス作りをする場合などに釘が曲がらずに打てます。 先端がマグネット式なので、特に狭い所に釘を打つ場合、金槌が振れない時にも、上向き、下向き、斜め打ちをしても確実に打てます。
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

釘〆 Mokuba(小山刃物製作所)ランキング3位
特殊鋼材を使用。高周波焼入。クロームメッキ仕上です。ブリスターパック付です。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。
1本
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マグネット付万能釘打器 王将(須佐製作所)ランキング4位
1本
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ネイルポンチ SK(新潟精機)ランキング5位
全長(mm)100材質機械構造用炭素鋼(SC)クロムメッキ厚さ(mm)10質量(g)50全幅(mm)11
1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

釘〆、ハンマー、釘抜き、1丁で3種に使用できます。
用途釘〆・ハンマー・釘抜に材質機械構造用炭素鋼
1本
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。釘締め作業に最適です。 握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
用途釘打ち・釘の頭沈め作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
1本
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

釘の打込部付近に傷を与える事なく釘を完全に打ち込む事が出来る。側面が平面なので、この面を使って狭い場所での釘締め作業も可能です。
用途釘締め作業に。全長(mm)155質量(g)126
1個
669税込736
当日出荷

広島釘しめ
ピンパ釘や、竹釘をしずめます。
寸法(mm)10×150
1個
599税込659
当日出荷

先端部がへこんでいるため、滑りにくく、平頭・丸頭の釘どちらでも正確に沈めることができます。 ハンマーで直接叩けない狭い場所の釘打ちや引手鋲打ちにも便利です。
全長(mm)100
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1丁で釘締め、釘抜き、ハンマーとして3つの機能で使用できます。特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。 狭い箇所の釘打ちや小さな釘抜き、また、金槌としても使用できます。
用途釘抜き、釘打ち作業。全長(mm)160仕上ニス
1個
1,098税込1,208
当日出荷

SK11釘〆
金槌の入らない所などの、狭い場所での釘の打込みに便利です。打ち込んだ釘の頭を沈めることができ、はみだし釘の処理にも最適です。
用途釘打ち・釘の頭沈め作業。全長(mm)150仕上クロームメッキ
1本
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1丁で釘締め、ハンマーとして大変便利な2つの機能で使用できます。狭い箇所の釘打ちや金槌としても使用できます。連続釘締めに大変便利です。
用途釘打ち、釘締め作業。材質機械構造用炭素鋼全長(mm)160仕上ニス
1個
799税込879
当日出荷

サイディング施工作業に最適の長い釘〆部!。持ちやすい全長185mm
全長(mm)185全質量(g)約135
1個
999税込1,099
翌々日出荷

Rakuda(ラクダ/清水製作所)赤い釘〆
特殊合金工具鋼製で、耐久力は従来品と違い数倍長持ちします。 握り部が樹脂製(意匠登録)なので手ざわりが良くすべりません。 また、打撃時のショックを吸収し、非常に軽量でバランスが良く冬季でも冷たくなく、握り部の赤色が目につきやすく紛失の恐れがないように考えられています。 握り部が四角なので、ころがることなく安全です。
1個
769税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
999税込1,099
当日出荷

すべり止め効果とショック吸収効果で、手にやさしいグリップ
仕様シノ付釘抜RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP フロアー釘
材質スチール表面処理クロメート頭部カップ形状胴部スクリュー
1箱(500g)
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)