鉄芯棒のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
142件の「鉄芯棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柔らかい 棒」、「鉄芯」、「芯棒」などの商品も取り扱っております。
PTFE撹拌棒(鉄芯型) アズワンランキング1位
1本
1,190税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

PTFE撹拌棒(鉄心入り) コクゴランキング2位
1袋(2本)
3,398税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径16Φmm ノーブランドランキング3位
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
1本
1,588税込1,747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

鉄丸棒 泰豊トレーディングランキング4位
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質
1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)



中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。 両先端にテーパーエンドが付いています。
材質フッ素樹脂(PTFE)耐熱温度(℃)約280直径(Φmm)8
1本
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1本
960税込1,056
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE長さ(m)1使用温度範囲(℃)-180~260
1本
71税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


1本
1,693税込1,862
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アズワン品番1-6424-01材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)200直径(Φmm)5サイズ(mm)Φ5×200使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
386税込425
当日出荷


補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ)仕上ユニクロ
1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質ポリプロピレン仕様対比目盛 先角 10:1/先丸 10:1 4:1セット内容先角 10本/先丸 10本寸法(mm)315RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
1,298税込1,428
当日出荷

1袋(2本)
1,698税込1,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


1個
4,798税込5,278
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,300税込1,430
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)