- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鉈
- 鉈両刃のおすすめ人気ランキング
鉈両刃のおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新127件の「鉈両刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナタ」、「竹切り鉈」、「斧 薪割り」などの商品も取り扱っております。
枝打ち、薪割り用です。全鋼刃で耐久性抜群。
用途鉈刃長(mm)165全長(mm)360仕様全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木質量(g)540刃の種別両刃
1本
¥4,898税込¥5,388
当日出荷
竹割り及び竹細工に使用される道具で、最近はレジャー用として広く利用されています。
材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)白樫刃長(mm)165刃幅(mm)33柄長さ(mm)150刃の種別両刃
全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用刃長(mm)165仕様全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木幅(mm)75高さ(mm)380質量(g)480奥行(mm)40刃の種別両刃
1本
¥5,398税込¥5,938
当日出荷
浅香工業宝長久寛文作 鋼付サヤ鉈 両刃
本格鍛造仕上げで握り易いコブ柄を採用した、枝打ち、薮払い作業用鉈。
頭部に熱処理を施し耐磨耗性に優れています。
本格鍛造の質感を出したショット目(梨地)のパーカー仕上げ。
柄部は握りやすい(グリップ力があり、手になじみやすい)コブ柄を採用し頭部の背中にはシノギ加工を施して昔ながらの鉈の道具感を出した土佐型仕様。
両刃タイプ。
鉈ケース付。
用途山林の枝打ち、薮払い作業。付属品鉈ケース材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木頭部高さ(mm)50