- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 鉛 丸棒のおすすめ人気ランキング
鉛 丸棒のおすすめ人気ランキング
2026/05/05更新270件の「鉛 丸棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉛棒」、「丸棒」、「鉛 線」などの商品も取り扱っております。
環境に対する配慮から、鉛、ビスマスを添加した従来の快削合金(A2011相当)と違い、すず、ビスマスを添加することで従来の快削合金と同等以上の切削性と表面処理性を有しています。
用途機械部品等の切削加工品成分Siケイ素~0.40%、Fe鉄~0.7%、Cu銅4.8~6.0%、Zn亜鉛~0.4%、Biビスマス0.3~1.1%、Snスズ0.2~0.9%、Tiチタン~0.15%、その他~0.15%、Alアルミニウム残部材質アルミ形状丸棒調質T8切断方法丸鋸切断切断公差(-2、+2)製造方法冷間引抜サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)500切断方法ワイヤーカット形状丸棒切断公差0~+2.0mm
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。
耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0。Su(錫)/4~6。Zn(亜鉛)/4~6。Pb(鉛)/4~6。Ni(ニッケル)/1以下。Fe(鉄)/0.3以下。Sb(アンチモン)/0.2以下。Al(アルミニウム)/0.01以下。Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプ丸棒規格参考)H5121 CAC406C長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)30納入寸法外径(実寸)(Φmm)31サービス分類オーダー・加工
実験・研究用の電極に使用できる炭素棒です。
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
塩類の電気分解で、電極として用います。高密度で特性のばらつきが小さい硬質炭素を使用しています。
寸法(Φ×mm)5×100
1セット(10本)
¥5,200税込¥5,720
当日出荷
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
材質W(タングステン)長さ(mm)500
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。
耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0。Su(錫)/4~6。Zn(亜鉛)/4~6。Pb(鉛)/4~6。Ni(ニッケル)/1以下。Fe(鉄)/0.3以下。Sb(アンチモン)/0.2以下。Al(アルミニウム)/0.01以下。Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプ丸棒規格参考)H5121 CAC406C長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)60納入寸法外径(実寸)(Φmm)61.5サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)500切断方法ワイヤーカット形状丸棒切断公差0~+2.0mm
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。
耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0。Su(錫)/4~6。Zn(亜鉛)/4~6。Pb(鉛)/4~6。Ni(ニッケル)/1以下。Fe(鉄)/0.3以下。Sb(アンチモン)/0.2以下。Al(アルミニウム)/0.01以下。Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプ丸棒規格参考)H5121 CAC406C長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)20納入寸法外径(実寸)(Φmm)21サービス分類オーダー・加工
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに材質銅