鉛筆 HBのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
233件の「鉛筆 HB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉛筆 B」、「色鉛筆 三角」、「鉛筆 消しゴム付き 2B」などの商品も取り扱っております。
液晶保護フィルム TOUGHBOOK FZ-A3A シリーズ 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品 メディアカバーマーケットランキング1位
紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率92%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種TOUGHBOOK FZ-A3A シリーズ取付方式シリコン吸着特性指紋防止/反射防止
1枚
1,798税込1,978
4日以内出荷

鉛筆 8900 トンボ鉛筆ランキング2位
日本で一番のロングセラーを誇り、広く親しまれている鉛筆。鉛筆6角軸。ダース箱・再生紙。
用途事務・学習用主な用途事務・学習用芯色
1箱(12本)ほか
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ 住友電気工業ランキング3位
厚さ(mm)0.23温度使用可能:-20~200伸び(%)300粘着力15N/25mm鉛筆硬度HBセパレータありRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.43MB)
1箱(10枚)ほか
149,800税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

鉛筆(K9800) uni(三菱鉛筆)ランキング4位
なめらかな書き味でお馴染みの鉛筆です。
仕様六角事務用質量(g)61寸法(縦×横×厚さ)(mm)47×177×17主な用途一般用芯色商品タイプ本体
1箱(12本)
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ジンクプラスネオ 日新インダストリーランキング5位
日新インダストリージンクプラスネオ
「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型化粧塗料です。鏡面光沢仕上げで新設亜鉛めっきの色調に最も近いメタリックシルバーに仕上げます。亜鉛めっきのヤケの補修や色調合わせに最適です。
用途亜鉛めっき鋼材のヤケの補修。亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修後、周囲との色の相違がある場合の化粧。環境対応が求められる作業現場に最適。使用温湿度範囲気温5℃以上、湿度85%以下危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応
1缶ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

トンボ鉛筆鉛筆モノ100
超微粒子芯
質量(g)4主な用途一般用寸法(軸径Φ×全長)(mm)8×181
1本
139税込153
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

広く親しまれているロングセラー鉛筆。ゴム付鉛筆6角軸。ダース箱は再生紙。しゃ光性が優れているためコピー、青図などのあがりも抜群。鉛筆の頭に消しゴムの付いた便利な事務用鉛筆です。
主な用途事務・学習用芯色
1箱(12本)ほか
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

光の透過が良く、強じんでハリのある紙質ですから、感光紙によるコピーの原稿用紙として最適です。 原稿の作成には黒インク・黒ボールペン・HB以上の柔らかい鉛筆芯および赤鉛筆・赤インクなどを使うと鮮明なコピーがとれます。
サイズA4枚数50紙厚(g/m2)38縦(mm)297横(mm)210紙質上質紙5mm方眼・ブルー刷り・枠付き素材上質紙行数(縦)52行数(横)36
1冊(50枚)
539税込593
当日出荷

サンフレイムジャパン鉛筆
書き味のなめらかな鉛筆で事務、学習用に適しています。
主な用途事務・学習用繰り返し・詰め替え対応
1ダース(12本)
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

カシュー自然乾燥 NO.91 黒は、カシュー黒系の中で昔からある標準的な性能を保有する塗料です。 漆器工芸や趣味・玩具(ホビー)、襖縁・人形ケースなど幅広い分野で使用されています。 カシュー自然乾燥の標準的な黒色塗料であり、多くの用途に使用されています。 乾燥が速く、塗膜の枯れ切れ(内部硬化性)が良好です。 肉持ち感があり高光沢な塗膜となります。 刷毛塗り・スプレー塗装だけでなく、フローコーター塗装の適性もあります。
用途漆器・工芸・上塗り仕様チヂミ性:【20℃、120μm(wet)】合格、使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗装】配合スプレー塗装、刷毛塗り、フローコーター塗装、【主剤/シンナー】=100/20~60、粘度20~35秒(NK-2カップ、20~50℃)鉛筆硬度【100μm(wet)、20℃】3日後B~HB、1ヵ月後3H~4H塗装スプレー、刷毛塗り、フローコーター塗装において100~150g/m2で塗装してください。塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れてください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢【500μm(wet)】90以上500μm乾燥時間【ドライングレコーダー20℃、76μm(wet)】夏型:指触3.0、硬化8.5、中間型:指触2.0、硬化6.0、冬型:指触1.5、硬化4.5危険物の性状非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
3,998税込4,398
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

指にフィット、回しやすい。ノックなしで自動で芯が出て、芯が折れないシャープペン付
材質亜鉛、ABS、PCミント質量(g)30タイプ芯用直径(Φcm)2~30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)138×19×16
1個
449税込494
翌々日出荷

uni(三菱鉛筆)色鉛筆880 赤
定番色鉛筆
質量(g)13寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220.0×40.0×8.0芯色色数1
1個(2本)
129税込142
当日出荷

こすれに強くノートをキレイに保つ密着芯。デザイン性と機能性を兼ね備えたスライド式ケースで芯が取り出しやすい
硬度HB硬さHB繰り返し・詰め替え対応
1個
199税込219
3日以内出荷

ノックするだけで針を出し入れできる安全なコンパス!。小さい円も描きやすい。鉛筆をしっかり固定できる鉛筆ホルダー
用途コンパス仕様描ける最大直径:30cm付属品名前シール材質(本体)亜鉛/(持ち手・鉛筆ホルダー)ABS/(固定用ネジ)PC/(ノック針部分)ABS・POM・スチール/(ケース・中仕切り)PS質量(g)36タイプ鉛筆用機能自動中心器付鉛筆硬度HB本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)117×45×13
1個
489税込538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

三菱鉛筆のロングセラー事務用鉛筆。発売以来、長く親しまれ続けたロングセラーの事務用鉛筆です。
主な用途事務・学習用
1本
40税込44
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

商品タイプ本体質量(g)160寸法(縦×横×厚さ)(mm)75×225×22主な用途一般用芯色
1箱(12本)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

ドイツBRUNNEN(ブルンネン)社の「サッカー鉛筆+消しゴム」は、サッカーシューズ型の消しゴムが付いた鉛筆です。芯の硬度はHBで、正しく持ちやすい三角形デザイン。サッカー好きなお子さまへのプレゼントにもぴったりなアイテムを、24個セットでご用意しました。
用途学用品やプレゼント、景品などにぴったりなアイテムを24個セットでご用意しました。デスク周りのアクセサリーやおしゃれなオブジェとして、またプチプレゼントとしても最適です。縦(mm)180横(mm)45
1セット(24個)
6,698税込7,368
6日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)建築用シャープペンHB
芯削り付きノックボタンを採用しており、作業着ポケットにピッタリサイズ。折れにくい2mm芯シャープペンで、芯を保護するガイドパイプ付き口金。鉛筆に近い六角形状軽量スリムタイプ。
用途建築マーキング用。木材・建材・コンクリート・石材に。※素材によってはマーキングできないものがあります。
1本
339税込373
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

収納ケースに必要な製図器、製図用品を収納した便利なシリーズです。
1式
12,980税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

トンボ鉛筆鉛筆8900
ロングセラー鉛筆
主な用途一般用
1本
45税込50
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)