- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 銅 バーのおすすめ人気ランキング
銅 バーのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新3,063件の「銅 バー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅バー サイズ」、「拡張バー」、「ブスバー 銅」などの商品も取り扱っております。
電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.10幅公差±1.00参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.15参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.08幅公差±0.80参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
篠原電機分岐母線銅バー
材質銅板製仕上ニッケルめっき仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの母線および分岐母線バー、接地銅帯など。材質銅板(Cu)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
日東工業銅バー
材質銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
制御盤、分電盤の母線および、分岐用母線バーに最適です。
材質銅板(Cu)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして材質(本体)銅板仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
河村電器産業銅バー CUB
材質銅セット内容3本表面処理スズメッキ
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。RoHS指令(10物質対応)対応
日東工業二次送りセット (階段型)
仕様配線用RoHS指令(10物質対応)対応
泰和電気工業母線銅帯取付用バー
RoHS指令(10物質対応)対応
カメダデンキメインバー
分電盤用分岐銅母線として加工済みのメインバーです。連続M5タップアナが25mmピッチで加工してあり、渡りバーと組み合わせで簡単に分岐回路を組むことができます。電源容量は60A ~400Aまで5種類長さが1mと1.25mがあります。
材質銅板、ニッケルメッキ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)分岐用銅バー
材質銅バー表面処理ニッケルメッキ穴サイズ(mm)M5
篠原電機ジョイントバー
材質(本体)銅仕上光沢スズめっき仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
日東工業二次分岐セット
配電盤・分電盤の二次分岐にご利用ください。
主幹バーは25mmピッチ、M6ねじ穴付ですので、スリムタイプ・協約形タイプの分岐リード板(BP44-F)の接続が可能です。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
付属品取付ねじ付材質バーホルダ:ナイロン、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:ポリカーボネート表面処理光沢すずめっき(銅)RoHS指令(10物質対応)対応