- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 接地材料
- 銅 布のおすすめ人気ランキング
銅 布のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新347件の「銅 布」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅 手袋」、「銅 メッシュ」、「銅 シート」などの商品も取り扱っております。
1組(2本)
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅素材のメッシュタイプです
ホビーや工作、各種補修などに最適です
優れた接地抵抗低減作用を有し、設置工事費の節減をもたらします。
使い方が非常に簡単でポリ容器などが必要ありません。
抜群の低抵抗持続性があります。接地極を腐食させません。
成分セメント及び導電性塩を主体とする無機組成物外観灰白色粉体
1袋(10kg)
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
エスコ品番EA952BD-2
1個
¥6,820税込¥7,502
翌々日出荷
エスコ品番EA952BD-3
1個
¥12,400税込¥13,640
翌日出荷
1個
¥75,980税込¥83,578
4日以内出荷
1個
¥79,980税込¥87,978
4日以内出荷
主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。
厚さ(mm)1.5寸法(mm)600×600質量(kg)6
1個
¥45,980税込¥50,578
4日以内出荷
1個
¥249税込¥274
当日出荷
セメントとカーボンファイバー(炭素系繊維材料)を主成分とした製品で化学的、機械的、電気的に大変優れた安定性を有する接地抵抗低減剤です。
既存のケミカル系の低減剤と比較して地下水の有無に関係なく良導電性を有し、経年変化も無く、長期間(半永久的)に優れた接地抵抗低減効果が得られます。
カーボン繊維の効果による接地極面積の拡大と、サージ抵抗(雷放電などに対する抵抗)の低減にも多大な効果を発揮します。また、セメントにより強度を確保されている上、腐食防止などの効果もあり、他の製品に比べて特性が抜きんでいる製品です。
用途発電所などの電気所内の設置全般。送配電用鉄塔(鉄柱)、電柱の接地。有線、無線基地局の通信設置全般。電子機器の電磁誘電誘導防止用接地。高電圧電力機器、避雷器、電子機器の接地。避雷針、電蝕防止用電極の接地。電気抵抗値0.1Ωm外観灰白色セメント混合粉体曲げ強度(kg/cm2)20以上
1袋(10kg)
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
エスコ品番EA952BD-1
1個
¥5,760税込¥6,336
翌日出荷
アズワン銅メッシュ(12メッシュ)
導電性と熱伝導率が高く、展延性が良く加工がしやすいです。
厚さ(μm)900材質銅寸法(mm)910×1000メッシュ12アズワン品番3-5147-06開口率(%)62.1目開き(μm)1670糸径(μ)450
1個
¥23,200税込¥25,520
8日以内出荷
日本製紙接地抵抗低減材(アスロンRS)
ポゾラン反応により、高強度でち密な硬化体を形成します。そのため接地抵抗低減効果に優れ、尚且つ、この効果は長期にわたって持続します。
接地極を腐食させません。土壌を汚染せず環境に負荷を与えません。
そのまま接地溝に投入に、水を散布するだけの簡単施工です。
成分導電性炭素繊維を含有するセメント系鉱物外観灰色粉体
1箱(6kg×2袋)
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
銅イオンの効果でナメクジなどの虫を寄せ付けない!
用途鉢底に敷き土の流出防止・害虫の侵入防止に
極薄銅使用、細工がしやすい。
誰にでも、どんなハサミでも切れます。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途調理台、食器棚、戸棚の汚れ防止
浴室、ドア、腰板、雨戸、物干台の腐蝕防止
ネズミ穴、雨もり個所の補修
整理箱、下駄箱、ペット用工作
その他手芸、園芸、学校教材等、沢山あります。タイプ巻物粘着剤なし比重約8.89溶融点(℃)約1083
tantore銅メッシュ 200メッシュ 目開き0.077mm
電気・熱伝導性・加工性に優れています。
軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすく、耐食性に優れています。
こまめな手入れで光沢が保てます。工作・補修にもおすすめです。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。












![銅製タワシ カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono29144527-211028-02.jpg)