銅パイプのおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
807件の「銅パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅管1m」、「銅パイプ 10mm」、「銅パイプ 20mm」などの商品も取り扱っております。
銅丸パイプ 光モールランキング1位
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-1220T
1組(2本)ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

なまし銅管 ノーブランドランキング2位
1巻
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

銅パイプ 光ランキング3位
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅パイプです
材質
1本
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


銅パイプ 泰豊トレーディングランキング5位
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに材質
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1セット(5本)
4,070税込4,477
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

泰豊トレーディング銅パイプ
金属素材シリーズ。加工性、熱伝導率に優れた銅素材。工作やDIYなどに
材質長さ(mm)1000
1個
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-2700TRoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)ほか
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。成分銅/99.9%以上長さ(m)10比重8.94溶融点(℃)1083伝導率70~90%IACS(20℃)
1巻
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
1個
329税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)



光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性に優れています。 1本ごとにビニール袋に入っていますので、持ち運びに便利です。 エア、油等の計装配管に最適です。
長さ(m)10形状パイプ最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])3.3仕様JIS H3300 C1220T-0
1本
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
5,390税込5,929
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(74種類の商品があります)

オーエスエンジニアリングパイプ電極(銅単穴管)
長さL(mm)400成分Cu:約99.95%、PB:約0.028%
1箱(20本)
3,998税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

エアーガン本体に収納可能な105mm銅パイプノズル。穴径3mmの強力タイプ。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)105ノズル口径(Φmm)3取付口G1/8(ノズル)トラスコ品番556-9524材質黄銅製質量(g)15表面処理クロームメッキ(パイプはメッキしておりません)パイプ径(Φmm)4
1個
689税込758
当日出荷

エスコ品番EA436BA-10材質リン脱酸銅(C1220)厚さ(mm)1全長(mm)20長さ(m)20肉厚(mm)1外径(Φmm)10呼び径(A)10
1個
23,600税込25,960
当日出荷