銅管 9.53mmのおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
287件の「銅管 9.53mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インチ銅管」、「銅管」、「銅管 19.05」などの商品も取り扱っております。
なまし銅管 ノーブランドランキング1位
1巻
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


銅丸パイプ 光モールランキング3位
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-1220T
1組(2本)ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン フジトクランキング4位
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
1個
329税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

空調冷媒用軟質銅管 UACJランキング5位
光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性に優れています。 1本ごとにビニール袋に入っていますので、持ち運びに便利です。 エア、油等の計装配管に最適です。
長さ(m)10形状パイプ最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])3.3仕様JIS H3300 C1220T-0
1本
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに材質
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1セット(5本)
4,070税込4,477
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

1個
12,200税込13,420
当日出荷


ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅パイプです
材質
1本
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個(4本)
5,740税込6,314
当日出荷

泰豊トレーディング銅パイプ
金属素材シリーズ。加工性、熱伝導率に優れた銅素材。工作やDIYなどに
材質長さ(mm)1000
1個
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。成分銅/99.9%以上長さ(m)10比重8.94溶融点(℃)1083伝導率70~90%IACS(20℃)
1巻
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)


1本
9,998税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
1個
269税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-2700TRoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)ほか
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
15,600税込17,160
当日出荷

1個
13,500税込14,850
当日出荷

熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
用途一般的な配管に使用される銅管。長さ(mm)2500調質1/2H
1セット(2本)
2,698税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)