銅綱のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
96件の「銅綱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「胴綱」、「安全帯 胴綱」、「補助ロープ」などの商品も取り扱っております。
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ロープ ツヨロン(藤井電工)ランキング1位
サイズM質量(g)約1085タイプビニロン 三つ打ちロープフックFS-60ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
1本
7,898税込8,688
当日出荷

ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ロープ ツヨロン(藤井電工)ランキング2位
質量(g)約1045タイプナイロン 三つ打ちロープフックFS-101-2ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
1本
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワークポジショニング用器具 TSUYOLiTE-D ツヨロン(藤井電工)ランキング3位
柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)の最高級品。 手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび 100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。 ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、 進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えた安全帯となっております。
タイプストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)方式三つ打ち 赤芯入りフックFS-101-2ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
1セットほか
38,980税込42,878
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(U字つり) ツヨロン(藤井電工)ランキング4位
U字つり状態で行う作業に適した柱上安全帯。 U字つり状態で行う作業、例えば屋内高所での電気工事等に適した安全帯です。 柱上安全帯が誕生したとき以来の形の中にも、素材の変化、細部の改良などで技術の進化が感じられる製品に仕上がっています。 ロープには操作性に優れたビニロンロープを採用しています。
サイズM質量(g)約1735タイプスチール製、D環・角環各1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、85(補助ベルト)ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)方式三つ打ちフックFS-60ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
1セット
13,980税込15,378
当日出荷

ワークポジショニング用ロープ マーベルランキング5位
厚生労働省新規格対応品。1本吊り・U字吊り兼用。二重安全装置・よりもどし機構付、回転フック。ナイロン三つ打ち赤芯ロープ。伸縮調節器付(ロープの長さを瞬時に変えられます。連結フックは柱上安全帯の角環に掛止します。
材質ナイロン打ちロープ仕様(mm)Φ16×2100(フックを含む)ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100材質(ロープ)ナイロン打ち仕様連結フック:柱上安全帯の角環に掛止します。回転フック:二重安全装置つきよりもどし機構つき(FS-70)
1本
13,980税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タイプストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
1セットほか
23,980税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークポジショニング用ロープ
ワークポジショニング作業専用のロープ アルミ合金製伸縮調節器を採用した軽量タイプ 赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる フック14L-1型(口開き20mm) ランヤード Φ16mm三つ打ち ナイロンロープ 8字環 伸縮調節器14-28A型
ブラック材質ランヤード:ナイロン、フック:スチール、8字環:スチール、伸縮調節器:アルミ合金・スチール質量(g)約1040ランヤード(長さ)(mm)2100
1個
19,980税込21,978
当日出荷

フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
1セット
8,798税込9,678
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる フック14L-1型(口開き20mm) 8字環 ランヤードΦ16mm三つ打ちナイロンロープ 伸縮調節器67N型
質量(g)約1240ランヤード(長さ)(mm)2100
1個
12,980税込14,278
当日出荷

サンコー(タイタン)ワークポジショニング器具 CT
手軽に使えるエントリーモデル
仕様【ワークポジショニング器具用ロープ】3ツ打ナイロンロープ:直径16mm×長さ2100mm(回転環付きフックNo.14L-1)付属品角環1コ、軽量D環2コ付き、67N型伸縮調節器質量(g)約2220胴ベルト幅(mm)45胴ベルト長さ(mm)1300(スチール製バックス)補助ベルト幅(mm)100補助ベルト長さ(mm)720
1本
19,980税込21,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

装備体重100kgまでの方用です。 第一種ショックアブソーバー付きです。 ロック巻きです。 取り式ワンハンドリトラ1個、ノビロンランヤード1本付きです。 万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4KN以下に抑えます。
種類巻取式/伸縮式肩ベルト幅(mm)45背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
1セット
29,980税込32,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。 親綱への中途挿入が可能です。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は、極太シンブルを採用しております。
用途傾斜面ベルトの胴ベルトに装着し使用する。 傾斜工事、土木工事、法面工事用ランヤード(直径)(Φmm)12ランヤード(長さ)(mm)400質量(g)860仕様軽作業用(1本爪式)適合親綱16~18mmトラスコ品番444-9321材質(本体)スチールフック口開き(mm)18フックFS-51L材質(フック)スチール材質(ロープ)ナイロン
1本
7,998税込8,798
当日出荷

ロック装置付き巻取器。好きな長さに止めることも出来、尚且つ落下時の距離を最短で制止。
胴ベルト長さ(mm)1200ランヤード(長さ)(mm)約1660材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【補助ロープ】3ツ打ナイロン質量(g)約1570種類巻取式/ロープ式ロープ径(Φmm)【補助ロープ】10バックルパススルーフックNo.56H(U字つり防止コブ付)胴ベルト幅(mm)50ランヤード(ストラップ)(補助ロープ)1300最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード2丁掛け
1本
17,980税込19,778
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1120種類巻取式バックルパススルー落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8フックNo.56(軽量タイプ)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
1本
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
種類巻取式規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合バックルパススルー材質(ベルト)ナイロン平二十織落下距離(m)1.7~1.9フックNo.57Fランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1150胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式取扱説明書(3.5MB)最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)1.3ランヤード1丁掛け
1本
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ナカオ昇柱用具
軽く、持ち運びが便利な昇降用具で背たけより上にある電柱足場釘に吊下げロープで引っかけ固定する構造となっています。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金製仕様NTT仕様書品及び仕様書同等品
1台
31,980税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ショックアブソーバ付きの胴ベルト型ロープ式ランヤードタイプになります。 ロープ収納袋付きです。
質量(g)約990種類ロープ式規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合バックルパススルー材質(ベルト)ナイロン平二十織落下距離(m)3.5フックNo.57Fランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1700胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質(ランヤード)ナイロン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.5MB)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)1.8ランヤード1丁掛け
1本
7,498税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

柱上安全帯用の取替ベルトです。また腰道具携帯用としてもご利用いただけます。
サイズM質量(g)約650タイプストレート/スチール製、ストレート/D環・角環各1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、85(補助ベルト)ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)
1本
7,998税込8,798
当日出荷

丈夫でしなやかな平ロープランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)質量(g)850タイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.1(最大自由1.8)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
1個
3,998税込4,398
当日出荷

U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です。
サイズMフック口開き(mm)13バックル鉄スライド胴ベルト(W×L)(mm)45×1200
1本
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)