鋲かきのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
110件の「鋲かき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タンガロイケレン棒」、「ケレン棒」、「寸胴 刷毛」などの商品も取り扱っております。
超硬刃ケレン棒 鋲かきL型 大塚刷毛製造ランキング1位
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。幅(mm)7・30全長(mm)225型式鋲かきL型
1本
5,298税込5,828
当日出荷

超硬刃ケレン棒 大塚刷毛製造ランキング2位
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。全長(mm)260
1本
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アングルスクレーパー 富田刃物ランキング3位
削る、盛る、剥がす、ステンレス鋼材の特性を生かした高品質日本製。 刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強、研ぎ直し使用可能です。
用途あらゆるハガシ作業に。 ならし作業に。
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ケズロー インダストリーコーワランキング4位
用途サビ汚れ落とし等にトラスコ品番806-5826寸法(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899税込989
当日出荷

長柄 超硬刃ケレン棒 大塚刷毛製造ランキング5位
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
1本
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95全長(mm)1000材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール質量(g)760
1セット(2本)ほか
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽量、滑り止めグリップ付で、刃部に角度があり作業がしやすい。
用途土壁落し、天井解体作業等。寸法(mm)幅95×1500質量(g)1100刃幅(mm)95
1セット(2本)ほか
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。幅(mm)15全長(mm)285型式細ノミR型
1本
5,198税込5,718
当日出荷

欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。かき出して使用することができるL型タイプです。欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。古くなった塗料のはく離、サビ落とし、硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去に適しています。刃が柄の末端まで貫通している頑丈設計です。
用途古くなった塗料のはく離、さび落とし。硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去。刃厚(mm)1.8仕様貫通型材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
1本
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)ロングスクレーパーV型
長いパイプとV型スクレーパー部が、溶断時のツララ状のノロ除去に最適です。
用途溶断時のノロ除去作業。バリ取り作業。塗料・サビ落し。刃幅(mm)90トラスコ品番409-1442材質機械構造用炭素鋼全長(mm)1150質量(g)1750
1本
5,898税込6,488
当日出荷

刃部はケレン作業に適した耐摩耗性に優れた超硬を厳選。 超硬を受ける母体は鍛造品ですので、非常に耐久性に優れています。 本体はハイテンションパイプシャフト採用により非常に軽く、長時間の作業にも疲れにくく設計されています。 グリップ部は手になじみやすい丸みのある形状で、握り部分が長くパイプシャフトエンドがしっかり覆われているため、手の平で叩くことができます。(※ハンマーでは叩かないで下さい。破損の原因になります。) 安全コード用の穴も標準完備。
全長(mm)365
1本
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。手に優しいエルゴハンドルです。二方向使用可能です。
用途ペンキ落とし、さび落とし、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落とし。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落とし等。刃幅(mm)50トラスコ品番355-6204全長(mm)255質量(g)158刃長(mm)6.9材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1.5材質(刃)超硬
1個
3,198税込3,518
当日出荷

超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。
用途ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。刃幅(mm)25トラスコ品番355-6166全長(mm)195質量(g)107材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)超硬
1個
3,298税込3,628
当日出荷

PROMOTE(プロモート)共柄スクレッパー
アングルタイプで使い易いです。
用途船に付着している貝を取り除くスクレッパーとしても使用可能です。
1個
439税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

錆に強く、内装や海側の作業に適しています。 刃部は国産高級ステンレス鋼 柄部はカラーコーティング仕上げです。
材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。刃幅(mm)85全長(mm)960トラスコ品番411-5619材質刃先:スチール、柄:木質量(kg)1
1本
2,398税込2,638
当日出荷

従来品の超硬刃ケレン棒に比べ、自重を約1.8倍重くして、下方向への荷重がかかりやすい仕様になっております。 重みによる力強いケレン作業が可能です。
全長(mm)約375
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鉄の錆を落としたり、塗装の錆落とし、溶接のカスを削りとったり、あらゆる削りとる作業に使われます。 超硬の刃物を使用していますので、硬いものでも簡単に削りとれ、その上、丈夫で長持ちします。
刃幅(mm)30全長(mm)255材質鍛造鋼仕様超硬チップ付エスコ品番EA524EB-2材質(刃)鍛造鋼
1個
3,250税込3,575
当日出荷

サビに強いステンレス製のケレン棒です。脚立なしで、高い所のハガシ作業を行えます。 伸縮式で、最短1500mm~最長2500mmまで伸縮可能です。伸縮は5段階調整可能です。 刃部はステンレス製の為、さびにくい素材です。
用途ペンキ削りや、サビ剥がし、壁用ボードや床板の取り外し作業。材質パイプ:特殊パイプ、グリップ:天然ゴム質量(g)1130刃長(mm)約130刃幅(mm)約100刃の厚さ(mm)約1.5材質(刃)ステンレスサイズ(mm)(通常)1500、(最大)2500
1本
7,998税込8,798
当日出荷