鋼板釘のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
136件の「鋼板釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「釘打ち機用釘」、「コンクリート釘 ロール」、「鋼板」などの商品も取り扱っております。
プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP MAX(マックス)[事務用品・工具]ランキング1位
頭部径(Φmm)5.5ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5分類鋼板釘連結方式プラシート胴部形状スクリュウ
1箱(200本×30巻)ほか
18,980税込20,878
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ランキング2位
MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘
頭部径(Φmm)5.8ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5材質硬鋼線材分類鋼板釘連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウ適合釘打機HN-50、HN-50N、CN-550S〈FP〉
1箱(300本×20巻)ほか
20,980税込23,078
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

NS3050T アマテイランキング3位
アマテイNS3050T
焼入処理等特殊加工されたスクリュー釘。3.2mm鋼板まで打ち込めます。
用途鋼板への木材の取付施工工事に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)3頭径(Φmm)5.1先端形状角先胴部スクリュー連結方式針金連結
1ケース(250本×32巻)
31,980税込35,178
6日以内出荷

鋼板用高圧エア釘打 マキタランキング4位
高耐久&軽量コンパクトボディにより板金作業を快適にバックアップ!。「谷打用」「山打用」「平打用」ノーズアダプタ付!
用途鋼板3.2mm 以下、コンクリート、サイディング仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック付、山打ち対応、谷打ち対応付属品ノーズアダプタ(谷打ち、山打ち、平打ち)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース質量(kg)2.1使用ホース内径(Φmm)4.0以上使用釘(mm)シート釘(逆巻き):29~50釘装てん数(本)300使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
1台
119,800税込131,780
3日以内出荷

プラシート連結釘(細め) MAX(マックス)[事務用品・工具]ランキング5位
1セット(2箱)ほか
9,070税込9,977
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

用途コンクリートへの木材の取り付け頭部径(Φmm)5.6ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5形状スムース表面処理ユニクロメッキ
1箱(2000本×2箱)ほか
9,298税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘(太め)
長さ(mm)50頭部径(Φmm)5.3ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.2材質ステンレス鋼線連結方式プラシート胴部形状リング適合釘打機HN-50、HN-50N、HN-65CS、HN-65M、HN-65N1、NH-65S1、HN-75N1、CN-450G、CN-550S、CN-565S、CN-650M
1箱(200本×20巻)
24,980税込27,478
9日以内出荷

角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質ステンレス種類ドリスク皿寸法H(mm)2.4ドリル径(Φmm)3.1適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)7.5頭部形状サラ寸法d(Φmm)3.9ねじの呼びM3.9RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)ほか
3,198税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘
材質軟鋼線材分類鉄釘頭部径(Φmm)5.0連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
1箱(400本×40巻)ほか
14,980税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400本×10巻)ほか
2,798税込3,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
1箱(400本×10巻)ほか
2,198税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

KN村田産業シート連結釘
ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。
用途石膏ボード長さ(mm)40頭部径(Φmm)7.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.3形状平頭表面処理ユニクロメッキ連結方式プラシート適合釘打機(MAX)CN351、CN450G、CN565CG、HN50N、HN65CG、(日立)NV50AG2、NV65AJ、NV65HJ、NV65HMJ、(マキタ)AN515、AN517、AN612、AN622、AN710H、AN910H
1箱(200本×40巻)
10,980税込12,078
5日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結 ステンレス リング釘
錆に強いステンレス製。リングにすることで引抜強度アップ。
材質SUS304径(mm)胴部:2.1頭径(mm)4.8
1ケース(400本×10巻)
17,980税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250本×20巻)ほか
7,998税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

用途接合金物用頭部径(Φmm)7.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.3適合釘打機HN-65Z1、CN-H601Z
1箱(100本×20巻)
5,698税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
8,398税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。
用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。形状スムース線径(Φmm)2.5表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)5.6
1ケース(300本×20巻)
15,980税込17,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途2×4工法に用いる石膏ボードを止める釘です。頭部径(Φmm)7.1シルバー
1箱(200本×40巻)
8,998税込9,898
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パワフル&低反動!高硬度コンクリートにも(19mmまで)。スリムコンタクトアーム。19mm幅ランナにも対応。幅の狭い材料や壁際作業に対応。縦置きマガジン。壁際のランナ留めも快適。
仕様打込み深さ調整、トリガロック付、細径ノーズ付属品ノーズアダプタ(透明:一般用/黒:幅の狭い材料用 各2個)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース質量(kg)2.1使用ホース内径(Φmm)4.0以上使用釘(mm)コンクリートピン:19、22、25釘装てん数(本)100使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
1台
109,800税込120,780
7日以内出荷

用途木下地+窯業系サイディング材質SUS304生地呼び径(mm)2.3頭径(Φmm)5頭部布目胴部不燃リング
1箱(200本×10巻)
8,698税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)