- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 扉部品
- 鍵 EK333のおすすめ人気ランキング
鍵 EK333のおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新102件の「鍵 EK333」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200番鍵」、「シリコンキーカバー」、「EK333」などの商品も取り扱っております。
従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。
プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。
あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)質量(g)31.4材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Znキー番号225RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759税込¥835
当日出荷
LAMP(スガツネ工業)スイングハンドル用プロファイルシリンダー 211型 シリンダー錠タイプ
スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
付属品キー×2個材質(本体)亜鉛合金/クロームめっき材質(キー)鋼もしくは黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
内外電機防水薄形スイングハンドル用キー
仕様リング付きRoHS指令(10物質対応)対応パッキン5セット入(1セット2個入)
1パック(10個)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
本製品はパック販売単位(2個入り)となります。
腐食に強いステンレスカバー付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等仕様同一鍵、1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)仕上クロームメッキ仕上操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応鍵同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等RoHS指令(10物質対応)対応仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
区別のつきにくい鍵の選別に。色が全て異なるので見分けがつきやすいです。
材質ビニールエスコ品番EA916ZL-123厚さ(mm)【カバー】1色蛍光カラー(4色セット)穴径(Φmm)5外径(Φmm)26×19×4
1個
¥330税込¥363
当日出荷
ジョー・プリンス竹下シリンダー面付錠(引出用) 鍵違い
鍵はリバーシブルキーです。
2点抜けタイプです。
ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮ロックキー式
イマオコーポレーションMWL・WGL キー