鑿 丸のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
109件の「鑿 丸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸のみ」、「彫刻道具」、「外丸鑿」などの商品も取り扱っております。
追 入鑿 俊弘丸ランキング1位
俊弘丸追 入鑿
高級特殊鋼:安来鋼を使用し、熟練の職人が製造した最高級品です。
用途本職木工細工作業。
1本
3,998税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

追入のみ 3枚裏 千吉 金ランキング2位
職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。木材堀鑿に最適です。 裏スキ加工(3枚裏)を細かく3つに分けて加工しています。 スキ加工とスキ加工の間に残った面部分が定規の役目をして、ノミを木材に真っ直ぐに突き入れることが出来ます。個装パック。
用途木材への浅いホゾ穴加工。奥行(mm)30
1本
5,198税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

14mm 丸型彫刻のみ エスコランキング3位
全長(mm)245~270刃幅(mm)14エスコ品番EA588GN-14刃部硬度RC59-61材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
6,570税込7,227
8日以内出荷

複合材 リフォームのみ 百万力ランキング4位
全鋼使用で、安価タイプの平鑿。
用途木工、リフォーム等の細工作業。
1本ほか
3,500税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

木工用DIYのみ SK11ランキング5位
一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。 叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。材質(グリップ)TPR・PP刃部硬度HRC62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

全長(mm)245~270刃幅(mm)20エスコ品番EA588GN-20刃部硬度RC59-61材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
8,740税込9,614
翌日出荷

Mokuba(小山刃物製作所)のみ
安来鋼を使用した最高級品です。 柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。
用途木材の削り、溝や穴を掘る作業に。全長(mm)230
1丁
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
1,998税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。浅いホゾ穴加工に最適です。個装パック。
用途木材への浅いホゾ穴加工。高さ(mm)290刃幅(mm)9・15・24幅(mm)110質量(g)420奥行(mm)30
1セット(3本組)
7,998税込8,798
当日出荷

一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。 叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業刃幅(mm)9、15、24材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
1セット(3本組)
3,398税込3,738
当日出荷

大工道具としての一般木工作業に加え、壁材、床材、天井材等、内装工事用のノミとしても威力を発揮する、新しいタイプの万能ノミです。 ブレードは刃物特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。 さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。 耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。 手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸水性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。
刃先形状平形材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼材質(ハンドル)アセチルセルロース
1本
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

全長(mm)300刃幅(mm)50エスコ品番EA588GG-3質量(g)380刃部硬度RC59-61材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
22,100税込24,310
翌日出荷

全長(mm)175刃幅(mm)32エスコ品番EA588GE-1刃部硬度RC59-61材質(刃)クロムバナジウム鋼材質(ハンドル)
1個
8,550税込9,405
当日出荷

ハイス鋼は、刃物鋼として最高級品の一つです。 通常の彫刻刀より耐摩耗性などに優れており、長切れします。
刃型丸型
1個
3,198税込3,518
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

握りやすく使いやすいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使用できる貫通タイプのグリップです。
用途穴あけ・ケガキ・ポンチ・アイスピックなどに。高さ(mm)220
1本
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

書類・ファイルの穴あけ・穴揃えに。ヒモ通しの補助として。ホビー・クラフト・レザー等の穴あけに。たこ焼き用のピックとして。
用途穴あけ等の作業に。全長(mm)170質量(g)16
1個
279税込307
当日出荷

1本
3,398税込3,738
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

全長(mm)245~270刃幅(mm)4エスコ品番EA588GN-4刃部硬度RC59-61材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
6,020税込6,622
翌日出荷


刃は完全焼入れ・焼戻し・本刃を施してあります。ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。集成材にも使用できる洋風スタイルの角利オリジナルのみです。
用途ホゾ穴の仕上げなどに。全長(mm)195刃幅(mm)12、19、25トラスコ品番363-4370材質(柄部)アセチルセルロース材質(刃)刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)
1セット(3本組)
4,598税込5,058
当日出荷