- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 作業現場標識
- 開口部のおすすめ人気ランキング
開口部のおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新6,202件の「開口部」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「開口部 養生」、「開口部注意」、「開口」などの商品も取り扱っております。
ユニット開口部標識
取付方式穴4スミ材質エコユニボード(穴4スミ)質量(g)170エコマーク認定認定寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1エコマーク認定番号20118001
ユニット開口部注意
取付方式裏面粘着シート材質特殊合成ゴム(裏面・粘着シート付)厚さ(mm)1.5寸法(mm)300×600質量(g)340
グリーンクロスGC工事幕 3面セット
トラ柄デザインが注意喚起に最適、フラットに折りたためるので収納時に便利です。簡単に持ち運べ、移動しての設置にも楽々です。危険箇所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に、設置するだけで進入を防止、注意を促します。
用途マンホール工事や開口部などの注意喚起、目隠し、侵入防止に。タイプ3面タイプ寸法(高さH×幅W)(mm)900×3000(幕1枚:900×1000)
1台
¥13,980税込¥15,378
3日以内出荷
壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。
ケーブルとPF管が混在していても使えます。
樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。
必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。
壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
P・O・Pトレーディングのぼり 注意
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)600
GULLWING3WAYナイロンボストンバッグ
3wayドラム型ボストンバッグ 。リュックにもなる 。軽くて扱いやすい高密度ナイロン 。広い開口部で出し入れが楽
仕様正面:ファスナーポケット、片側面:ファスナーポケット、底面:肩ベルト、肩ベルト収納仕切り、本体内部:ファスナーポケット、ショルダーベルト質量(g)580裏地ポリエステル貼り加工生地本体:高密度ナイロン、内装:ポリエステル
仕様両面表示材質(本体)ポリプロピレン、(標識)塩ビステッカー質量(kg)1取付方式スタンド式本体寸法(mm)700×310標識寸法(mm)450×280
アラオスタンドキューブ
スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに役立つ屏風製品です。各枠の取り外しが可能なので、2面にすることもできます。その取り外す方法もつまみを上下させるだけなので、女性一人でも取り扱えます。枠のすべてを折りたためるので、コンパクトに収納でき、不使用時の置き場に困りません。幕に印刷されたピクトグラムにより、外国人にも一目で注意喚起を促すことができます。
用途スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに。仕様3面幅(mm)(1枚あたり)1000全長(mm)幅3000×高さ2700質量(kg)(1枚あたり)5.5高さ(mm)(1枚あたり)900
1式
¥18,980税込¥20,878
4日以内出荷
アラオカラバリ
現場に彩りを与え、見える化を促進。単管バリケードをハッキリと認識させることができ、衝突事故を防止できます。
単管バリケードの開口部にマジックテープで設置するだけの簡単設置です。JIS安全色で色分け、4色で可視化しています。
風抜けの良いメッシュ生地を採用しています。単管バリケード開口部からの進入防止にも最適です。
単管の長さに応じてハサミ等でカットして設置ができます。1mごとにカットが可能です。(固定バンドに沿ってカット)。
4色を目的別に使用する事により、現場内各箇所、各区画の注意喚起等に使用して頂けます。
用途単管バリケードの可視化、カラー毎の使い分けに。長さ(mm)3800幅(mm)440
グリーンクロススタンドキューブ
スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに役立つ屏風製品です。枠を折りたためるので、コンパクトに収納でき、不使用時の置き場に困りません。幕に印刷されたピクトグラムにより、外国人にも一目で注意喚起を促すことができます。
用途スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに。仕様2面幅(mm)(1枚あたり)1000質量(kg)(1枚あたり)5.5高さ(mm)(1枚あたり)900寸法(高さH×幅W)(mm)1800×2000
1式
¥13,980税込¥15,378
4日以内出荷
TO-PLAN(東京企画販売)いびきマウステープ
睡眠時の開口を防ぎ、いびき軽減・防止!。鼻呼吸を促し、喉の乾燥予防にも!。皮膚の薄い唇には粘着剤が付かないよう設計されています。口に触れる部分には糊をつけず、使用時の違和感や外す際に痛くないよう設計されています。超簡単、口に貼るだけでいびき軽減・防止!。睡眠時に開口を防ぐことで鼻呼吸を促し、喉の乾燥も防ぐため、風邪の予防にもなります。下部にも取り付け・外しやすいように糊なし部を設けております。大容量60枚入りで、一人で毎日使っても約2か月使えます。
用途1.台紙からテープ下の糊のない部分からはがしてください。2.くぼみ部分を上にして口に糊のない部分が当たるように貼り付けてください。※使用開始後数回は違和感を感じる場合があります。数日使用することで徐々に慣れてきて気にならなくなりますが、違和感がストレスになる場合は使用を中止してください。★付けるときのコツ。唇を内側に軽く巻き込むようにしてから貼ると、途中で取れにくくなります。材質【肌側】PE【外側】PVC寸法(幅W×高さH)(mm)約14×40
1個(60枚)
¥999税込¥1,099
4日以内出荷
PP樹脂仕様で軽量
折りたたみ機能採用
用途ハンディタイプ発電機の防音、マンホール開口部の仮囲いなど幅(mm)800長さ(mm)800高さ(mm)800仕様(使用可能発電機)幅450×長さ300×高さ450まで、出力1.2kVAまでの発電機を推奨質量(kg)8収納時寸法(mm)幅800×厚さ200×高さ800使用時寸法(mm)幅800×長さ800×高さ800
1セット
¥79,980税込¥87,978
14日以内出荷
つくし工房建災防統一安全標識(外国語表記付)
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。
また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
材質SCボード厚さ(mm)1穴数4ヶ所寸法(高さH×幅W)(mm)450×300
フルーク(FLUKE)ワニ口クリップ・セット
柔軟性のあるブーツで保護された開口部8mmの絶縁ワニ口クリップ・ジョーを含むワニ口クリップ・セットです。
仕様安全強化型アリゲーター・クリップトラスコ品番765-7536質量(g)33
1組
¥4,898税込¥5,388
当日出荷