- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 防護服・保護服・特殊服
- 防塵服のおすすめ人気ランキング
防塵服のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新639件の「防塵服」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防塵服 上着」、「防塵服 クリーンルーム」、「作業服 防塵服」などの商品も取り扱っております。
(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。
軽量で通気性に優れています。
簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業仕様洗濯不可種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布構造1層質量(g/m2)60機能通気性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。
SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。
袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。
便利な内ポケット付になります。
通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布(SMS)JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)質量(g/m2)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口)
ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。
軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。
汚れ、粉じんに対し全身を防護します。
通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。
粉じん・粉体取扱作業。
塗装・塗料噴霧作業。色白種別つなぎ材質ポリエチレン構造タイベック機能粉体防護、ミスト防護、通気性
お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。
薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。
着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。
袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。
ファスナーは耐久性のある金属製を使用。
ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布目付(g/m2)45関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。
運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
グレードクラス1000(目安)混率(%)Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ)
経済性を追求したモデル。
軽くて薄い、SMMMS防護服。
アスベスト作業推奨。
フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。
ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。
腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。
足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
色白種別つなぎ材質不織布/ポリプロピレン規格JIS規格、EN規格製法SMMMSJIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)作業範囲【推奨】。アスベスト(石綿)除去作業。【適切】。農薬散布作業、家畜扱い作業。【使用可能】。ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合。EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
コートタイプの防塵服です。両脇に切りポケットを配した定番スタイルで、発塵防止、異物混入防止に効果的です。
用途来客用、訪問者用防塵服。仕様ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品混率(%)ポリエステル100
耐久性、静電性に優れております。
ウエスト部はゴムにて簡単にサイズ調整できます。
用途クリーンルーム用。色ブルー仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当材質ポリエステル
微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て機能静電気防護、通気性RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし縫い目形式外縫い
制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。
高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。
2/1の綾織生地を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当材質ポリエステルタイプ男女共用
東洋リントフリー防塵ツナギ服 紺 FH199C-07
クリーンルーム用ウエア。制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
色紺使用環境クラス1000
制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。
高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。
2/1の綾織生地を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。材質ポリエステルタイプ男女共用
仕様袖ゴム入り材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)表面抵抗値(Ω)106~8/□
徹底したコストダウンにより生まれた品質と価格競争力を兼ね備えた汎用性の高い防塵服です。フード一体型なので管理が容易です。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
繊維くずなどの飛散を抑えます。
引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。
微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。
普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。
用途汚れの激しい現場作業。
金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。
汚れを嫌う作業など。種別上下セット材質タイベック[[(R)]](ポリエチレン)機能粉体防護
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
クラス10,000以下の環境でクリーンパックした防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。
用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業仕様クリーンパック仕様/袖口ゴム入り/背ウエストゴム入り/フードひも入り/裾折り返し/縫い目は内縫いセット内容フード付つなぎ服、シューズカバー(フリーサイズ)種別つなぎ+シューズカバー材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)色白区分使い捨てポケットなし縫い目形式内縫い
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等色白種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護ポケットなし縫い目形式縫い目にテープシーム
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等色白仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て製法フラッシュスパン機能粉体防護JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服)RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式外縫い
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。
総丈がやや長めになっており、ズボンの中に入れることができます(ゴムは入っていません)。
色白仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレードクラス10000
JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。
袖口・裾ゴム入り。
上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など色白仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止種別つなぎ材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造規格JIS規格機能粉体防護、ミスト防護JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)質量(g/m2)65関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)EN規格【EN規格】1149-5:2018(静電気防護性能)








![無塵衣AS199C(男女兼用)[CL1000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33447434-250806-02.jpg)

![クリーンコート[CL10000] 東洋リントフリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono39496387-191025-02.jpg)








![クリーンルーム用セット[CL10000] アゼアス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33175457-231222-02.jpg)


![CR上着・立襟SC-101(男女兼用)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33175676-250806-02.jpg)