防毒服のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
100件の「防毒服」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業着 耐薬品」、「防護服」、「塗装服」などの商品も取り扱っております。
使い捨て化学防護服MC5000 重松製作所ランキング1位
アンモニア、ジエチルアミンなどに対して優れた耐透過性を有しています。 二重ファスナー、二重袖です。 フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。
用途石油化学製品。 工業用タンク内清浄。 毒劇物対策用。オレンジ種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)、バリアフィルム規格JIS規格機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護JIS規格JIS T 8115:2010規格タイプ3・4・6適合品(液体、スプレー、ミスト防護用)
1着
9,998税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

化学防護服 4520 3M(スリーエム)ランキング2位
経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
種別つなぎ材質不織布/ポリプロピレン規格JIS規格、EN規格製法SMMMSJIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)作業範囲【推奨】。アスベスト(石綿)除去作業。【適切】。農薬散布作業、家畜扱い作業。【使用可能】。ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合。EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
1着
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

全身化学防護服(マイクロケム) 重松製作所ランキング3位
ファスナー部を防護するフラップ付きです。 MC3000は軽量な防護服で激しく飛散する液体から身体を防護します。 MC4000は使い捨て防護服の中でも高い防護性能をもっています。
材質PP(ポリプロピレン)・ アンチケミカルフィルム耐水性2000mm以上仕様EN340・EN1149適合種別つなぎ規格JIS 8115【化学防護服】適合品
1枚
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

タイケム(R)2000 旭・デュポンランキング4位
化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ種別つなぎ材質タイケム(R)2000区分使い捨て製法フラッシュスパン構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護JIS規格タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115縫い目形式縫い目にテープシームEN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
1着
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

PEコートエアラインスーツ アゼアスランキング5位
軽量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応しております。 タイベック[[(R)]]に特殊ポリマーコーティングを施しております。 ほとんどの無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
仕様袖口ゴム入り、PVCフェイスシールド、ブーティ付、エアーインレット付、排気口付、縫い目はバウンドシーム種別つなぎ材質タイベック[[(R)]](ポリエチレン)、ポリマー樹脂質量(g)375機能感染性物質防護
1着
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。 袖口・裾ゴム入り。 上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止種別つなぎ材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造規格JIS規格機能粉体防護、ミスト防護JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)質量(g/m2)65関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)EN規格【EN規格】1149-5:2018(静電気防護性能)
1着
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

種別パンツ規格JIS規格機能液体防護、スプレー防護、ミスト防護
1個
18,980税込20,878
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マックグリーンアンチホーネットⅢ
命の危険さえ伴うスズメ蜂の駆除作業において充分な安全性を確保するために開発された、対蜂専用の防護服。 コンパクト設計で、通気性も確保しています。
サイズフリーセット内容フード、つなぎ服、手袋、長靴、専用バッグ質量(kg)約3.9足サイズフリー/27cm適応身長(cm)160~190
1セット
139,800税込153,780
9日以内出荷

特性防虫材質ナイロン製メッシュ質量(g)約93寸法(cm)縦33×横35×メッシュ高さ42RoHS指令(10物質対応)対応
1着
3,598税込3,958
当日出荷

ツマアカスズメバチ対策済。蜂の針からしっかりガード、独自の3層構造。空調ファンは3段階調整可能、保冷剤3個付。ヘルメットのまま着用できる。4つの冷却ファンで、夏場も快適に作業を行えます。バッテリーが10000mAhにパワーアップ。
用途フルハーネスの着用が必要とされる高所での蜂駆除に最適です。セット内容ホーネットⅠ(本体・フード・ファン×4個) / 手袋/ アクリル板/収納用バッグ/ モバイルバッテリー《PSEマーク取得済》(本体・ACアダプター・USBケーブル)、保冷剤3個材質(服地)オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュ質量(kg)約3.1サイズフリーサイズ(160~185cm対応)
1セット
84,880税込93,368
6日以内出荷

ポリプロピレン不織布の防護服で通気性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
ホワイト仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨て用種別つなぎ材質/仕上ポリプロピレン(PP)規格EN規格機能通気性、粉体防護、ミスト防護
1着
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、特に無機酸類、アルカリ類、アルコール類に有効です。酸、アルカリ、鉱・植物油、化学薬品などを取り扱う作業における、有害物質の付着による皮膚障害や経皮中毒を防止。スタンダードタイプ
用途薬品による皮膚障害、経皮中毒のおそれがある作業に。胴囲(cm)上衣110、ズボン102材質生地:中生地ポリエステル、軟質塩ビ両面コート ファスナー:ポリエステル、ポリアセタール ボタン:真鍮仕様裏地なしセット内容上下種別保護服ブルー質量(g)1450(Lサイズ)規格JIS-T8115 労働衛生保護服機能耐薬品性:特に無機酸類、アルカリ類、アルコール類に有効
1セット
15,900税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

旭・デュポンタイケム(R) 6000
健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。 デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、デュポン(TM)タイケム(R)2000の防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ種別つなぎ材質タイケム(R)6000区分使い捨て製法フラッシュスパン構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施し、さらにバリアフィルムとポリマー。コーティングをプラスした4層機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式縫い目にテープシームEN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
1着
6,698税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
1枚ほか
6,198税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

とても細い網目で虫の侵入をガードします。 アメリカ特許のノーシームファブリックを採用しています。 米国で20年以上続くロングセラー商品です。
用途屋外の作業に、害虫の駆除に、薬品を使わない虫対策に材質ポリエステル100%、ズボン:ゴムベルト式
1着
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

頭部プロテクターを小型化、取外しが可能な内側メッシュインナー、フロントファスナーによる着脱の簡素化、利便性を考えた胸ポケット仕様、小物取付のカラビナ仕様、立ち襟の廃止&進化した保冷メッシュライナーを採用しています。
1個
179,000税込196,900
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

工場内での作業のほか、コンパクトなパッケージで出張メンテナンス作業での持ち運びにも適しています。汚れよけとしてだけでなく、人体に有害な粉塵からも作業者を守ります。 3ミクロン以上のダストを99.9%バリアー!!
用途粉体防護に規格JIS規格JIS規格JIS T 8115(タイプ5,6)適合品仕様フード、ソデ、スソ、ウエスト・ゴム入り、前身頃ファスナー種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布製法SMS製法構造スパンボンド+メルトブロウン+スパンボンドの3層構造機能通気性、粉体防護RoHS指令(10物質対応)対応
1着
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

蜂による被害を未然に防ぐため、電力会社様と共同開発のもと防蜂用ブルゾンは誕生しました。 山間部での送電線の保守作業を行う際に最適です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみシルバー混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎面ファスナー機能透湿/撥水/紫外線カット生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
1着
8,500税込9,350
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

多くの無機化学薬品に対する透過耐性があります。 JIS T 8115適合品です。タイプ3.4.5.6(液体、スプレー、微粒子、ミスト)耐水圧2000mm以上。 感染性物質に対する防護性能があります。 使い捨てタイプ。 つなぎ服タイプ。
用途無機化学薬品取り扱い現場。・さまざまなバイオハザードに対応。・ダイオキシン、焼却炉高圧洗浄作業。材質ポリプロピレン、ポリエチレンイエローJIS規格JIS T 8115適合品
1着
3,298税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。種別つなぎ材質ポリエチレン構造タイベック機能粉体防護、ミスト防護、通気性
1着
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)