- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 防護服・保護服・特殊服
- 防護衣のおすすめ人気ランキング
防護衣のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新387件の「防護衣」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保護衣」、「防護服 農薬」、「安全衣」などの商品も取り扱っております。
JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。
袖口・裾ゴム入り。
上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など色白仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止種別つなぎ材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造規格JIS規格機能粉体防護、ミスト防護JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)質量(g/m2)65関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)EN規格【EN規格】1149-5:2018(静電気防護性能)
経済性を追求したモデル。
軽くて薄い、SMMMS防護服。
アスベスト作業推奨。
フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。
ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。
腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。
足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
色白種別つなぎ材質不織布/ポリプロピレン規格JIS規格、EN規格製法SMMMSJIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)作業範囲【推奨】。アスベスト(石綿)除去作業。【適切】。農薬散布作業、家畜扱い作業。【使用可能】。ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合。EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。
SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。
袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。
便利な内ポケット付になります。
通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布(SMS)JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)質量(g/m2)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て機能静電気防護、通気性RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし縫い目形式外縫い
嘔吐物を簡単・安全にすばやく処理。感染予防衣セット付きのコンパクトタイプ
セット内容スピードプロテクト1組、スピードフリーズ30g×1、抗菌ソフトペーパータオル10組、ディスポチリトリ1枚
1個
¥1,198税込¥1,318
6日以内出荷
ミドリ安全ベルデクセル 静電防水防寒ブルゾン
動きやすく作業性が抜群です。
静電性と防水性(耐水圧5000mm)にも優れた、ベルデクセルの静電防水防寒ブルゾンです。
袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。
生地の裏面にポリウレタンコーティングを施すことで、優れた防水性を実現しました。
ヘルメット着用時でも、耳、首もとを冷気にさらさず、上からすっぽり覆えるフード付です。
夜間時における安全性を考慮して、胸・背中部に再帰性の反射材を採用しました。
帯電防止作業服JIS適合品
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃仕様防水加工種別ブルゾン材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた(身頃)、ポリエステルタフタキルト中わた(袖)耐水圧(mm)5000
透視検査室。血管造影室。手術室。X線防護衣の背面に内蔵したバックフレームが肩にかかる重量感をぐんと和らげます入っていることを忘れてしまうほどスリムな形状のフレームです。肩とX線防護衣の間に隙間を作り肩にかかる重さや圧迫感を大幅に軽減します。接合部は可動式どんな体型の人もベストポジションで使用できるのでフレームが肩や首を圧迫することもありません。バックフレームが作る隙間によってX線防護衣の内側に通気性を確保着用時の快適性を高めます。ウエストベルトとバックフレームを一体化ベルトを締めるとウエストパッドが腰部に固定されバックフレームの機能性を高めます。
鉛当量(mmPb)0.25医薬品医療機器等法一般医療機器
各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口)
ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。
軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。
汚れ、粉じんに対し全身を防護します。
通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。
粉じん・粉体取扱作業。
塗装・塗料噴霧作業。色白種別つなぎ材質ポリエチレン構造タイベック機能粉体防護、ミスト防護、通気性
ミドリ安全ベルデクセル 静電防水防寒コート
動きやすく作業性が抜群です。
静電性と防水性(耐水圧5000mm)にも優れた、ベルデクセルの静電防水防寒コートです。
袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。
生地の裏面にポリウレタンコーティングをほどこすことで、優れた防水性を実現しています。
ヘルメット着用時でも、耳、首もとを冷気にさらさず、上からすっぽり覆えるフード付です。
夜間時における安全性を考慮して、胸・背中部に再帰性の反射材を採用しました。
帯電防止作業服JIS適合品
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃仕様防水加工種別コート材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた(身頃)、ポリエステルタフタキルト中わた(袖)耐水圧(mm)5000
コンバテックジャパンエスティーム インビジクローズ ドレインパウチ CVX
全面に皮膚保護剤「デュラヘーシブ」採用の面板と、下部の開口部から排泄物の処理ができるストーマ袋が一体となった装着感の軽い単品系ストーマ装具。凸面構造で、陥没したストーマや平坦なストーマの方に適しています。皮膚に優しいハイドロテープが安全性、耐久性を高めます。高機能なメンブレン付フィルターがにおいと膨らみを抑え、快適に過ごせます。ストーマ袋の素材は速乾性で衣ずれ音がしにくい不織布を使用。やわらかな肌ざわりです。クリップ不要、二重のロックですそを留めます。
仕様透明38mm 10枚入色透明サイズストーマサイズ38mm(11/2")アズワン品番67-8950-25
1箱(10枚)
非課税商品¥10,378税込¥10,378
11日以内出荷
作業者の安全と効率を両立する電動ファン付き呼吸用保護具(ルーズフィット形フード ヘッドギア/無じん衣タイプ)
用途LS-455F・NNH:浮遊粉じんが多量に発生する作業、薬品の粉末取り扱い作業、農薬(急毒性の高い粉剤・液剤)散布など
LS-455F・MNH:研磨・切削作業、セメント、粉末薬品などの粉末取扱作業、バフ作業、IC工場のメンテナンス作業。レンズミストレスフィルターNMF-500K騒音値(dB)72引張強度(N)連結管部分:196粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.7粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上稼働時間(時間)9必要風量(L/min)155~175再生紙使用マーク適合
コンバテックジャパンエスティーム インビジクローズ ドレインパウチ CVX
●全面に皮膚保護剤「デュラヘーシブ」採用の面板と、下部の開口部から排泄物の処理ができるストーマ袋が一体となった装着感の軽い単品系ストーマ装具。●凸面構造で、陥没したストーマや平坦なストーマの方に適しています。●皮膚に優しいハイドロテープが安全性、耐久性を高めます。●高機能なメンブレン付フィルターがにおいと膨らみを抑え、快適に過ごせます。●ストーマ袋の素材は速乾性で衣ずれ音がしにくい不織布を使用。やわらかな肌ざわりです。●クリップ不要、二重のロックですそを留めます。
ポリプロピレン不織布の防護服で通気性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
色ホワイト仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨て用種別つなぎ材質/仕上ポリプロピレン(PP)規格EN規格機能通気性、粉体防護、ミスト防護
RS Pro グリッパーニーパッドです. RS PRO のこの調整可能なニーパッドは、物理的に要求の厳しい作業での職場保護に最適です。 ジェルやフォームパッド付きの快適な構造の膝パッドは、膝を当てて優れたクッション性を発揮し、疲労を軽減します。Nomar キャップは、しっかりと安定した柔らかい状態で握りやすく、ひざまずく作業面を傷つけないようになっています。調節式のストラップにより、作業服をしっかりと固定できる快適で便利なフィット感が得られます。また、バックルシステムを備えており、過酷な環境でも必要な安全性を確保します。 Nomar のキャップは膝パッドにしっかりと縫い付けられており、破片の侵入を防止します。建設環境や屋外での作業で快適性を確保するのに最適です。 特長と利点 ヘビーデューティな滑り止め ノンマーキングキャップにより、作業面の損傷を防止します 異物の侵入を防ぐためのセーミンキャップ AltaLok .バックルシステムは、作業環境や現場環境での作業向けに設計されています 用途 アクセスが困難又は面倒な作業環境では、ニーリングに時間を費やす可能性は非常に高くなります。適切な保護なしで、これは苦痛および不快をもたらし、場合によっては長期健康の複雑化をもたらすことができる。膝パッドを調節することで、膝を完全に離れた場所まで力をかけることができ、摩耗や衝撃を軽減できます。調整可能なニーパッドは、個人用保護具に欠かせない要素で、次の用途で一般的に使用されます。 配管工 建設作業者 メンテナンスエンジニア RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーの安全装置及び個人用保護装置は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
仕様膝パッドアタッチメントタイプ = 調節可能なストラップ。膝キャップ材質 = ノマー。滑り止め = あり。サイズ = フリーサイズ。色 = Black
1組
¥6,898税込¥7,588
7日以内出荷
ジーベックサワークロス半袖ブルゾン 7561
風通し抜群のサワークロス使用JIS規格の帯電防止作業服
ジップアップ仕様に、前タテ上下を隠しボタンにして、フラットデザインにした帯電防止作業服。胸ポケットのフラップ部分に、視認性・安全性を高める反射材をお洒落にパイピングしています。
通気性抜群
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
速乾性抜群
帯電防止素材
種別半袖ブルゾン素材ポリエステル65%・綿35%生地サワークロス材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×18
透視検査室。血管造影室。手術室。X線防護衣の背面に内蔵したバックフレームが肩にかかる重量感をぐんと和らげます入っていることを忘れてしまうほどスリムな形状のフレームです。肩とX線防護衣の間に隙間を作り肩にかかる重さや圧迫感を大幅に軽減します。接合部は可動式どんな体型の人もベストポジションで使用できるのでフレームが肩や首を圧迫することもありません。バックフレームが作る隙間によってX線防護衣の内側に通気性を確保着用時の快適性を高めます。ウエストベルトとバックフレームを一体化ベルトを締めるとウエストパッドが腰部に固定されバックフレームの機能性を高めます。
仕様グリーン 鉛当量0.25 S質量(kg)2.5色グリーンサイズS胸囲(cm)75~85寸法(幅W×長さL)(cm)55×90アズワン品番68-5793-29鉛当量(mmPb)0.25
1枚
¥83,980税込¥92,378
10日以内出荷
アラミド繊維で高い安全性と防炎性能を持った作業服
限界酸素指数(L.O.I)=32以上。
ループボタンにより襟を閉めて着用可能です。
胸ポケットは内ポケット(両胸)のみのデザインです。
溶接などの作業姿勢を考慮し上着の着丈を通常より長くすることで背中が出ないデザインとなっております。
用途溶接等火気を扱う現場色ライトグリーン混率(%)メタ系アラミド62、パラ系アラミド3、難燃レーヨン35(制電有り)職業別シーン溶接工
お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。
薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。
着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。
袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。
ファスナーは耐久性のある金属製を使用。
ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布目付(g/m2)45関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 メンズ 長袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム
厨房や給食センターなど、火気を扱う現場に最適な、男性用の調理衣です。丈夫で燃えにくいカツラギ綿素材を使用し、安全性と耐久性に優れた設計。前身頃は比翼ボタン留め仕様で、すっきりとした印象を与えます。左胸・両腰にはポケットが付いており、小物の収納にも便利です。袖口にはゴムが入っているため、腕まくりしてもずり落ちにくく、作業中も快適です。
用途厨房向けユニフォーム色ホワイト