除草鎌のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
160件の「除草鎌」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草削り鎌」、「雑草鎌」、「立鎌」などの商品も取り扱っております。
宝長久 除草鎌 浅香工業ランキング1位
刃先はS45Cを使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途根こそぎの除草作業。刃長(mm)105刃渡り(mm)80柄長さ(mm)150全長(mm)205使用方法刃先を地面に突き刺して根を引き抜くようにご使用ください。材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(g)70
1丁
539税込593
当日出荷

除草鎌 優良品ランキング2位
除草鎌のスタンダード品
用途鋭い鋸目で芝生に混じった雑草などの除草に!全長(mm)約228質量(kg)約0.06材質(刃)全鋼
1個
249税込274
当日出荷

草取り・草刈り兼用鎌 千吉ランキング3位
鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用刃長(mm)120刃幅(mm)25全長(mm)280仕様鋼付材質刃:刃物鋼、柄:木幅(mm)120質量(g)80奥行(mm)30刃の種別片刃
1本
1,698税込1,868
当日出荷

宝長久 ステン 除草鎌 浅香工業ランキング4位
刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています。 刃先を地面に突き刺して根を引き抜くようにご使用ください。
用途根こそぎの除草作業刃長(mm)105刃渡り(mm)80柄長さ(mm)150全長(mm)205材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木質量(g)70
1丁
719税込791
当日出荷

ねじり鎌 全鋼 千吉ランキング5位
除草作業用です。平面から隅っこまで。
用途草取り鎌材質刃部:刃物鋼、柄部:木質量(g)160タイプ溶接型全長(mm)280刃長(mm)125
1本
659税込725
当日出荷

雑草を取る、雑草を削ります。雑草を取る、削るの2通りの使い方ができます。サビに強いステンレス刃です。作業性抜群の長柄タイプです。柔らかい草を逃がしにくいギザ刃付き刃です。
用途除草作業用。仕様ネジリタイプイカ型刃長(mm)110材質(柄部)材質(刃)ステンレス
1丁
1,498税込1,648
当日出荷

サビにくいステンレス鎌シリーズ
用途鋭い鋸目で芝生に混じった雑草などの除草に!全長(mm)約230質量(kg)約0.54
1個
629税込692
当日出荷

MontBlanc(モンブラン/清水製作所)草切り一番
特殊なノコ刃であらゆる雑草をスムーズに切ることができます。 固い土やアスファルト等、道具が根元まで入らない場所での草切りに便利です。 タンポポ等のゴボウのような根を切るのに大変便利です。 庭の頑固な草取りに便利です。
全長(mm)240刃長(mm)120材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
729税込802
当日出荷

柔らかい草の草刈りに最適です。全鋼なので耐久性抜群です。除草作業用です。
用途草刈り鎌。仕様片刃材質柄:椿、刃部:全鋼
1個
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

錆びにくいステンレス刃
用途草刈り用鎌刃長(mm)75全長(mm)183材質(柄部)天然木材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
999税込1,099
当日出荷

刃先の超硬チップがコンクリート、アスファルトの目地などでも高い摩耗性を実現します。
用途草取り、草削り用。トラスコ品番382-0319全長(mm)230質量(g)82刃長(mm)92刃幅(mm)53材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
1,498税込1,648
当日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435トラスコ品番770-0261質量(g)400刃幅(mm)80柄長さ(mm)1350適合替刃DK-811K
1本
2,998税込3,298
当日出荷

除草作業用です。 刃がカーブしており、鋸目が刃先まで切ってあるため草取り作業に便利です。
用途草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約220質量(g)約60刃長(mm)約85柄長さ(mm)約150
1本
229税込252
当日出荷

立ったまま、背の高い草を払い刈りするのに使います。 刃研ぎもOKです。
用途刈払用。刃の種別鋼付
1本
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

兵庫県播州地方の鎌職人が手作りの技術を基に機械化し、草取り専用に考案した草取り鎌です。 アスファルトの割れ目や継ぎ目、縁石の隅など、従来の鎌では除草がやりづらかった場所でも刃先の尖がった部分で楽に除草できます。 サビに強いステンレス鋼を使用し、刃部は完全熱処理を施し耐摩耗性を高めています。 刃部に波刃を付けているので草をガッチリつかんで除草できます。 芝生に生える草は尖がった先を地面に差し込んで根こそぎほじくり、引き抜くことができます。 120cmの軽量のアルミハンドルを付けているので、腰を屈めることなく立ったまま楽に作業が出来ます。
用途芝生やアスファルトの割れ目、縁石の隙間などの草取り作業。
1本
2,398税込2,638
当日出荷

MontBlanc(モンブラン/清水製作所)根こそぎ一番
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490刃幅(mm)70材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
699税込769
当日出荷

ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。 機械ではできない部分の稲刈りや麦刈りや、太い草を刈るのに最適です。
用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC52~55、柄部:天然木全長(mm)約350質量(g)約90刃長(mm)約160柄長さ(mm)約210
1本
269税込296
当日出荷

1本
759税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

先のクシ刃は細い根の草をくわえ込んで引き抜きます。また大きな草は奥のギザ刃で根を引っ掛けて抜きます。 コンクリートのすき間や壁際の雑草を抜くのに便利です。 庭の頑固な雑草取りに便利です。 家庭菜園(畑)の草取りに便利です。 植木鉢やプランターにはえた小さな草を抜く時に便利です。
全長(mm)215材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
449税込494
当日出荷

立ち姿勢のままで細かい草を狙って作業できます。柔らかい草も逃がしにくいギザ刃加工付き刃です。すべり止め加工がされた特殊塗装柄です。
用途除草作業用刃長(mm)140刃幅(mm)130柄長さ(mm)900全長(mm)970材質(刃部)特殊刃物工具、(柄部)木質量(g)270刃の種別鋼付片刃
1本
2,898税込3,188
当日出荷