- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 階段 2段のおすすめ人気ランキング
階段 2段のおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新153件の「階段 2段」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「踏み台 2段」、「階段」、「作業台 2段」などの商品も取り扱っております。
ベランダ等の段差を解消できるステップ。雨風に強い、耐久性に優れたアルミ製。プランタースタンドとしても最適。
用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても。材質アルミ質量(kg)5段数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×530×320天板高さ(m)0.32高さ内寸(mm)ステップ部:(前)140(後)300天板寸法(長さ×幅)(mm)700×267取扱説明書(0.26MB)
底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金
段差解消に最適!
ベランダや玄関先にお使いただけます。
アルミ製でさびにくく、雨風に強く耐久性が高いです。
フラワースタンドとしてもご使用いただけます。
材質アルミ合金質量(kg)約5
ベランダ等の段差を解消できるステップ。
お手入れしやすく耐久性に優れたアルミ製。
用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても使用できます。材質アルミ段数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×530×320下段高さ(mm)168上段高さ(mm)320最大使用荷重(kg)100
縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた取っ手付き2段踏み台。軽くて丈夫なアルミ製でさびに強く耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様も安心して昇り降りできる。取っ手は左右どちらでも取付け可能。脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)。使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。別売りの製品、DX縁台(ARDE-90)、DX縁台(ARDE-180)に連結可能。木製下地壁に本製品を固定する固定金具、ネジ、アンカー付属。
用途縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップ。手すり付きなので年配の方やお子様にも最適。材質踏み台=アルミ、取っ手=スチール、表面加工=ポリエステル塗装質量(kg)5色ダークブラウン段数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)646(取っ手を含む815)×530×1180天板高さ(m)0.32下段高さ(mm)約165上段高さ(mm)約320最大使用荷重(kg)80天板寸法(長さ×幅)(mm)646×265取扱説明書(1.33MB)
1台
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
YAMAZEN(山善)踏み台
ベランダ、縁台、玄関等の段差を解消できる段差解消ステップ。ステップ部は木目調デザインで自然な風合い。ステップ部には新素材「ポリスチレン」を採用。アルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強い。夏場の直射日光でも熱くなりにくいことも新素材「ポリスチレン」の特長。構造部材は丈夫なアルミ製。軽量なので設置場所の移動もラクラク。プランタースタンドとしても最適。アジャスター付きなので多少のガタツキは微調整可能。
用途段差解消のステップ、踏み台として。アルミ縁台 花台 お庭 玄関材質ステップ部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ色ダークブラウン段数2段設置寸法・奥行(mm)515設置寸法・幅(mm)730寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)73×51.5×32.5組立時間約30-40分
1台
¥14,880税込¥16,368
5日以内出荷
頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。
防滑性に優れた縞板タイプ。
組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
用途工場や倉庫内などの作業に。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミタイプ縞板取扱説明書(7.1MB)天板寸法・奥行(mm)400
HARAX(ハラックス)ネオステップ
軽量で丈夫なアルミ製ステップ階段です。
設置角度を変えられますので、どんな高さのステージにもぴったり合います。
表面はポリエステル樹脂粉体焼付塗装を施し、美しく、耐食性も優れています。
最大使用荷重(kg)150正面踏ざん有効幅(mm)800踏ざん踏面幅(mm)280材質アルミ奥行(mm)(ステップ)800全幅(mm)900
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:標準タイプ段数2段仕上アルマイト仕上げ
底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。
空間になじむオールブラックタイプ・オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
用途店舗・スタジオ・舞台などの備品として。工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ天板寸法・幅(mm)400
足腰の弱い方に、負担を軽減してくれるアルミ製のステップ。アルミ製で軽くて丈夫。
ステップとして、ベンチとして、縁台として、花壇として等様々な用途として使うことができます。
用途ベンチ、縁台、花壇として材質(本体)アルミ、PVC、(ボルトセット)スチール
重量感のある、安定したフォルムのステップ部分には滑り止め加工がされています。
脚部裏面(地面設置面)エンボス加工滑り止めゴム2脚と凸凹脚の2脚で安定設置が可能です。
プラスチック製で軽量のため、簡単に持ち運びも可能です。
使用しない時は同じサイズの踏み台は重ねて収納が可能です。
最大使用荷重(kg)100材質ポリプロピレン段数2
踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止
背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上)
ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150仕様縞板天板材質アルミ合金製
天板はアルミ縞板を使用し、滑り止め効果に優れます。
耐食性に優れます。
用途簡易足踏台。
収納や出し入れの作業に。最大使用荷重(kg)80仕様完成品段数1
木製万能台から進化したカラフルデザインのプラスチック万能台!キズ防止ゴム付
用途木製と比較して屋外使用でも劣化が少ない長耐久の万能台として材質ポリプロピレン樹脂
高いところのものを取る時に大変便利な踏み台。ベランダ等の段差を解消できるステップ。踏み台としてのご使用以外に、玄関台や花や置物を置くフラワースタンドとしても使用可能。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても。材質アルミ最大使用荷重(kg)80段数1天板高さ(m)0.17取扱説明書(0.26MB)
縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた取っ手付き2段踏み台。軽くて丈夫な樹脂性で、持ち運びも楽々。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様も安心して昇り降りできる。ステップ幅約22cm。取っ手は左右どちらでも取付け可能。
用途縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップ。手すり付きなので年配の方やお子様にも最適。最大使用荷重(kg)100材質(本体)フレーム:スチール/ポリエステル塗装、踏み台樹脂面:PE材質フレーム=スチール(ポリエステル塗装)、踏み台樹脂面=PE(ポリエチレン)色ダークブラウン段数2設置寸法・奥行(mm)535寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×535×945下段高さ(mm)約150上段高さ(mm)約260取扱説明書YMP-5502H 取扱説明書(0.59MB)天板寸法・幅(mm)220天板寸法・奥行(mm)405
1台
¥8,488税込¥9,337
当日出荷
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ