集電子のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
164件の「集電子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クレーン 集電子」、「ウインチレール」、「集電 アーム」などの商品も取り扱っております。
集電子 Panasonic(パナソニック)ランキング1位
1個
2,198税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

集電子 Panasonic(パナソニック)ランキング2位
1個
5,498税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



集電アーム タンデム型 平板用 Panasonic(パナソニック)ランキング5位
Panasonic(パナソニック)集電アーム タンデム型 平板用
移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
種類タンデム型(平板用)定格1P600V30A×2リード線長さ(mm)300
1個
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)集電アーム 3P30A600V
定格電圧(V)3P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500アズワン品番64-8485-57
1個
24,980税込27,478
当日出荷

1個
29,980税込32,978
当日出荷

Panasonic(パナソニック)集電ブロック
コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電子と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換のひん度が少なくて済みますので保守点検もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」採用。感電事故や短絡を防ぎます。
用途屋内用定格電圧(V)AC300定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)100(20℃ DC500Vメガ)耐電圧1600V 1分間温度上昇55度以下周囲温度(℃)-10~40周囲湿度(%RH)85以下寿命3000km速度(集電)0.5m/分~10m/分仕様(接触圧力)3.92N
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
19,980税込21,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)トロリールハイスピード90A本体
トロリールHS(非張力タイプ)90A本体(屋内専用)です。
長さ(m)3質量(kg)1定格600V90A2018年トラスコ掲載ページ3 0878
1個
4,798税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
35,980税込39,578
3日以内出荷

1個
49,980税込54,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)トロリール60A本体
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用オレンジ(危険色)定格AC600V 60A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(22.5mm2)+銅(15mm2)
1個
14,980税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

仕様トリロールHS用集電アーム(タンデム型、角棒用)トラスコ品番835-6326
1個
16,980税込18,678
当日出荷

Panasonic(パナソニック)集電子 平形接続端子付
交換部品です。集電子とリード線をワンタッチで着脱できます。
トラスコ品番835-6335長さ(mm)85幅(mm)12高さ(mm)49質量(g)42定格1P600V20A2018年トラスコ掲載ページ3 0887
1個
4,798税込5,278
3日以内出荷

1個
39,980税込43,978
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ハイトロリール60A本体
多線式のため、わずかなスペースに施工ができます。また400mピッチに取り付けたハンガーにはめ込むだけで固定でき、本体相互はジョイナで速結できますので、施工時間が短くて済みます。本体は半径800mm以上の水平曲がり施工ができますので、カーブの多いラインにも余裕をもって敷設できます。(ただし、垂直曲がりはできません。)。外部電源からの給電は、センターフィードイン方式ですから位置を問いません。また絶縁ピースを挿入することで、異電圧区間も自在なところに設けることができます。
用途屋内専用オレンジ(危険色)タイプ非張力タイプ規格UL規格適合商品材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75標準長さ(mm)2997材質(導体)鋼(20mm2)+銅(8mm2)
1個
11,980税込13,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)導体クリーナ602
適合屋内・屋外型トロリーダクト30A・60A 2P・3P用
1個
4,998税込5,498
当日出荷

移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
種類シングル型(サドルなし)定格1P600V30Aリード線長さ(mm)300
1個
9,698税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)集電アーム 100A
仕様トリロール用集電アーム、300A用トラスコ品番836-0737
1個
14,980税込16,478
当日出荷