- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 除草具
- 雑草鎌のおすすめ人気ランキング
雑草鎌のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新123件の「雑草鎌」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「除草鎌」、「立ったまま草刈り鎌」、「ねじり鎌」などの商品も取り扱っております。
家周りの雑草対策はこれで決まり!
1丁3役の便利アイテム!
鋸鎌で根元から刈り取る
フォーク部分でしつこい雑草をピンポイントで抜き取る
ギザ波刃部分でコンクリートやタイルの隙間の雑草を切る
角度付グリップで使い易い
ステンレス刃物鋼に熱処理を施しているのでさびに強く切れ味も長持ち
用途草削り作業全長(mm)240材質(頭)ステンレス鋼/(柄)PP質量(g)100先幅(mm)110
1個
¥1,198税込¥1,318
5日以内出荷
DAISHIN(大進)金葉 鋼付首長ねじり鎌
雑草処理に最適な鋼付のねじり鎌です。
雑草処理に最適な鋼付きのねじり鎌です。
用途雑草の刈り取りに、雑草の刈り取りにトラスコ品番818-4413材質刃:特殊刃物鋼、柄:樫全長(mm)270質量(g)135刃長(mm)116刃幅(mm)40
1丁
¥699税込¥769
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490刃幅(mm)70材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥699税込¥769
当日出荷
握りやすく、力の入りやすいグリップ付です。握りやすく、力の入りやすい特殊形状グリップです。「押す」「引く」どちらの作業にも使い易い新グリップです。
用途除草作業用。仕様パワーグリップ付材質刃部:S45C グリップ:PP+TPR材質(刃)S45C
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435トラスコ品番770-0261質量(g)400刃幅(mm)80柄長さ(mm)1350適合替刃DK-811K
1本
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
草削りとしての機能とステーキホー(本体右角を下向けにして使用する)としての機能を兼ね備えています。
刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。
全長(mm)390形状ギザ刃刃幅(mm)120材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
コンクリート、アスファルト、敷石などの隙間に生えた雑草の除草作業に最適です。
全長(mm)220質量(g)56刃幅(mm)80
1個
¥969税込¥1,066
当日出荷
除草作業用です。柔らかい草の草刈り用。全鋼刃で耐久性抜群。錆びにくいステンレス刃。
用途草刈り鎌刃長(mm)180刃幅(mm)30柄長さ(mm)330全長(mm)380仕様全鋼材質(刃部)ステンレス、(柄部)木質量(g)640刃の種別片刃、全鋼
1本
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
従来の草取りでは取りにくかった、花を咲かせ種子をつける前の小さな雑草が根から引き抜くことが出来ます。
フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。
5本の爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草(花が咲く前の)まで取ることができます。
庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。
プランターや花壇など、大事な花の根元など狭い場所の草取りに便利です。
全長(mm)195刃幅(mm)25柄長さ(mm)90材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥529税込¥582
当日出荷