- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- 雨樋 40のおすすめ人気ランキング
雨樋 40のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新257件の「雨樋 40」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「40mm雨樋」、「雨樋 40φ」、「LIXIL 雨樋」などの商品も取り扱っております。
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用材質ASA樹脂適合サイズ42型寸法(mm)Φ42×1800サイズ42型
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。材質AAS樹脂適合サイズ42型曲り角度92°サイズ42型
セット内容本体×3 取付ネジセット×1、シグマシリーズ00/10~
用途たてといを柱に固定するのに使用材質PBT樹脂適合サイズ42型付属品ビスサイズ42型
下部のキャップを外し、簡単に雨といの掃除が出来ます。
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。材質AAS樹脂適合サイズ42型寸法(mm)42型サイズ42型
用途たてといをつなぐときに使用材質ASA樹脂適合サイズ42型サイズ42型
セット内容回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
用途軒といの落とし口に使用材質EPDM適合サイズ42型付属品ビス寸法(mm)42型サイズ42型
種類たてとい全長(mm)2700サイズ(たてとい)S30
全長(mm)1800サイズ(軒とい)PC50
60mm径の竪樋を長さ450mmにカットした商品です。
寸法(mm)Φ60×450
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー適合サイズ42型サイズ42型長さ(cm)54