雪庇のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
88件の「雪庇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雪庇切り」、「雪庇落とし」、「つらら防止」などの商品も取り扱っております。
アルミ製雪落とし&雪庇落としセット 6mタイプ ファミリー・ライフランキング1位
屋根の上の雪落としが楽々安全!ラクに扱える軽量タイプ。雪落としと雪庇落としのセットで心強い!雪落とし用ヘッド付き。180度の角度調節機能で様々な屋根の傾斜に対応。ラバー付きなので傷つけにくく安心。4.5mタイプ:約1.5~4.5m、6mタイプ:約1.5~6m<4.5mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセット<6mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)×2、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセットお客様組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30×12×600質量(kg)(約)2.7材質本体:アルミパイプ、グリップ:エラストマ樹脂寸法(幅W×奥行D)(cm)雪落としヘッド部:(約)30×12寸法(幅W×高さH)(cm)雪庇落としヘッド部:(約)15×25
1セット
23,900税込26,290
8日以内出荷

アルミ3段伸縮ポール 浅野木工所ランキング2位
アルミ製の3段式の伸縮ポールです。 先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
材質アルミ
1本
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

雪キレルンデス(アルミ) 頭 浅野木工所ランキング3位
ツララ落とし、雪庇落としに使用します。
適合ポール:20402、20404、20406トラスコ品番819-0937材質アルミ幅(mm)200シルバー高さ(mm)270質量(g)410
1個
4,498税込4,948
当日出荷

ワイヤー雪カット  頭 浅野木工所ランキング4位
鉄のフレームにワイヤーをつけて雪を切って、除雪ができます。 やわらかい雪用です。
トラスコ品番819-0938材質鋼材幅(mm)410高さ(mm)410質量(g)500
1個
4,998税込5,498
当日出荷



アルミ製の5段式の伸縮ポールです。 先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
トラスコ品番819-0944材質アルミ全長(mm)収縮時1860、最大時7000質量(kg)2適合品番24001、24003、24031
1本
18,980税込20,878
当日出荷

パッケージエアコン壁面用防雪屋根
使用荷重(kg)300材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)仕上溶融亜鉛メッキ
1台
26,980税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット倉庫や高い樹木等に積もった雪下ろしに。 アルミ素材で軽くて作業もラクラク危険な屋根の落雪やつららをカット。 瓦やひさし等への衝撃に優しいクッションゴム付。収納や保管に場所を取らないスライド伸縮式。
用途ひさしの雪落としにつらら折りに材質ポリエチレン・合成ゴム・アルミパイプ幅(cm)約40.8
1個ほか
7,398税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

せり出した屋根やトラックの屋根の雪落としに。 伸縮式で3.5M~6Mまで自由自在に調整可能です。
用途2階の屋根、ガレージ、納屋、自動車に積もった雪落とし材質柄部:軽量アルミパイプ、取り替えゴム:天然ゴム、伸縮ジョイント部:ポリエチレン、エンドキャップ:軟質塩化ビニル質量(kg)2.4
1本
24,900税込27,390
7日以内出荷

ラックを現場に合わせて加工できる!だから急な電路変更やイレギュラーな施工現場でもラクラク対応できます。 インテリアを感じさせる美しいワイヤーフレーム。ホコリがたまりにくいクリーン構造です。
材質スチール製寸法H(mm)60
1本
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

セキカワホッカイ棒
2.05~3.45Mまで伸びる。
用途雪下ろし材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード全長(mm)2.05質量(kg)1.52質量(g)ボディ/ヘッド:940/580タイプ平形寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5伸縮サイズ(m)2.05~3.45
1本
16,980税込18,678
8日以内出荷

屋根の上の雪落としが楽々安全!ラクに扱える軽量タイプ。雪落としと雪庇落としのセットで心強い!雪落とし用ヘッド付き。180度の角度調節機能で様々な屋根の傾斜に対応。ラバー付きなので傷つけにくく安心。4.5mタイプ:約1.5~4.5m、6mタイプ:約1.5~6m<4.5mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセット<6mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)×2、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセットお客様組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30×12×450質量(kg)(約)2.2材質本体:アルミパイプ、グリップ:エラストマ樹脂寸法(幅W×奥行D)(cm)雪落としヘッド部:(約)30×12寸法(幅W×高さH)(cm)雪庇落としヘッド部:(約)15×25
1セット
20,900税込22,990
8日以内出荷

ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット。 倉庫や高い樹木等に積もった雪下ろしに。 アルミ素材で軽くて作業もラクラク。 全長約5mのロングサイズでクッションゴム付。 収納や保管に場所を取らない連結式。
用途ひさしの雪落とし、つらら折りに。トラスコ品番819-3298質量(kg)約2.2幅(cm)約40.8長さ(cm)約500
1個
12,980税込14,278
3日以内出荷

三菱電機40形用ガード
用途Myシリーズ用ガード(直付形150幅,笠付タイプ用)&Lファイン1灯用(逆富士形&反射笠付)・2灯用(反射笠付用)質量(kg)1.7タイプ40形用仕上【ガード】鋼板・白色仕上、【取付金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上ガードΦ3、Φ4
1台
5,898税込6,488
6日以内出荷

セキカワホッカイ棒
棒をつなぐことで、1.85 / 3.1 / 4.35 / 5.7 / 7Mの5段階に伸びる。 よりコンパクトになり、持ち運びにも便利です。
用途雪下ろし材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード全長(mm)2.3質量(kg)2.8質量(g)ボディ/ヘッド:2280/520タイプ超ロング5段 平形寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5伸縮サイズ(m)1.85 / 3.1 / 4.35 / 5.7 / 7
1本
34,980税込38,478
5日以内出荷

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

パッケージエアコン防雪屋根
用途落雪から室外機を守る材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)仕上溶融亜鉛メッキ
1台
34,980税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ツララ落とし、雪庇落としに使用します。
トラスコ品番819-0936材質鋼材幅(mm)200オレンジ高さ(mm)270質量(g)750
1個
3,298税込3,628
当日出荷