- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 通線工具類
- 電柱のおすすめ人気ランキング
電柱のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新293件の「電柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート柱」、「電線引込ポール」、「電気引込ポール」などの商品も取り扱っております。
未来工業給電ポール・丸(埋設タイプ)
アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。
PF管(22)が配管済みです。
付属品アース用ねじ・座金付材質アルミ製高さ(mm)(仕上り)1100取付場所1箇所(正面)取付ピッチ(mm)83.5
未来工業給電ポール(埋設タイプ)ロング
付属品ワイドスペーサー付、アース用ねじ・座金付色シルバー取付方式1箇所(正面)取付ピッチ(mm)83.5仕上がり寸法(mm)高さ:1450
1個
¥53,980税込¥59,378
当日出荷
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 杭付セット
扱いやすい3段伸縮式です。
1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿材質ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチールトラスコ品番858-7707セット内容ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本質量(kg)11.5長さ(m)2.25~6.04ポール径(Φmm)44~55鋼管外径(mm)48.6
1セット
¥55,980税込¥61,578
翌々日出荷
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 標準セット
材質ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキトラスコ品番858-7706セット内容ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本長さ(m)2.25~6.04ポール径(Φmm)44~55
1セット
¥55,980税込¥61,578
翌々日出荷
上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg)
上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で
す。(収納時約3.76m)
3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m)
ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。
ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
ポストタイプの車止めです。
仕様埋込式色シルバー高さ(mm)(地上高さ)850タイプ両フック付
ユニット埋込用ポール(ボルト止め用)
材質鉄付属品フリーリング1個付トラスコ品番740-4379寸法(mm)38.1Φ×2400質量(kg)2.7
1本
¥4,298税込¥4,728
3日以内出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼長さ(m)4形状パイプ
アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。バンドを電柱に固定した後にアームを取り付けられるので、作業性が抜群に優れています。
用途□75×75および□75×45アーム用適合径(Φmm)190~260規格JR標準仕様品寸法a(mm)330ボルト径d1(mm)M12ボルト径d2(mm)M16
工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます材質亜鉛メッキ鋼線寸法L2(mm)160寸法K(mm)30
アルインコ2連はしご用電柱ベルト
適合機種2連はしご MD-Dシリーズ、MDE-Dシリーズ、SX-Dシリーズ
1台
¥30,980税込¥34,078
当日出荷
ナカオ昇柱用具
軽く、持ち運びが便利な昇降用具で背たけより上にある電柱足場釘に吊下げロープで引っかけ固定する構造となっています。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金製仕様NTT仕様書品及び仕様書同等品
日東工業AZM ポールスタンド
べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。
軽量のため持ち運びが容易です。
屋内・屋外兼用でご利用いただけます。
電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース)アルミ鋳造物製塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)仕様ボックスソケットACH-42付質量(kg)6.5材質(ポール)厚鋼管42ポール径(Φmm)47.8RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980税込¥28,578
翌々日出荷