電柵線のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
108件の「電柵線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 柵 線」、「電柵支柱」、「電柵 フック」などの商品も取り扱っております。
ゲッターコード 末松電子製作所ランキング1位
電気柵用さく線。化学繊維にステンレス線とメッキ銅線をより合わせた線です。 一般的なステンレス線のみのさく線と比較して優れた通電効率を実現しました。
直径(Φmm)約2.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

FRPポール用フック アポロランキング2位
サビ、変形に強い仕様になっています。 クリップをつまむだけで、簡単に上下の移動ができますので、 手軽に設置できます。
1セット(25個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ゲッターコード 末松電子製作所ランキング3位
末松電子製作所ゲッターコード
抵抗値約0.256Ω/m直径(mm)約2.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ゲッターエース3 末松電子製作所ランキング4位
圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用対象動物害獣仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/約80日、連続24時間/約40日(いずれもゲッターアルカリ電池12V)、電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年付属品ゲッターアルカリ電池12V、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード質量(kg)約4.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192出力電圧(V)10000電線長さ(m)(最大)3300使用電源単1アルカリ電池、バッテリー(12V)、ACアダプター保証期間修理保証3年(自然災害対象外)防水仕様IPX5
1台
43,980税込48,378
3日以内出荷

FRPポール アポロランキング5位
軽量かつ強度的に大変優れています。 対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質繊維強化プラスチック
1セット(50本)ほか
10,980税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
15,980税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ポリエチレンとステンレス線をより合わせ耐久性に優れています。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)200
1巻
2,998税込3,298
当日出荷

柵線専用に製品化したアルミ合金で電気抵抗が少なく、丈夫でサビにくい。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)1000線径(Φmm)1.2
1巻
9,998税込10,998
当日出荷

※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
適合SP-2013、SP-2018セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
1セット
6,998税込7,698
当日出荷

直径が9~20mmまでの支柱に取付ける場合のゲートです。
仕様2型RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929税込1,022
当日出荷

直径が大きい強力タイプ。
コード長さ(m)300抵抗値約0.168Ω/m直径(mm)約3RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698税込8,468
4日以内出荷

1パック(100個)
5,998税込6,598
当日出荷

直径が9~20mmまでの支柱に取付ける場合の簡易型ゲートです。
仕様3型RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599税込659
当日出荷

巻取り器などに使える空リールです。 電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として材質耐衝撃ポリスチレン内径(Φmm)約52(大円)/約12(小円)寸法(縦×横×高さ)(mm)267×267×102
1個
669税込736
当日出荷

圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用対象動物害獣仕様電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年付属品ゲッターパックL(12Vバッテリー)、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード質量(kg)約9.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約540×350×263出力電圧(V)10000電線長さ(m)(最大)3300使用電源バッテリー(12V)、ソーラー(10W)保証期間修理保証3年(自然災害対象外)防水仕様IPX5
1台
81,980税込90,178
3日以内出荷

1箱(50本)
13,980税込15,378
当日出荷

巻取器・らく巻くんに使用できます。
高さ(mm)88(巻く部分の幅)外径(mm)284直径(mm)110(芯)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799税込879
当日出荷

タイガー(防獣)さく線 PS525BCC
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。 ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。 また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
直径(Φmm)2.5長さ(m)500材質メッキ銅線2本+ステンレス線4本/ポリエチレン線より線質量(kg)3
1巻(500m)
8,998税込9,898
6日以内出荷

1個
799税込879
当日出荷

大切な農畜産物や土地、レジャー施設を24時間守ります。 密閉方式により雨水の防御は万全です。 経済的な電気消費量設計(1日12時間、連続使用で50日間可能)。
対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ付属品アース棒3連、アルカリ乾電池、本体取付金具、高圧線、危険表示板寸法(mm)310×205×155質量(kg)3電源ACアダプター(100V、別売)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ソーラー(専用充電バッテリー)、単1形アルカリ乾電池(8本)出力電圧(V)最大DC10000モード切替連続/夜間出力/昼間出力有効距離(m)3000(使用条件により変動)
1台
29,980税込32,978
当日出荷